MITUTOYO 버니어 캘리퍼스 14도 얼굴 각도 턱과 깊이 막대를 사용하여 내부, 외부, 측면 및 깊이 치수를 측정하여 측정 시 시차 오류를 방지합니다. 강화 강철 구조, 카바이드 팁 턱 및 정확성을 위해 슬라이드 턱 위치를 고정하는 잠금 나사 시설이 특징입니다.
14도 얼굴 각도 턱과 깊이 막대를 사용하여 내부, 외부, 측면 및 깊이 치수를 측정하여 측정 시 시차 오류를 방지합니다. 강화 강철 구조, 카바이드 팁 턱 및 정확성을 위해 슬라이드 턱 위치를 고정하는 잠금 나사 시설이 특징입니다.
버니어 캘리퍼스
Mitutoyo 버니어 캘리퍼는 기계적 보간을 사용하여 선형 눈금으로 두 눈금 표시 사이를 정확하게 판독하는 데 사용됩니다. 이 캘리퍼는 위쪽 및 아래쪽 눈금이 인치로 표시된 이중 버니어 눈금과 외부 치수 (OD), 내부 치수 (ID), 깊이 및 단계 측정을 수행하기위한 14 방향 측정 용량을 갖추고 있습니다. 그들은 가시성을 향상시키고 측정 판독시 시차 오류를 방지하는 데 도움이되는 0도 버니어 얼굴 각도를 가지고 있습니다. 6 ~ 0 인치, 200 ~ 0mm 및 150 ~ XNUMXmm 범위 변형으로 제공되는 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mitutoyo 버니어 캘리퍼는 기계적 보간을 사용하여 선형 눈금으로 두 눈금 표시 사이를 정확하게 판독하는 데 사용됩니다. 이 캘리퍼는 위쪽 및 아래쪽 눈금이 인치로 표시된 이중 버니어 눈금과 외부 치수 (OD), 내부 치수 (ID), 깊이 및 단계 측정을 수행하기위한 14 방향 측정 용량을 갖추고 있습니다. 그들은 가시성을 향상시키고 측정 판독시 시차 오류를 방지하는 데 도움이되는 0도 버니어 얼굴 각도를 가지고 있습니다. 6 ~ 0 인치, 200 ~ 0mm 및 150 ~ XNUMXmm 범위 변형으로 제공되는 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
버니어 캘리퍼 12 인치 / 300Mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
530-115 | AH9JRX | ₩ 460,232 |
버니어 캘리퍼 8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
530-116 | AH9JRY | ₩ 240,379 |
더 알아보기
- 바닥재
- 전압 레귤레이션
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 기어링
- 연못 액세서리
- 매입 형 조명 트림
- 비접촉 레벨 센서
- 에어 플레 니싱 해머
- 드럼 잠금
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- BLICKLE 중공 킹핀 스위블 캐스터
- FSI 풍선 비상 대피소 시스템
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 커플링
- JAMCO 도구 수리 카트
- ELOBAU 인터페이스
- KUNKLE 시리즈 913 안전 릴리프 밸브
- REGAL 하이 헬릭스 엔드밀, 싱글 엔드, 2날, HSS, CC, TiCN
- GREENFIELD THREADING 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- HILMAN ROLLERS Nyton 시리즈 디럭스 롤러 키트
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 원형 톱날