TEXAS PNEUMATIC TOOLS 밸브 액세서리
스로틀 밸브 푸시 핀
Texas Pneumatic Tools 푸시 핀은 비례 스로틀 밸브와 함께 사용되어 기존 솔레노이드 작동 방향 밸브와 서보 밸브/피드백형 비례 밸브 사이의 성능 격차를 메웁니다. 방향 및 흐름 제어 기능을 하나의 패키지에 결합합니다. 이 푸시 핀은 전류가 솔레노이드 코일을 통과할 때 스로틀 밸브의 스풀을 돌리는 데 사용됩니다. 푸시 핀은 솔레노이드 힘이 리턴 스프링 힘과 균형을 이룰 때까지 스풀을 돌립니다.
Texas Pneumatic Tools 푸시 핀은 비례 스로틀 밸브와 함께 사용되어 기존 솔레노이드 작동 방향 밸브와 서보 밸브/피드백형 비례 밸브 사이의 성능 격차를 메웁니다. 방향 및 흐름 제어 기능을 하나의 패키지에 결합합니다. 이 푸시 핀은 전류가 솔레노이드 코일을 통과할 때 스로틀 밸브의 스풀을 돌리는 데 사용됩니다. 푸시 핀은 솔레노이드 힘이 리턴 스프링 힘과 균형을 이룰 때까지 스풀을 돌립니다.
교체 상부 밸브 블록
Texas Pneumatic Tools 상부 밸브 블록은 백필 탬퍼 또는 경량, 중형 또는 중량 계약 응용 분야를 처리하는 기타 전동 공구에 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 상부 및 하부 밸브 블록 사이에 끼인 밸브를 마모 및 오염 물질 유입으로부터 보호합니다.
Texas Pneumatic Tools 상부 밸브 블록은 백필 탬퍼 또는 경량, 중형 또는 중량 계약 응용 분야를 처리하는 기타 전동 공구에 사용하도록 설계되었습니다. 이 장치는 상부 및 하부 밸브 블록 사이에 끼인 밸브를 마모 및 오염 물질 유입으로부터 보호합니다.
밸브 블록 버튼
밸브 어셈블리
Texas Pneumatic Tools 공압식 밸브 어셈블리에는 압축 공기의 흐름을 제어하고 지시하기 위해 밸브 메커니즘을 실행하는 데 필요한 모든 주변 장치가 포함되어 있습니다. 이 밸브 어셈블리에는 하부 및 상부 밸브 케이스 뚜껑과 부싱이 포함됩니다.
Texas Pneumatic Tools 공압식 밸브 어셈블리에는 압축 공기의 흐름을 제어하고 지시하기 위해 밸브 메커니즘을 실행하는 데 필요한 모든 주변 장치가 포함되어 있습니다. 이 밸브 어셈블리에는 하부 및 상부 밸브 케이스 뚜껑과 부싱이 포함됩니다.
밸브 시트
Texas Pneumatic Tools 밸브 시트는 밸브 본체 내부의 표면 역할을 하여 밸브를 통한 흐름을 제한하고 허용합니다. 이 밸브 시트는 밸브의 적절한 기능을 촉진하는 밀폐된 환경을 조성하는 인체공학적 설계를 특징으로 합니다. 이 밸브 시트는 장착된 밸브의 적절한 밀봉을 유지합니다. 압력과 과도한 열에 저항하여 마모를 줄입니다.
Texas Pneumatic Tools 밸브 시트는 밸브 본체 내부의 표면 역할을 하여 밸브를 통한 흐름을 제한하고 허용합니다. 이 밸브 시트는 밸브의 적절한 기능을 촉진하는 밀폐된 환경을 조성하는 인체공학적 설계를 특징으로 합니다. 이 밸브 시트는 장착된 밸브의 적절한 밀봉을 유지합니다. 압력과 과도한 열에 저항하여 마모를 줄입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WF171-3 | ₩20,580 | RFQ |
B | Y31001120 | ₩26,014 | RFQ |
C | Y31001130 | ₩46,505 | RFQ |
D | 1233 | ₩81,340 | RFQ |
E | 4199 | ₩74,480 | RFQ |
F | Y10430060 | ₩74,480 | RFQ |
E | 68722230 | ₩74,480 | RFQ |
E | 9245-9983-65 | ₩74,480 | RFQ |
F | TX4B482 | ₩74,480 | RFQ |
G | Y31001110 | ₩73,660 | RFQ |
H | 883 | ₩53,721 | RFQ |
E | 250027-482 | ₩74,480 | RFQ |
G | TX-001110 | ₩73,660 | RFQ |
B | TX-001120 | ₩26,014 | RFQ |
C | TX-001130 | ₩46,505 | RFQ |
전면 밸브 체스트
후방 밸브 체스트
스로틀 밸브 핀
Texas Pneumatic Tools 스로틀 밸브 푸시 핀은 전류가 솔레노이드 코일을 통과할 때 스로틀 밸브의 스풀을 돌리는 데 사용됩니다. 푸시 핀은 솔레노이드 힘이 스프링 복귀력과 균형을 이룰 때까지 스풀을 돌립니다. 이러한 스로틀 밸브는 기존의 솔레노이드 작동 방향 밸브와 서보 밸브/피드백형 비례 밸브 사이의 성능 격차를 메우기 위해 사용됩니다.
Texas Pneumatic Tools 스로틀 밸브 푸시 핀은 전류가 솔레노이드 코일을 통과할 때 스로틀 밸브의 스풀을 돌리는 데 사용됩니다. 푸시 핀은 솔레노이드 힘이 스프링 복귀력과 균형을 이룰 때까지 스풀을 돌립니다. 이러한 스로틀 밸브는 기존의 솔레노이드 작동 방향 밸브와 서보 밸브/피드백형 비례 밸브 사이의 성능 격차를 메우기 위해 사용됩니다.
밸브 로케이터 핀
Texas Pneumatic Tools 밸브 로케이터 핀은 공작물의 제어 및 정밀 공차 위치 지정에 사용됩니다. 이 밸브 로케이터 핀은 보다 부드러운 위치 지정 및 배치를 가능하게 하는 둥근 리드 모양의 헤드를 특징으로 합니다.
Texas Pneumatic Tools 밸브 로케이터 핀은 공작물의 제어 및 정밀 공차 위치 지정에 사용됩니다. 이 밸브 로케이터 핀은 보다 부드러운 위치 지정 및 배치를 가능하게 하는 둥근 리드 모양의 헤드를 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TX4B481-NS | ₩8,730 | RFQ | |
A | Y10103080 | ₩8,730 | RFQ | |
A | TX4B481 | ₩8,730 | RFQ | |
A | 4197 | ₩8,730 | RFQ | |
A | 250027-481 | ₩8,730 | RFQ | |
A | 9245-9964-25 | ₩8,730 | RFQ | |
A | 68524063 | ₩8,730 | RFQ |
포장용 차단기에 사용하기 위한 교체용 밸브 체스트 프론트
Texas Pneumatic Tools 밸브 체스트 프런트는 파열을 방지하기 위해 포장도로 차단기의 엔진 실린더로 유입되는 증기의 흐름을 조절합니다. 이 장치는 강도, 내구성 및 내마모성을 위한 합금강 구조를 특징으로 합니다. 맞춤핀을 사용하여 안정적으로 설치할 수 있도록 노크 위치에 올바르게 정렬해야 합니다.
Texas Pneumatic Tools 밸브 체스트 프런트는 파열을 방지하기 위해 포장도로 차단기의 엔진 실린더로 유입되는 증기의 흐름을 조절합니다. 이 장치는 강도, 내구성 및 내마모성을 위한 합금강 구조를 특징으로 합니다. 맞춤핀을 사용하여 안정적으로 설치할 수 있도록 노크 위치에 올바르게 정렬해야 합니다.
상부 밸브 케이스 뚜껑
Texas Pneumatic Tools 상부 밸브 케이스 덮개는 공기 밸브를 덮고 밸브 상자에 대한 무단 접근을 방지하도록 설계되었습니다. 배압이 발생하는 경우 낮은 개방 압력과 빠른 폐쇄를 보장합니다. 고압 응용 분야를 견딜 수 있도록 흑색 산화물 마감 처리가 특징입니다.
Texas Pneumatic Tools 상부 밸브 케이스 덮개는 공기 밸브를 덮고 밸브 상자에 대한 무단 접근을 방지하도록 설계되었습니다. 배압이 발생하는 경우 낮은 개방 압력과 빠른 폐쇄를 보장합니다. 고압 응용 분야를 견딜 수 있도록 흑색 산화물 마감 처리가 특징입니다.
밸브 케이스
Texas Pneumatic Tools 공압 밸브는 압축 공기의 방향과 유량을 제어하도록 설계되었습니다. 이 밸브 케이스는 공기 밸브를 덮고 밸브 상자에 대한 무단 액세스를 방지하는 데 사용되는 교체 키트입니다. 여기에는 하부 및 상부 밸브 케이스 뚜껑과 부싱이 포함됩니다.
Texas Pneumatic Tools 공압 밸브는 압축 공기의 방향과 유량을 제어하도록 설계되었습니다. 이 밸브 케이스는 공기 밸브를 덮고 밸브 상자에 대한 무단 액세스를 방지하는 데 사용되는 교체 키트입니다. 여기에는 하부 및 상부 밸브 케이스 뚜껑과 부싱이 포함됩니다.
스냅링
밸브 핀
Texas Pneumatic Tools 밸브 핀은 몰딩 시퀀스에서 새 밸브 게이트가 열릴 때 제한된 플라스틱 흐름을 제공합니다. 공기 손실을 방지하기 위해 타이어의 밸브 스템에 사용됩니다.
Texas Pneumatic Tools 밸브 핀은 몰딩 시퀀스에서 새 밸브 게이트가 열릴 때 제한된 플라스틱 흐름을 제공합니다. 공기 손실을 방지하기 위해 타이어의 밸브 스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TX-13321 | ₩12,650 | RFQ | |
B | 744 | ₩13,274 | RFQ | |
C | 16592 | ₩12,650 | RFQ | |
C | 02250094-909 | ₩12,650 | RFQ | |
D | 743 | ₩4,009 | RFQ | |
C | 3164 | ₩12,650 | RFQ | |
C | 14418 | ₩12,650 | RFQ | |
C | 9245-9967-50 | ₩12,650 | RFQ |
하부 밸브 블록
Texas Pneumatic Tools 하부 밸브 블록은 파이프를 통한 액체 또는 가스의 흐름을 완전히 차단하는 데 사용됩니다. 일반적으로 흐름을 제한하지만 흐름 방향을 변경하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 밸브는 수동으로 작동하거나 전동식 보조 장치(대형 밸브의 경우)로 열 수 있습니다. 이러한 밸브 블록 어셈블리 및 후면 밸브 블록은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools 하부 밸브 블록은 파이프를 통한 액체 또는 가스의 흐름을 완전히 차단하는 데 사용됩니다. 일반적으로 흐름을 제한하지만 흐름 방향을 변경하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 밸브는 수동으로 작동하거나 전동식 보조 장치(대형 밸브의 경우)로 열 수 있습니다. 이러한 밸브 블록 어셈블리 및 후면 밸브 블록은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스로틀 밸브 스템
스로틀 밸브 캡
스로틀 밸브 플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4387 | ₩10,869 | RFQ |
B | 49709 | ₩26,459 | RFQ |
C | TX-13331 | ₩10,958 | RFQ |
C | P-001873 | ₩10,958 | RFQ |
D | 6509-A | ₩24,143 | RFQ |
E | 241SR-164 | ₩26,459 | RFQ |
F | 60507 | ₩10,869 | RFQ |
F | 57659 | ₩15,947 | RFQ |
A | HH-266 | ₩10,869 | RFQ |
E | 134905020 | ₩26,459 | RFQ |
G | 134905019 | ₩54,880 | RFQ |
C | 280 | ₩10,958 | RFQ |
H | SI6509A | ₩24,143 | RFQ |
I | TX-60047 | ₩24,143 | RFQ |
I | TX-60010 | ₩26,459 | RFQ |
A | TX-01001 | ₩10,869 | RFQ |
A | TP124849 | ₩10,869 | RFQ |
A | 21A100700 | ₩10,869 | RFQ |
A | 6119 | ₩10,869 | RFQ |
C | 4604 | ₩10,958 | RFQ |
A | 4157 | ₩10,869 | RFQ |
A | 1945 | ₩10,869 | RFQ |
J | TX-13331-1 | ₩10,958 | RFQ |
A | Y10212090 | ₩10,869 | RFQ |
밸브 블록
메인 밸브
Texas Pneumatic Tools 메인 밸브는 다양한 유체 라인의 개폐 시간을 제어하여 들어오는 공급 호스에서 압축 공기의 흐름 속도와 방향을 제어하는 데 사용됩니다. R-110208 메인 밸브는 CP-121 철거 도구와 함께 사용됩니다. 선택된 모델은 미리 정의된 매개변수에 따라 값을 자동으로 열고 닫는 데 이상적입니다.
Texas Pneumatic Tools 메인 밸브는 다양한 유체 라인의 개폐 시간을 제어하여 들어오는 공급 호스에서 압축 공기의 흐름 속도와 방향을 제어하는 데 사용됩니다. R-110208 메인 밸브는 CP-121 철거 도구와 함께 사용됩니다. 선택된 모델은 미리 정의된 매개변수에 따라 값을 자동으로 열고 닫는 데 이상적입니다.
밸브 뚜껑
Texas Pneumatic Tools 밸브 덮개는 공기 밸브를 덮고 밸브 상자에 대한 무단 접근을 방지하도록 설계되었습니다. 배압이 발생하는 경우 낮은 개방 압력과 빠른 폐쇄를 보장합니다. 내구성이 뛰어난 철제 구조로 고압 작업을 견딜 수 있습니다.
Texas Pneumatic Tools 밸브 덮개는 공기 밸브를 덮고 밸브 상자에 대한 무단 접근을 방지하도록 설계되었습니다. 배압이 발생하는 경우 낮은 개방 압력과 빠른 폐쇄를 보장합니다. 내구성이 뛰어난 철제 구조로 고압 작업을 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 낙상방지
- 무선 도구
- 실험실 여과
- 스타터 및 접촉기
- 드롭 인 앵커
- 보안 식별 용품
- 와이어 관리 도구
- 클린 룸 볼품 매트
- 유연한 스트립 히터
- SQUARE D 오픈 파워 릴레이
- TAPCO 사인 브라켓 U- 채널
- EATON 7500 시리즈 토글 스위치
- MCR SAFETY 머스탱 가죽 용접 작업 장갑
- GREENLEE 대각선 커터
- BALDOR / DODGE E형, 넓은 슬롯 테이크업, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링
- UVEX BY HONEYWELL Livewire 안전 안경
- CLE-LINE 볼 버
- SELLSTROM 전면 실드 시스템
- WERA TOOLS 너트드라이버 세트