나선형 스레드 삽입 키트
나선형 스레드 인서트 키트는 벗겨지거나 손상된 탭 구멍을 수리하거나 스레드 구멍을 생성하여 금속, 폴리머, 목재 및 복합재에 스레드 패스너를 설치하는 데 사용됩니다. 그들은...자세히 보기
나선형 나사산 수리 모음, 18-8 스테인리스 스틸
솔리드 스레드 수리 키트, M14 X 1.25 크기, 3개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98141 | AE7CBW | ₩ 134,260 |
나선형 스레드 삽입 키트
헬리컬 스레드 인서트 키트는 벗겨지거나 손상된 탭 구멍을 수리하거나 스레드 구멍을 만들어 금속, 폴리머, 목재 및 합성물에 스레드 패스너를 설치하는 데 사용됩니다. 자동차, 항공 우주 및 유지 보수 응용 분야에서 마모, 부식 및 과토크를 방지하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies AVK와 같은 브랜드의 스레드 인서트 키트를 제공합니다. 크리스린, EZ Lok, NES, 파워 코일 & 움찔하다. 기존의 나사 구멍보다 강도, 다용도성 및 생산성이 높을 뿐만 아니라 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용이 감소합니다.
자주 묻는 질문
일부 헬리컬 스레드 인서트의 직경이 탭 홀보다 큰 이유는 무엇입니까?
많은 헬리컬 스레드 인서트는 필요한 구멍 직경보다 약간 더 큰 직경을 가지고 있습니다. 헬리컬 인서트가 설치될 때 인서트의 프롱/탱에 적용된 토크로 인해 직경이 감소합니다. 그러나 스레드 인서트가 설치되면 스프링처럼 작동하여 재료로 바깥쪽으로 확장되고 강력한 고정을 제공합니다.
헬리컬 및 키 잠금 스레드 인서트의 차이점은 무엇입니까?
- 헬리컬 인서트는 코팅이나 윤활제를 사용하지 않고 금속 패스너로 부착할 수 있는 자유 실행 인서트입니다. 입자가 없는 환경에 이상적이며 설치 후 확장하여 기본 재료에 고정할 수 있습니다.
- 키 잠금 인서트는 왜곡된 내부 스레드/잠금 키를 사용하여 부드러운 금속 표면에 있는 모든 스레드 인서트의 가장 강력한 고정력을 형성하여 주변 재료로 밀어 넣어 미끄러지거나 회전하는 것을 방지합니다. 코일 와이어로 만들어진 헬리컬 인서트와 달리 견고한 일체형 금속 구조로 인해 강도가 우수합니다.
헬리컬 스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 인서트/나사/볼트의 길이에 따라 드릴 비트를 선택하여 필요한 깊이까지 손상된 나사산을 뚫습니다.
- 적절한 크기의 탭을 사용하여 천공된 구멍을 재료에 다시 끼웁니다.
- Helicoil 스레드 인서트를 선택하고 설치 도구를 사용하여 인서트를 구멍에 감습니다.
- 탱 브레이크오프 로드 또는 펀치를 사용하여 탱/프롱을 제거하고 패스너가 자유롭게 통과하도록 합니다. 큰 구멍이나 스파크 플러그 인서트에는 탱이 부러질 때까지 탱을 안팎으로 번갈아 구부리려면 롱노즈 플라이어가 필요합니다.
- 수리된 나사산 구멍은 이제 고정 작업을 할 준비가 되었습니다.
키 잠금 스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 필요한 용도에 따라 구멍을 뚫습니다.
- 뚫린 구멍을 두드리고 인서트를 구멍에 감습니다.
- 설치 도구와 해머를 사용하여 키를 재료에 박습니다.
스레드 인서트를 설치한 후 제거할 수 있습니까?
예, 일부 스레드 삽입물은 삽입물에 부착된 제거 도구를 사용하여 제거할 수 있으며 설치 중에 사용된 방향과 반대 방향으로 풀 수 있습니다. 키 잠금 또는 견고한 인서트는 재료에서 잠금 키를 구부리고 와인딩 도구를 사용하여 기본 재료에서 인서트를 제거하여 제거할 수 있습니다.
더 알아보기
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 걸레/물티슈
- O- 링 및 O- 링 키트
- 퍼티
- 콘크리트 및 아스팔트
- 거대한 호퍼 상자
- 디지털 스케일 유닛
- HID 하이 베이 비품
- 전기 밴드 파일
- 반사 의류 테이프
- APPROVED VENDOR 스트리트 키 스틸
- TB WOODS 클래식 V-벨트 시브
- SKB 보호 케이스, 33 27/64인치
- WESTWARD 소켓
- COOPER B-LINE B346R 시리즈 XNUMX홀 우측 더블 코너 거싯 연결
- TRICO 극도의 습도 브리더 교체용 카트리지
- BRADLEY 에어레이터 어셈블리
- BRADLEY 그릇
- BALDOR / DODGE 테이퍼 잠금 스프로킷
- SPEEDAIRE 진공 펌프 오일