RIDGID 도청 장치 고속 강철 구조와 흑색 산화물 마감이 특징인 ANSI 인증 파이프 탭입니다. 파이프의 내부 나사산을 정밀하게 절단하는 데 사용됩니다.
고속 강철 구조와 흑색 산화물 마감이 특징인 ANSI 인증 파이프 탭입니다. 파이프의 내부 나사산을 정밀하게 절단하는 데 사용됩니다.
HSS 파이프 탭, 흑색 산화물 마감
RIDGID 파이프 및 도관 스레드 탭은 금속, 플라스틱 및 목재에 고정밀 내부 스레드를 생성하도록 설계되었습니다. 그들은 단단한 재료에 오른 나사를 만들기 위해 흑색 산화물 마감을 가진 고속 강철로 만들어집니다. 이 나사 탭에는 쉽게 드릴링하고 날카로운 모서리를 만들기위한 홈이 있습니다. 확장 된 목은 더 나은 범위를 제공합니다. 4, 5 및 7 개의 플루트 변형으로 제공되는 다양한 파이프 및 도관 나사 탭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
RIDGID 파이프 및 도관 스레드 탭은 금속, 플라스틱 및 목재에 고정밀 내부 스레드를 생성하도록 설계되었습니다. 그들은 단단한 재료에 오른 나사를 만들기 위해 흑색 산화물 마감을 가진 고속 강철로 만들어집니다. 이 나사 탭에는 쉽게 드릴링하고 날카로운 모서리를 만들기위한 홈이 있습니다. 확장 된 목은 더 나은 범위를 제공합니다. 4, 5 및 7 개의 플루트 변형으로 제공되는 다양한 파이프 및 도관 나사 탭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
태핑 도구, 3/4인치, 모델 RT3422, RigHeight 핸드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RT3422 | CT9BEP | ₩ 8,971,795 |
더 알아보기
- 여과기
- 안구보호
- 도색스프레이 외
- 선반 도구
- SPA 수영장 펌프
- 저장 탱크
- 젖은 위치 형광등
- 도어 루버 및 라이트 키트
- 빗자루 액세서리
- 문서 및 포스터 프레임
- RUBBERMAID 하우스 키핑 카트
- CHEMTROLS VALVES 어댑터
- FOLDING GUARD 대용량 보관함
- E JAMES & CO 고무 시트, 내유성, 40A
- DAYCO 트럭 V- 벨트 산업
- ZSI-FOSTER 모델 CWP, 절연 및 스트럿 클램프
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 45 Deg. 팔꿈치, SR 핏 x SR 핏
- HEATFAB EZ SEAL 구성품
- TRAULSEN 코일
- DELFIELD 힌지 키트