목재 용 T- 너트
티너트나 T너트는 목재 또는 복합재 가공물을 고정하는 데 사용되며 평평한 표면을 남깁니다. 블라인드 너트, 인서트 너트, 리벳 너트 또는 드라이브인 너트라고도 합니다.
T- 너트 프롱
T-너트 3/8-16 3 프롱, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
302100-PG | AB4EJC | - | RFQ |
목재 용 T- 너트
티 너트 또는 T-너트는 목재 또는 복합 재료 공작물을 고정하는 데 사용되며 평평한 표면을 남깁니다. 블라인드 너트, 인서트 너트, 리벳 너트 또는 드라이브인 너트라고도 합니다.
자주하는 질문
T-너트용 드릴 구멍의 크기는 얼마입니까?
- 일반적으로 5/16인치 T너트에는 1/4인치 비트가 사용됩니다.
- 구멍은 생크보다 약간 커야 합니다.
T-너트는 얼마나 떨어져 있어야 합니까?
- T-너트는 프레임 스터드를 놓치도록 위치해야 합니다.
- T-너트를 첫 번째 줄에 약 8인치 간격으로 놓고 다음 줄에서 해당 패턴을 4인치 오프셋합니다.
갈래 티 너트란 무엇입니까?
갈래 티 너트는 기계 나사산을 수용하기 위한 목재 패스너로 사용됩니다. 이 티 너트는 미리 뚫은 구멍에 끼워져 고정됩니다.
나사 잠금 티 너트는 어디에 사용됩니까?
이 너트는 진동이 심각한 문제인 곳에 사용됩니다.
티 너트를 설치하는 방법?
- T-너트 위치를 표시합니다.
- 두 개의 합판 시트를 함께 배치하여 T-너트 구멍을 뚫습니다. 구멍을 뚫는 동안 시트가 위를 향해야 합니다.
- 구멍이 뚫린 반대쪽에서 T-너트를 부착합니다.
- 망치를 사용하여 너트를 적절하게 고정하십시오. 합판 표면과 같은 높이인지 확인하십시오.
회전하는 T-너트를 고치는 방법?
- 나사봉을 드릴에 삽입하고 척을 사용하여 단단히 고정해야 합니다.
- 나사산이 걸리면 T-너트 구멍을 통해 삽입될 때까지 나사산 막대를 돌립니다.
- 드릴을 저속으로 설정하십시오.
- 고정될 때까지 패널의 뒷면에 T-너트를 조인 후 드릴을 역방향으로 돌려 나사 막대를 제거하기만 하면 됩니다. 이 기술은 회전하는 T-너트를 교체하거나 느슨해진 T-너트를 조일 때 효과적입니다.
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 가스 용접 장비
- 스타터 및 접촉기
- 덕트 팬 및 액세서리
- 공압 모터
- 행 및 스택 상자
- 양동이와 들통
- 호스 스테이션
- 샌딩 디스크 키트
- 미리 디자인 된 룸 키트
- INGERSOLL-RAND 공압 너트 러너
- BRADY 키가있는 Alike Extended Shackle Padlock
- MUELLER INDUSTRIES 황동 게이트 밸브, FNPT 나사 연결
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 12 도어
- DIXON 유압 호스 스템
- SPEARS VALVES PVC 흰색 일정 40 피팅 짧은 수리용 커플링, 소켓 x 소켓, EPDM O-링
- FRIEDRICH 호스 커넥터
- COX 플런저 어셈블리
- BENCHPRO 발판, 폭 50인치
- BALDOR MOTOR 전기 모터