HYDRO VACUUM 잠수정 우물 펌프
수중 우물 펌프는 물에 완전히 잠겨 있으며 깊이가 75피트 이상인 깊은 우물에 이상적입니다. 이 장치에는 밀폐된 모터가 장착되어 있습니다....자세히 보기
GTB 시리즈 딥 웰 펌프
Hydro Vacuum GTB 시리즈 깊은 우물 펌프는 물 농장, 급수 시설 및 휴가용 주택에 적용하기 위해 깊은 우물에서 물을 옮기는 데 적합합니다. 이 펌프는 잠수정 또는 되감기 가능한 모터로 구동되며 물의 역류를 방지하기 위한 체크 밸브가 있어 잠재적인 손상을 방지합니다. 스테인리스 스틸 모터 샤프트, 모터 케이싱, 펌프 샤프트, 베어링, 펌프 케이싱 및 내식성과 내구성을 위한 스트레이너가 특징입니다. 20, 27, 28 및 37도 토출 옵션으로 제공되는 다양한 딥 웰 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum GTB 시리즈 깊은 우물 펌프는 물 농장, 급수 시설 및 휴가용 주택에 적용하기 위해 깊은 우물에서 물을 옮기는 데 적합합니다. 이 펌프는 잠수정 또는 되감기 가능한 모터로 구동되며 물의 역류를 방지하기 위한 체크 밸브가 있어 잠재적인 손상을 방지합니다. 스테인리스 스틸 모터 샤프트, 모터 케이싱, 펌프 샤프트, 베어링, 펌프 케이싱 및 내식성과 내구성을 위한 스트레이너가 특징입니다. 20, 27, 28 및 37도 토출 옵션으로 제공되는 다양한 딥 웰 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 방출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GTB3.16.1.1120.4 | ₩690,225 | RFQ | |
A | GTB2.20.1.1120.4 | ₩625,621 | RFQ | |
A | GTB1.20.1.1120.4 | ₩575,527 | RFQ | |
A | GTB3.20.1.1120.4 | ₩744,290 | RFQ | |
A | GTB3.24.1.1120.4 | ₩756,814 | RFQ | |
A | GTB1.27.1.1120.4 | ₩651,992 | RFQ | |
A | GTB2.28.1.1120.4 | ₩740,981 | RFQ | |
A | GTB3.28.1.1120.4 | ₩913,716 | RFQ | |
A | GTB1.37.1.1120.4 | ₩782,498 | RFQ |
GTC 시리즈 딥 웰 펌프
Hydro Vacuum GTC 시리즈 깊은 우물 펌프는 물 농장, 급수 시설 및 휴가용 주택에 적용하기 위해 깊은 우물에서 물을 이송하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 잠수정 또는 되감기 가능한 모터로 구동되며 물의 역류를 방지하기 위한 체크 밸브가 있어 잠재적인 손상을 방지합니다. 스테인리스 스틸 모터 샤프트, 모터 케이싱, 펌프 샤프트, 베어링, 펌프 케이싱 및 내식성과 내구성을 위한 스트레이너가 특징입니다. 13도, 19도 및 23도 토출 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 딥 웰 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum GTC 시리즈 깊은 우물 펌프는 물 농장, 급수 시설 및 휴가용 주택에 적용하기 위해 깊은 우물에서 물을 이송하도록 설계되었습니다. 이 펌프는 잠수정 또는 되감기 가능한 모터로 구동되며 물의 역류를 방지하기 위한 체크 밸브가 있어 잠재적인 손상을 방지합니다. 스테인리스 스틸 모터 샤프트, 모터 케이싱, 펌프 샤프트, 베어링, 펌프 케이싱 및 내식성과 내구성을 위한 스트레이너가 특징입니다. 13도, 19도 및 23도 토출 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 딥 웰 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 방출 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GTC 1.13.1.1120.4 | ₩583,443 | RFQ | ||
A | GTC 2.13.1.1120.4 | ₩590,010 | RFQ | ||
A | GTC 2.13.1.1120.4 | ₩622,974 | RFQ | ||
A | GTC 2.19.1.1120.4 | ₩718,556 | RFQ | ||
A | GTC 2.19.1.1120.4 | ₩722,527 | RFQ | ||
A | GTC 2.23.1.1120.4 | ₩865,581 | RFQ | ||
A | GTC 2.23.1.1120.4 | ₩850,410 | RFQ |
GAB 시리즈 딥 웰 펌프
Hydro Vacuum GAB 시리즈 깊은 우물 펌프는 펌핑 및 액체 압력 증가를 위한 급수 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 기술 과정에서 사용하기에 이상적입니다. 지하수 수준의 감소, 급수 시스템; 다양한 산업 응용 분야 및 수중 모터에 설치됩니다. 이 펌프에는 고정자 및 펌프 케이싱에 임펠러를 올바르게 배치하기 위한 거리 슬리브가 있습니다. 230 및 400VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 GAB 시리즈 딥 웰 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hydro Vacuum GAB 시리즈 깊은 우물 펌프는 펌핑 및 액체 압력 증가를 위한 급수 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 기술 과정에서 사용하기에 이상적입니다. 지하수 수준의 감소, 급수 시스템; 다양한 산업 응용 분야 및 수중 모터에 설치됩니다. 이 펌프에는 고정자 및 펌프 케이싱에 임펠러를 올바르게 배치하기 위한 거리 슬리브가 있습니다. 230 및 400VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 GAB 시리즈 딥 웰 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 방출 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GAB.5.04.2.1120.4 | ₩1,710,749 | RFQ | ||
A | GAB.5.04.2.1120.4 | ₩1,887,429 | RFQ | ||
A | GAB.4.04.2.1120.4 | ₩1,487,258 | RFQ | ||
A | GAB.4.04.2.1120.4 | ₩1,652,050 | RFQ | ||
A | GAB.2.05.2.1120.4 | ₩1,332,341 | RFQ | ||
A | GAB.2.05.2.1120.4 | ₩1,474,072 | RFQ | ||
A | GAB.5.06.2.1120.4 | ₩1,878,850 | RFQ | ||
A | GAB.5.06.2.1120.4 | ₩2,146,505 | RFQ | ||
A | GAB.4.06.2.1120.4 | ₩1,816,207 | RFQ | ||
A | GAB.4.06.2.1120.4 | ₩1,638,865 | RFQ | ||
A | GAB.2.08.2.1120.4 | ₩1,433,192 | RFQ | ||
A | GAB.5.08.2.1120.4 | ₩2,157,043 | RFQ | ||
A | GAB.2.08.2.1120.4 | ₩1,571,614 | RFQ | ||
A | GAB.4.08.2.1120.4 | ₩1,706,116 | RFQ | ||
A | GAB.4.08.2.1120.4 | ₩1,881,472 | RFQ | ||
A | GAB.5.08.2.1120.4 | ₩2,607,970 | RFQ | ||
A | GAB.5.10.2.1120.4 | ₩2,712,792 | RFQ | ||
A | GAB.5.10.2.1120.4 | ₩2,263,189 | RFQ | ||
A | GAB.4.11.2.1120.4 | ₩1,876,865 | RFQ | ||
A | GAB.2.11.2.1120.4 | ₩1,546,592 | RFQ | ||
A | GAB.4.11.2.1120.4 | ₩2,124,080 | RFQ | ||
A | GAB.2.11.2.1120.4 | ₩1,697,538 | RFQ | ||
A | GAB.2.13.2.1120.4 | ₩1,680,407 | RFQ | ||
A | GAB.5.13.2.1120.4 | ₩2,864,425 | RFQ | ||
A | GAB.2.13.2.1120.4 | ₩1,826,745 | RFQ |
더 알아보기
- 장갑 및 손보호 장비
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 수상안전
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 소음 제어
- 토치 및 토치 키트
- 가스 밸브
- 토크 승수
- 히트 펌프 역전 밸브
- 스테퍼 모터 드라이버
- CJT KOOLCARB Style 129, 초경 팁 엑스트라 롱 드릴 비트, 비 코팅 마감
- BANJO FITTINGS 호스 클램프, 스테인리스 스틸
- LOVEJOY 키 홈이 없는 RRU 유형 허브, 인치 구멍
- COOPER B-LINE 스퀘어 스플라이스 와셔
- SPEARS VALVES 압축 커플링 수리
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, FKM
- ZURN 배수 스트레이너
- SIEMENS 존 밸브 액추에이터
- CONDOR 저온 절연 장갑, Hi Visibility 오렌지
- KOOL SEAL 실러