HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 그립
스트레인 릴리프 코드 그립, 리퀴드 타이트
Hubbell 배선 장치-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 전기 케이블 또는 코드가 전기 인클로저에 연결될 때 조인트 및 단자의 장력을 줄이는 데 사용됩니다. 이 코드 그립은 유해한 UV 방사선으로부터 보호하기 위한 경량 알루미늄 본체와 부식 방지를 위한 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 일부 모델에는 다중 직조 그립이 장착되어 있어 정확한 케이블 굽힘 제어를 제공합니다. 0.375~3인치 범위의 거래 크기로 제공되는 다양한 스트레인 릴리프 코드 그립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 1-1/4인치 NPT 그립 비절연 및 액밀 변형.
Hubbell 배선 장치-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 전기 케이블 또는 코드가 전기 인클로저에 연결될 때 조인트 및 단자의 장력을 줄이는 데 사용됩니다. 이 코드 그립은 유해한 UV 방사선으로부터 보호하기 위한 경량 알루미늄 본체와 부식 방지를 위한 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 일부 모델에는 다중 직조 그립이 장착되어 있어 정확한 케이블 굽힘 제어를 제공합니다. 0.375~3인치 범위의 거래 크기로 제공되는 다양한 스트레인 릴리프 코드 그립 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 1-1/4인치 NPT 그립 비절연 및 액밀 변형.
스타일 | 모델 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 74011257 | ₩544,547 | ||
A | 74011256 | ₩544,547 | ||
A | 74011252 | ₩415,047 | ||
A | 7401137 | ₩438,725 | ||
A | 74011259 | ₩579,372 | ||
A | 74011258 | ₩567,927 | ||
A | 74011261 | ₩764,994 | ||
A | 74011030 | ₩835,537 | ||
A | 74011031 | ₩813,277 | ||
A | 74011032 | ₩819,769 | ||
A | 74011034 | ₩803,775 | ||
A | 74011038 | ₩1,106,175 | ||
A | 74011036 | ₩1,122,362 | ||
A | 74011187 | ₩1,403,377 | ||
A | 74011037 | ₩1,122,362 | ||
A | 74011186 | ₩1,431,500 | ||
B | 7401011 | ₩171,675 | ||
C | 74011051 | ₩318,885 | ||
D | 07401003 | ₩155,767 |
코드 그립 1 인치 Npt
스타일 | 모델 | 액체 기밀 / 방진 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031204 | ₩78,662 | ||||
B | 074-01-021 | ₩235,129 | ||||
C | 074-01-089 | ₩307,492 | ||||
B | 074-01-1195 | ₩229,460 | ||||
B | 074-01-023 | ₩261,677 | ||||
B | 074-01-019 | ₩215,145 | ||||
B | 074-01-025 | ₩253,347 | ||||
B | 074-01-1250 | ₩238,822 |
코드 그립, 1-1/2인치, NPT
Hubbell 배선 장치-Kellems 1-1/2인치, NPT 코드 그립은 내부식성이 있어 실내 또는 실외에서 단자의 당김 장력을 제거하여 습기와 절삭유를 차단합니다. 상자나 허브에 효과적으로 연결하고 오염 물질을 밀봉하는 알루미늄 피팅이 특징입니다. 굽힘을 제어하고 코드가 빠지는 것을 방지합니다. 이 코드 그립은 자재 취급 장비, 펌프, 모터 및 공작 기계에 사용하기에 적합합니다. 1.5인치 거래 크기로 제공되는 다양한 코드 그립 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 1-1/2인치, NPT 코드 그립은 내부식성이 있어 실내 또는 실외에서 단자의 당김 장력을 제거하여 습기와 절삭유를 차단합니다. 상자나 허브에 효과적으로 연결하고 오염 물질을 밀봉하는 알루미늄 피팅이 특징입니다. 굽힘을 제어하고 코드가 빠지는 것을 방지합니다. 이 코드 그립은 자재 취급 장비, 펌프, 모터 및 공작 기계에 사용하기에 적합합니다. 1.5인치 거래 크기로 제공되는 다양한 코드 그립 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-032 | ₩403,409 | |
A | 074-01-030 | ₩397,967 | |
A | 074-01-031 | ₩381,832 |
스트레인 릴리프 코드 그립
Hubbell 배선 장치-Kellems 스트레인 릴리프가 있는 방수 코드 커넥터는 케이블 인클로저를 연결하고 종단 지점의 장력, 진동 또는 굴곡으로 인한 케이블 빠짐을 방지하도록 설계되었습니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 단단히 연결하기 위한 홈이 있는 알루미늄 커넥터와 연결 지점에서 아크 굽힘을 방지하는 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 선택된 커넥터는 비인라인 포트에 케이블을 연결하기 위해 90도 각도를 가집니다. 3/8~2인치 도관 크기의 다양한 스트레인 릴리프 코드 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 스트레인 릴리프가 있는 방수 코드 커넥터는 케이블 인클로저를 연결하고 종단 지점의 장력, 진동 또는 굴곡으로 인한 케이블 빠짐을 방지하도록 설계되었습니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 단단히 연결하기 위한 홈이 있는 알루미늄 커넥터와 연결 지점에서 아크 굽힘을 방지하는 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 선택된 커넥터는 비인라인 포트에 케이블을 연결하기 위해 90도 각도를 가집니다. 3/8~2인치 도관 크기의 다양한 스트레인 릴리프 코드 중에서 선택하십시오.
메쉬 그립, NPT
Hubbell 배선 장치-Kellems NPT, 메쉬 그립은 전기 라인, 연결 및 도관의 조인트 및 단자에서 배송되는 압력을 억제합니다. 수많은 응용 분야에서 응력 완화를 위한 메쉬 그립은 실제 링크보다 훨씬 더 접지되어 있습니다. 이 메시 그립은 연결 풀아웃의 결과로 비용이 많이 드는 전기 불만으로 인한 편위를 제한하여 전기 시스템을 더 안전하게 만듭니다. 이 NPT 메시 그립은 3/4, 1, 1.25, 1.5 및 2인치 거래 크기로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems NPT, 메쉬 그립은 전기 라인, 연결 및 도관의 조인트 및 단자에서 배송되는 압력을 억제합니다. 수많은 응용 분야에서 응력 완화를 위한 메쉬 그립은 실제 링크보다 훨씬 더 접지되어 있습니다. 이 메시 그립은 연결 풀아웃의 결과로 비용이 많이 드는 전기 불만으로 인한 편위를 제한하여 전기 시스템을 더 안전하게 만듭니다. 이 NPT 메시 그립은 3/4, 1, 1.25, 1.5 및 2인치 거래 크기로 제공됩니다.
메쉬 그립, 1/2인치 NPT
Hubbell Wiring Device-Kellems 메쉬 그립, 1/2인치 NPT는 전기 라인, 링크 및 컨덕터의 조인트 및 단자에서 압력이 가해지는 것을 방지합니다. 스트레인 릴리프를 위한 이 메시 그립은 케이블 자체보다 더 강하고 많은 응용 분야에서 피팅보다 더 뛰어난 보안을 제공합니다. 변형 완화를 위한 그립은 전기 프레임워크를 더 안전하게 만들고 링크 풀아웃으로 인한 값비싼 전기적 실망으로부터 휴가를 제한함으로써 현금을 따로 보관합니다. 이 1/2인치 NPT, 메시 그립은 3/4, 1, 1.25 및 1.5인치 거래 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 메쉬 그립, 1/2인치 NPT는 전기 라인, 링크 및 컨덕터의 조인트 및 단자에서 압력이 가해지는 것을 방지합니다. 스트레인 릴리프를 위한 이 메시 그립은 케이블 자체보다 더 강하고 많은 응용 분야에서 피팅보다 더 뛰어난 보안을 제공합니다. 변형 완화를 위한 그립은 전기 프레임워크를 더 안전하게 만들고 링크 풀아웃으로 인한 값비싼 전기적 실망으로부터 휴가를 제한함으로써 현금을 따로 보관합니다. 이 1/2인치 NPT, 메시 그립은 3/4, 1, 1.25 및 1.5인치 거래 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스트레인 릴리프 코드 그립, 디럭스 코드, 직선 수나사
Hubbell Wiring Device-Kellems 스트레인 릴리프, 디럭스 코드 그립은 실내 및 실외 전기 응용 제품의 전기 인클로저에 연결될 때 조인트 및 단자의 장력을 최소화합니다. 내식성을 위한 스테인레스 스틸 구조의 메쉬가 특징이며 각각 나일론 및 알루미늄 피팅을 사용하여 액체가 새지 않고 유연성이 뛰어납니다. 또한 이 코드 커넥터에는 손상을 줄이고 케이블 또는 도관 수명을 연장할 뿐만 아니라 직선 그립, 굽힘 제어 및 추가 스트레인 릴리프 특성을 제공하는 다중 직조 메시 그립이 함께 제공됩니다. 습식 및 부식성 환경을 견디는 데 도움이 되며 1/2 또는 3/4인치 NPT 나사산 크기의 직선형 수 나사산으로 제공되어 누수 방지 작동을 보장합니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 스트레인 릴리프 코드 그립, 90도 스레드 크기가 최대 2인치입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 스트레인 릴리프, 디럭스 코드 그립은 실내 및 실외 전기 응용 제품의 전기 인클로저에 연결될 때 조인트 및 단자의 장력을 최소화합니다. 내식성을 위한 스테인레스 스틸 구조의 메쉬가 특징이며 각각 나일론 및 알루미늄 피팅을 사용하여 액체가 새지 않고 유연성이 뛰어납니다. 또한 이 코드 커넥터에는 손상을 줄이고 케이블 또는 도관 수명을 연장할 뿐만 아니라 직선 그립, 굽힘 제어 및 추가 스트레인 릴리프 특성을 제공하는 다중 직조 메시 그립이 함께 제공됩니다. 습식 및 부식성 환경을 견디는 데 도움이 되며 1/2 또는 3/4인치 NPT 나사산 크기의 직선형 수 나사산으로 제공되어 누수 방지 작동을 보장합니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 스트레인 릴리프 코드 그립, 90도 스레드 크기가 최대 2인치입니다.
스트레인 릴리프 코드 그립, 3/4인치 NPT 도관 크기
Hubbell 배선 장치-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 상업 및 산업용 응용 분야에서 사용할 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 접합부의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄여줍니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 안전하게 연결하기 위한 홈과 강철 잠금 너트가 있는 알루미늄 피팅과 연결 지점에서 아크가 휘어지는 것을 방지하기 위한 스테인리스 강철 메쉬를 특징으로 합니다. 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 고르게 분산시키고 부식을 방지합니다. 선택된 커넥터는 케이블을 비인라인 포트에 연결하기 위해 90도 각도 구조로 되어 있습니다. 다양한 메쉬 길이를 갖춘 다양한 3/4 NPT 스레드 크기 스트레인 릴리프 그립 중에서 선택하십시오. 먼지 방지 및 액체 밀봉 버전으로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 상업 및 산업용 응용 분야에서 사용할 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 접합부의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄여줍니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 안전하게 연결하기 위한 홈과 강철 잠금 너트가 있는 알루미늄 피팅과 연결 지점에서 아크가 휘어지는 것을 방지하기 위한 스테인리스 강철 메쉬를 특징으로 합니다. 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 고르게 분산시키고 부식을 방지합니다. 선택된 커넥터는 케이블을 비인라인 포트에 연결하기 위해 90도 각도 구조로 되어 있습니다. 다양한 메쉬 길이를 갖춘 다양한 3/4 NPT 스레드 크기 스트레인 릴리프 그립 중에서 선택하십시오. 먼지 방지 및 액체 밀봉 버전으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 액체 기밀 / 방진 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031203 | ₩62,912 | ||||
B | 074-01-083 | ₩270,042 | ||||
C | 074-01-018 | ₩194,390 | ||||
C | 074-01-013 | ₩176,540 | ||||
C | 074-01-015 | ₩177,187 | ||||
C | 074-01-1249 | ₩208,792 | ||||
C | 074-01-017 | ₩182,840 | ||||
B | 074-01-081 | ₩299,302 | ||||
B | 074-01-084 | ₩276,570 |
스트레인 릴리프 코드 그립, 1/2인치 NPT 도관 크기
Hubbell Wiring Device-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 상업 및 산업 분야에서 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 조인트의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄입니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 단단히 연결하기 위한 홈 및 강철 잠금 너트가 있는 알루미늄 피팅과 연결 지점에서 아크 굽힘을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 그들은 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 분산시키고 부식에 저항합니다. 선택된 커넥터는 케이블을 인라인이 아닌 포트에 연결하기 위해 90도 및 45도 각도 구조를 가지고 있습니다. 1/2 NPT 나사산 크기, 메쉬 길이가 다양한 스트레인 릴리프 그립 중에서 방진 및 액밀 변형으로 제공되는 다양한 범위에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 도관 크기의 스트레인 릴리프 코드 그립을 제공합니다. 3 / 4 인치.
Hubbell Wiring Device-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 상업 및 산업 분야에서 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 조인트의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄입니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 단단히 연결하기 위한 홈 및 강철 잠금 너트가 있는 알루미늄 피팅과 연결 지점에서 아크 굽힘을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 그들은 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 분산시키고 부식에 저항합니다. 선택된 커넥터는 케이블을 인라인이 아닌 포트에 연결하기 위해 90도 및 45도 각도 구조를 가지고 있습니다. 1/2 NPT 나사산 크기, 메쉬 길이가 다양한 스트레인 릴리프 그립 중에서 방진 및 액밀 변형으로 제공되는 다양한 범위에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 도관 크기의 스트레인 릴리프 코드 그립을 제공합니다. 3 / 4 인치.
스타일 | 모델 | 액체 기밀 / 방진 | 자재 | 사이즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031200 | ₩57,662 | |||||
B | 073031202 | ₩60,952 | |||||
B | 073031201 | ₩53,007 | |||||
C | 074-01-074 | ₩223,142 | |||||
D | 074-01-010 | ₩172,882 | |||||
C | 074-01-076 | ₩213,675 | |||||
D | 074-01-008 | ₩179,217 | |||||
D | 074-01-004 | ₩154,227 | |||||
D | 074-01-006 | ₩174,755 | |||||
D | 074-01-1247 | ₩168,525 | |||||
C | 074-01-078 | ₩214,707 | |||||
C | 074-01-080 | ₩216,527 | |||||
E | 074011021 | ₩143,955 | |||||
E | 074011049 | ₩117,250 |
스트레인 릴리프 코드 그립, 1-1/4인치 NPT 도관 크기
Hubbell Wiring Device-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 상업 및 산업 분야에서 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 조인트의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄입니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 단단히 연결하기 위한 홈 및 강철 잠금 너트가 있는 알루미늄 피팅과 연결 지점에서 아크 굽힘을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 고르게 분배하고 부식을 방지합니다. 다양한 메쉬 길이를 가진 다양한 1-1/4 NPT 나사 크기 스트레인 릴리프 그립 중에서 선택하십시오. 방진 및 액밀 변형으로 제공됩니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 스트레인 릴리프 코드 그립은 상업 및 산업 분야에서 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 조인트의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄입니다. 이 코드 그립은 케이블을 포트에 단단히 연결하기 위한 홈 및 강철 잠금 너트가 있는 알루미늄 피팅과 연결 지점에서 아크 굽힘을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 메쉬가 특징입니다. 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 고르게 분배하고 부식을 방지합니다. 다양한 메쉬 길이를 가진 다양한 1-1/4 NPT 나사 크기 스트레인 릴리프 그립 중에서 선택하십시오. 방진 및 액밀 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 액체 기밀 / 방진 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031205 | ₩98,489 | ||||
B | 074-01-027 | ₩318,150 | ||||
B | 074-01-1178 | ₩292,057 | ||||
B | 074-01-026 | ₩370,370 | ||||
B | 074-01-028 | ₩354,305 |
코드 그립, 3/8인치, NPT
Hubbell 배선 장치-Kellems 3/8인치, NPT, 코드 그립은 배선 인클로저, 펜던트 스테이션, 건설 현장, 처리 및 자재 취급 장비에 사용되는 부식 방지 코드/케이블입니다. 그립은 실내 또는 실외에서 단자의 당김 장력을 제거하여 습기와 절삭유를 차단합니다. 굴곡 호를 제어하고 코드 풀림을 방지하며 상자나 허브에 효과적으로 연결하고 오염 물질을 밀봉하는 알루미늄 피팅을 갖추고 있습니다. 3/8인치 도관 크기로 제공되는 다양한 코드 그립 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 3/8인치, NPT, 코드 그립은 배선 인클로저, 펜던트 스테이션, 건설 현장, 처리 및 자재 취급 장비에 사용되는 부식 방지 코드/케이블입니다. 그립은 실내 또는 실외에서 단자의 당김 장력을 제거하여 습기와 절삭유를 차단합니다. 굴곡 호를 제어하고 코드 풀림을 방지하며 상자나 허브에 효과적으로 연결하고 오염 물질을 밀봉하는 알루미늄 피팅을 갖추고 있습니다. 3/8인치 도관 크기로 제공되는 다양한 코드 그립 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-001 | ₩161,385 | |
A | 074-01-002 | ₩148,575 |
코드 그립, 2인치, NPT
Hubbell 배선 장치-Kellems 2인치, NPT, 코드 그립은 배선 인클로저, 펜던트 스테이션, 건설 현장, 처리 및 자재 취급 장비에 사용되는 내부식성 코드/케이블입니다. 구부러진 아크를 제어하고 코드가 빠지는 것을 방지합니다. 그립은 실내 또는 실외에서 단자의 당김 장력을 제거하여 습기와 절삭유를 차단합니다. 코드 그립에는 상자나 허브에 효과적으로 연결되고 오염 물질을 밀봉하는 알루미늄 피팅이 있습니다. 2인치 도관 크기로 제공되는 다양한 UL 인증 코드 그립 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 2인치, NPT, 코드 그립은 배선 인클로저, 펜던트 스테이션, 건설 현장, 처리 및 자재 취급 장비에 사용되는 내부식성 코드/케이블입니다. 구부러진 아크를 제어하고 코드가 빠지는 것을 방지합니다. 그립은 실내 또는 실외에서 단자의 당김 장력을 제거하여 습기와 절삭유를 차단합니다. 코드 그립에는 상자나 허브에 효과적으로 연결되고 오염 물질을 밀봉하는 알루미늄 피팅이 있습니다. 2인치 도관 크기로 제공되는 다양한 UL 인증 코드 그립 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 074-01-033 | ₩518,105 | |
A | 074-01-034 | ₩537,127 |
코드 그립, 직선형 수, 0.625-0.750인치 코드 범위, 메쉬 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
074011341 | BD4VZT | ₩ 194,208 |
코드 그립, 직선형 수, 0.750-0.875인치 코드 범위, 메쉬 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
074011342 | BD4XXH | ₩ 194,208 |
코드 그립, 직선형 수, 0.875-10인치 코드 범위, 메쉬 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
074011343 | BC8MRX | ₩ 194,208 |
그립, 1.2~1.3인치 케이블 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H662A | CE6TCC | - | RFQ |
코드 그립, 직선형 수, 0.5-0.625인치 코드 범위, 메쉬 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CG810NM | CE6TEZ | - | RFQ |
그립, 1~1.1인치 케이블 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H661A | CE6TCB | - | RFQ |