GARLAND MFG 소프트 페이스 스플릿 헤드 해머 바퀴를 떼어내는 데 사용됩니다. 1.25개의 다른 해머 작업을 수행하는 데 이상적인 교체 가능한 면이 있는 견고한 히코리 나무 손잡이가 특징입니다. 구리, 나일론 및 Gar-Dur 플라스틱 헤드를 장착할 수 있습니다. 2.75~XNUMX인치 범위의 페이스 직경으로 제공
바퀴를 떼어내는 데 사용됩니다. 1.25개의 다른 해머 작업을 수행하는 데 이상적인 교체 가능한 면이 있는 견고한 히코리 나무 손잡이가 특징입니다. 구리, 나일론 및 Gar-Dur 플라스틱 헤드를 장착할 수 있습니다. 2.75~XNUMX인치 범위의 페이스 직경으로 제공
분할 머리 생가죽 망치
Garland Manufacturing의 스플릿 헤드 해머는 다이 이동/포지셔닝, 전기 모터 수리 및 프로펠러 수리 응용 분야에서 못을 박거나 물체를 성형하는 데 이상적입니다. 이 다목적 해머는 쉽게 교체할 수 있는 생가죽, 구리, 우레탄, 나일론 및 Gar-Dur 플라스틱 표면과 함께 제공되어 다용성을 극대화하고 가공 중단 시간을 줄입니다. ISO 및 OSHA 표준에 따라 설계되었으며 더 나은 제어를 위한 단단한 히코리 나무 손잡이와 추가 유지력을 위해 타격 헤드를 손잡이와 연결하는 롤 핀이 특징입니다. Garland 스플릿 헤드 해머는 다양한 헤드 길이, 면 직경 및 크기로 제공됩니다.
Garland Manufacturing의 스플릿 헤드 해머는 다이 이동/포지셔닝, 전기 모터 수리 및 프로펠러 수리 응용 분야에서 못을 박거나 물체를 성형하는 데 이상적입니다. 이 다목적 해머는 쉽게 교체할 수 있는 생가죽, 구리, 우레탄, 나일론 및 Gar-Dur 플라스틱 표면과 함께 제공되어 다용성을 극대화하고 가공 중단 시간을 줄입니다. ISO 및 OSHA 표준에 따라 설계되었으며 더 나은 제어를 위한 단단한 히코리 나무 손잡이와 추가 유지력을 위해 타격 헤드를 손잡이와 연결하는 롤 핀이 특징입니다. Garland 스플릿 헤드 해머는 다양한 헤드 길이, 면 직경 및 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | ₩185,054 | ||||
B | 33002 | ₩217,127 | ||||
C | 35002 | ₩132,363 | ||||
D | 36002 | ₩305,454 | ||||
E | 34002 | ₩183,018 | ||||
A | 31001 | ₩173,090 | ||||
E | 34001 | ₩177,927 | ||||
D | 36001 | ₩292,727 | ||||
C | 35001 | ₩130,581 | ||||
B | 33001 | ₩206,436 | ||||
C | 35003 | ₩149,418 | ||||
E | 34003 | ₩222,727 | ||||
B | 33003 | ₩264,472 | ||||
A | 31003 | ₩222,472 | ||||
F | 36003 | ₩461,490 | ||||
E | 34004 | ₩253,272 | ||||
A | 31004 | ₩254,290 | ||||
C | 35004 | ₩165,963 | ||||
B | 33004 | ₩332,690 | ||||
D | 36004 | ₩574,000 | ||||
B | 33005 | ₩479,309 | ||||
C | 35005 | ₩234,690 | ||||
E | 34005 | ₩387,672 | ||||
A | 31005 | ₩384,109 | ||||
D | 36005 | ₩833,636 |
더 알아보기
- 구조
- 와이어코넥터
- 탄소강
- 리프팅 하드웨어
- 용접 화학
- 유연한 가스 커넥터
- 스팀 호스
- 필터 레귤레이터 윤활기 (FRL)
- 다단계 부스터 펌프 및 시스템
- 프레스 도구
- HAKKO 납땜 제거 핀셋 팁 플랫
- WOODHEAD 130117 시리즈 꽃줄 견인차
- WATTS Hi PSI 시리즈 플렉스 워터 커넥터
- EATON 슬라이드 플레이트 메커니즘
- EATON PowerXL DG1 시리즈 변환 키트
- DAYTON 링, 고정, 외부
- TIMKEN 단일 립 스프링 장착 오일 씰, 실리콘
- HILMAN ROLLERS ERS 시리즈 롤러 세트
- TRUESEAL 플러그
- ZURN Z831B4-XL 구즈넥 욕실 수전