FABORY 소켓 헤드 캡 나사
소켓 헤드 캡 나사는 원통형 헤드와 오목한 육각형 드라이브가 있는 나사형 패스너입니다. Allen 헤드 나사라고도 하며 Allen 키용 육각 키를 사용하여 회전합니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51060.050.0016 | ₩602,402 | |||||||||
A | L55060.050.0020 | ₩532,595 | |||||||||
A | B51060.037.0225 | ₩609,997 | |||||||||
A | B51566.019.0087 | ₩573,825 | |||||||||
A | L55060.050.0010 | ₩622,737 | |||||||||
A | B51566.019.0075 | ₩797,702 | |||||||||
A | B51060.037.0300 | ₩648,602 | |||||||||
A | B51566.019.0062 | ₩640,115 | |||||||||
A | B51566.019.0043 | ₩703,587 | |||||||||
A | B51060.031.0062 | ₩538,632 | |||||||||
A | B51566.019.0037 | ₩802,427 | |||||||||
A | L51060.060.0050 | ₩537,722 | |||||||||
A | L55060.050.0030 | ₩516,162 | |||||||||
A | L55060.050.0040 | ₩773,955 | |||||||||
A | B51060.025.0075 | ₩326,812 | |||||||||
A | L51060.060.0030 | ₩506,415 | |||||||||
A | L55060.060.0008 | ₩1,006,460 | |||||||||
A | B51060.031.0050 | ₩507,884 | |||||||||
A | L51060.100.0016 | ₩517,440 | |||||||||
A | B51060.075.0400 | ₩1,270,815 | |||||||||
A | B51060.031.0300 | ₩446,092 | |||||||||
A | B51566.025.0087 | ₩856,765 | |||||||||
A | B51060.050.0087 | ₩623,210 | |||||||||
A | B51566.031.0037 | ₩742,840 | |||||||||
A | B51060.037.0200 | ₩303,187 |
미터법 소켓 헤드 캡 나사
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 학년 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 최소 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07080.200.0050 | ₩108,272 | |||||||||
B | M07080.200.0040 | ₩110,862 | |||||||||
C | M07000.240.0075 | ₩65,712 | |||||||||
D | M07000.240.0070 | ₩91,980 |
미터법 소켓 플랫 헤드 캡 나사
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51060.160.0025 | ₩48,492 | |||||||||
B | M51060.160.0040 | ₩39,865 | |||||||||
C | M51060.160.0060 | ₩50,680 | |||||||||
D | M51060.160.0035 | ₩38,710 | |||||||||
E | M51060.160.0045 | ₩37,922 | |||||||||
F | M07400.050.0035 | ₩30,800 | |||||||||
F | M07400.050.0035 | ₩20,825 | |||||||||
G | M07400.140.0080 | ₩33,512 | |||||||||
H | M07400.200.0040 | ₩37,712 | |||||||||
I | M07400.140.0070 | ₩24,692 | |||||||||
J | M07400.160.0025 | ₩38,325 | |||||||||
K | M07400.200.0050 | ₩36,750 |
소켓 헤드 캡 나사
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B55050.031.0225 | ₩923,685 | |||||||||
A | L55050.100.0030 | ₩528,710 | |||||||||
B | M51028.060.0010 | ₩9,555 | |||||||||
A | L55050.080.0020 | ₩561,365 | |||||||||
C | M51030.040.0016 | ₩10,290 | |||||||||
A | L55050.080.0055 | ₩525,525 | |||||||||
A | L55050.080.0060 | ₩389,952 | |||||||||
C | M51030.050.0010 | ₩9,117 | |||||||||
C | M51030.050.0016 | ₩10,605 | |||||||||
A | L55050.080.0090 | ₩536,550 | |||||||||
A | L55050.100.0040 | ₩402,972 | |||||||||
D | M51060.100.0070 | ₩65,940 | |||||||||
C | M51030.060.0030 | ₩20,230 | |||||||||
C | M51030.060.0040 | ₩29,977 | |||||||||
C | M51030.080.0010 | ₩29,277 | |||||||||
C | M51030.080.0016 | ₩20,545 | |||||||||
E | L55050.100.0100 | ₩533,032 | |||||||||
C | M51030.080.0030 | ₩32,322 | |||||||||
C | M51030.080.0055 | ₩50,312 | |||||||||
E | L55050.120.0055 | ₩637,000 | |||||||||
B | M51028.040.0008 | ₩7,945 | |||||||||
D | M51060.080.0060 | ₩59,307 | |||||||||
C | M51030.120.0025 | ₩32,042 | |||||||||
A | L55050.160.0040 | ₩448,734 | |||||||||
A | L55050.120.0025 | ₩601,720 |
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- >모터
- 사포
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 주문 피킹 카트
- 의료 카트
- 난연성 장갑
- 국자
- 에어 도구 조합 키트
- ROTHENBERGER 전동 파이프 커터
- DAYTON 저소음 작동 매뉴얼 팔레트 잭, 빨간색, 강철
- BUSSMANN HV 계열 고압 퓨즈
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치, 16mm
- ZSI-FOSTER 베타 헤비 고무 인서트, 쿠션 바디
- COOPER B-LINE AC 레이스웨이
- THOMAS & BETTS WMG 시리즈 케이블 지지 그립
- VESTIL DRAFT-MT 시리즈 도크 드래프트 매트
- REGAL 코발트 엔드밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 6날, ALTiN
- BODYFILTER 후드가 달린 일회용 작업복