HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 단극 장치
보호 캡
Hubbell Wiring Device-Kellems 보호 캡은 부착 플러그 및 리셉터클과 같은 단극 커넥터와 함께 널리 사용됩니다. 스튜디오, 무대 및 극장용 단일 핀 및 슬리브 장치에 이상적입니다. 이 장치는 뜨겁거나 차가운 조건에서 균열을 방지하기 위해 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 파란색, 녹색, 흰색, 검은색 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 300/400A 수형 및 암형 단극 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 보호 캡은 부착 플러그 및 리셉터클과 같은 단극 커넥터와 함께 널리 사용됩니다. 스튜디오, 무대 및 극장용 단일 핀 및 슬리브 장치에 이상적입니다. 이 장치는 뜨겁거나 차가운 조건에서 균열을 방지하기 위해 열가소성 구조를 특징으로 합니다. 파란색, 녹색, 흰색, 검은색 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 300/400A 수형 및 암형 단극 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
여성 리셉터클
Hubbell Wiring Device-Kellems 암 리셉터클은 고정 인클로저에 장착하여 안전한 연결을 설정하기 위한 이중 고정 나사 및 스터드 유형이 특징입니다. 이 장치는 카니발 장비, 테마파크, 콘서트, 영화 제작 또는 임시 전원이 필요한 장소에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 접점/도체 재료로 황동을 사용하고 고정 나사 재료로 나일론을 사용하는 열가소성 엘라스토머로 만들어집니다. Raptor Supplies 다음과 함께 다양한 암 소켓을 제공합니다. 남성 리셉터클 흰색, 검정, 빨강, 녹색 및 검정 색상.
Hubbell Wiring Device-Kellems 암 리셉터클은 고정 인클로저에 장착하여 안전한 연결을 설정하기 위한 이중 고정 나사 및 스터드 유형이 특징입니다. 이 장치는 카니발 장비, 테마파크, 콘서트, 영화 제작 또는 임시 전원이 필요한 장소에 전원을 공급하는 데 이상적입니다. 접점/도체 재료로 황동을 사용하고 고정 나사 재료로 나일론을 사용하는 열가소성 엘라스토머로 만들어집니다. Raptor Supplies 다음과 함께 다양한 암 소켓을 제공합니다. 남성 리셉터클 흰색, 검정, 빨강, 녹색 및 검정 색상.
남성 리셉터클
스냅 백 커버
플러그 본체
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBLFBBK | ₩29,172 | |||
B | HBL15FBBK | ₩23,765 | |||
C | HBLMBBK | ₩29,172 | |||
D | HBL15MBBK | ₩30,922 | |||
E | HBLMBBL | ₩26,827 | |||
F | HBL15MBBL | ₩30,922 | |||
G | HBL15FBBL | ₩23,765 | |||
H | HBLFBBL | ₩26,827 | |||
I | HBLMBBN | ₩28,875 | |||
J | HBLFBBN | ₩28,875 | |||
K | HBLMBGN | ₩29,732 | |||
L | HBL15FBGN | ₩23,765 | |||
M | HBLFBGN | ₩29,732 | |||
N | HBL15MBGN | ₩30,922 | |||
O | HBLFBO | ₩28,875 | |||
P | HBLMBO | ₩28,875 | |||
Q | HBL15MBR | ₩30,922 | |||
R | HBL15FBR | ₩25,042 | |||
S | HBLFBR | ₩26,827 | |||
T | HBLMBR | ₩26,827 | |||
U | HBL15MBW | ₩30,484 | |||
V | HBLMBW | ₩26,827 | |||
W | HBL15FBW | ₩24,255 | |||
X | HBLFBW | ₩26,827 | |||
Y | HBLFBY | ₩29,172 |
단극 커넥터, 앵글, 이중 고정 나사 종단, 300 - 400 A, 주황색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLFRAO | BD3QNN | ₩ 94,192 | 자세히 |
단극 커넥터, 앵글, 버스 연결, 300 - 400 A, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLFRAGN | BD3RMD | ₩ 94,192 | 자세히 |
단극 커넥터, 앵글, 이중 고정 나사 종단, 300 - 400 A, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLLMRAGN | BD3RDW | ₩ 94,192 | 자세히 |
단극 커넥터, 앵글, 나사 끝단, 300 - 400 A, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLMRASY | BD3QWA | ₩ 94,192 | 자세히 |
단극 커넥터, 앵글, 나사 끝단, 300 - 400 A, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLMRASBK | BD3QBZ | ₩ 94,192 | 자세히 |
비바람에 견디는 덮개, 400A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLNCC | BD3PRQ | ₩ 49,784 | 자세히 |
단극 커넥터, 단선, 암, 300 - 400 A, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLFRSCEBK | BD3PMG | ₩ 77,420 | 자세히 |
분배 블록, 단일 도체, 400A, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL7DBW | CE6UAX | - | RFQ |
분배 블록, 단일 컨덕터, 400A, 주황색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL7DBO | CE6UAV | - | RFQ |
분배 블록, 단일 도체, 400A, 갈색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL7DBBN | CE6UAT | - | RFQ |
분배 블록, 단일 컨덕터, 400A, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL7DBBK | CE6UAQ | - | RFQ |
플러그 본체, 수, 400A, 노란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL18MBY | CE6TZC | - | RFQ |
이중 커넥터, 암, 단일 도체, 400 A, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLDFBK | CE6UAZ | - | RFQ |
플러그 본체, 수, 400A, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL18MBR | CE6TZA | - | RFQ |
플러그 본체, 수, 400A, 녹색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL18MBGN | CE6TYY | - | RFQ |
플러그 본체, 수, 400A, 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL18MBBL | CE6TYW | - | RFQ |
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 수레 및 수레 액세서리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 전자
- SPA 수영장 펌프
- 모듈 형 선반 캐비닛
- 샤워기 및 욕조 수전
- ID 카드 프린터 액세서리
- 타이어 밸런싱 비드
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 12V
- TAYLOR 목욕 규모
- CRYDOM CMR 시리즈 솔리드 스테이트 릴레이
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 접지 연속성 모니터링 플러그
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 육각 비트 소켓
- EATON 해군 및 해양 회로 차단기
- JUSTRITE QuickBerm 시리즈 드라이브 오버 덤불
- INSTOCK 덕트 형 흄 후드
- IPG 접착 전사 테이프
- FATH INC 견과류