HUBBELL 단극 장치 다양한 암페어 등급의 광범위한 이중 커넥터, 병렬 티, 리셉터클, 태핑 티, 분배 블록, 이중 커넥터 및 단극 커넥터 포함
다양한 암페어 등급의 광범위한 이중 커넥터, 병렬 티, 리셉터클, 태핑 티, 분배 블록, 이중 커넥터 및 단극 커넥터 포함
태핑 티, 테이퍼 노즈 디자인, 600VAC
Hubbell 산업 등급 태핑 티는 와이어를 안전하게 연결하는 데 적합합니다. 이 UL 인증 장치에는 내충격성과 원활한 전류 흐름을 위해 황동 도체가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징이 있습니다. 남성-여성-여성 구성이 있으며 검정색, 파란색, 갈색, 녹색, 주황색, 흰색 및 노란색으로 제공됩니다. 선택된 평행 티 NEMA 3R, 4X 및 12 등급 인클로저가 이물질 유입, 물 및 부식으로부터 보호합니다.
Hubbell 산업 등급 태핑 티는 와이어를 안전하게 연결하는 데 적합합니다. 이 UL 인증 장치에는 내충격성과 원활한 전류 흐름을 위해 황동 도체가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징이 있습니다. 남성-여성-여성 구성이 있으며 검정색, 파란색, 갈색, 녹색, 주황색, 흰색 및 노란색으로 제공됩니다. 선택된 평행 티 NEMA 3R, 4X 및 12 등급 인클로저가 이물질 유입, 물 및 부식으로부터 보호합니다.
단극 커넥터 커버
Hubbell 단극 커넥터 커버는 사용하지 않을 때 단극 끝을 덮어 가혹한 기상 조건, 마모, 찢어짐 및 거친 사용으로부터 커넥터를 보호합니다. 이 cUL 및 UL 인증 커버는 열가소성 엘라스토머로 만들어졌으며 쉽게 걸 수 있도록 고리가 부착되어 있습니다. 주황색, 갈색 및 노란색 색상의 수형 및 암형 커넥터 모두에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Hubbell도 제공합니다. 단극 커넥터 임시 배전을 위해.
Hubbell 단극 커넥터 커버는 사용하지 않을 때 단극 끝을 덮어 가혹한 기상 조건, 마모, 찢어짐 및 거친 사용으로부터 커넥터를 보호합니다. 이 cUL 및 UL 인증 커버는 열가소성 엘라스토머로 만들어졌으며 쉽게 걸 수 있도록 고리가 부착되어 있습니다. 주황색, 갈색 및 노란색 색상의 수형 및 암형 커넥터 모두에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Hubbell도 제공합니다. 단극 커넥터 임시 배전을 위해.
소켓
Hubbell 15 시리즈 리셉터클은 NEMA 12, 3R 및 4X 등급으로 고전류 전기 전도체를 수신 및 연결합니다. UL1691 피팅 및 8~2AWG 크기의 와이어 수용에 이상적입니다. 안전한 연결을 위한 테이퍼 노우즈와 리셉터클에 도선을 단단히 설치하기 위한 이중 고정 나사가 특징입니다. 열가소성 엘라스토머 구조와 황동 도체는 150A의 정격 전류를 제공합니다. 이 cUL 및 UL 등재 리셉터클은 암수 연결 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 선택된 허벨 리셉터클 나사산 구멍, 나사 및 나사산 스터드 장착 유형으로 제공됩니다.
Hubbell 15 시리즈 리셉터클은 NEMA 12, 3R 및 4X 등급으로 고전류 전기 전도체를 수신 및 연결합니다. UL1691 피팅 및 8~2AWG 크기의 와이어 수용에 이상적입니다. 안전한 연결을 위한 테이퍼 노우즈와 리셉터클에 도선을 단단히 설치하기 위한 이중 고정 나사가 특징입니다. 열가소성 엘라스토머 구조와 황동 도체는 150A의 정격 전류를 제공합니다. 이 cUL 및 UL 등재 리셉터클은 암수 연결 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. 선택된 허벨 리셉터클 나사산 구멍, 나사 및 나사산 스터드 장착 유형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 남성 여성 | 설치 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15FRSBK | ₩61,092 | |||||
B | HBL15FRBK | ₩65,275 | |||||
C | HBL15MRBK | ₩65,275 | |||||
D | HBL15MRSBK | ₩65,065 | |||||
E | HBL15MRBL | ₩65,380 | |||||
F | HBL15FRSBL | ₩65,380 | |||||
G | HBL15MRSBL | ₩65,380 | |||||
H | HBL15FRBL | ₩65,380 | |||||
I | HBL15FRSGN | ₩65,380 | |||||
J | HBL15MRSGN | ₩65,380 | |||||
K | HBL15FRGN | ₩65,275 | |||||
L | HBL15MRGN | ₩65,275 | |||||
M | HBL15MRR | ₩64,907 | |||||
N | HBL15MRSR | ₩65,380 | |||||
O | HBL15FRSR | ₩65,747 | |||||
P | HBL15FRR | ₩65,747 | |||||
Q | HBL15FRSW | ₩60,777 | |||||
R | HBL15MRSW | ₩60,777 | |||||
S | HBL15MRW | ₩65,380 | |||||
T | HBL15FRW | ₩65,747 |
단극 커넥터
Hubbell 단극 커넥터는 테마파크 또는 카니발 장비의 임시 전력 분배용으로 제조됩니다. 황동 도체(최대 정격 400A)가 있는 테이퍼형 노즈 캠 디자인이 특징이며 우수한 접촉 압력과 진동 저항을 제공합니다. 이 커넥터는 결합 구성 요소 간의 포지티브 잠금 연결을 위한 Turn & Lock 기호 기능을 갖추고 있습니다. 검정색, 파란색, 갈색, 녹색 및 주황색으로 제공되는 다양한 단극 장치 중에서 선택하십시오.
Hubbell 단극 커넥터는 테마파크 또는 카니발 장비의 임시 전력 분배용으로 제조됩니다. 황동 도체(최대 정격 400A)가 있는 테이퍼형 노즈 캠 디자인이 특징이며 우수한 접촉 압력과 진동 저항을 제공합니다. 이 커넥터는 결합 구성 요소 간의 포지티브 잠금 연결을 위한 Turn & Lock 기호 기능을 갖추고 있습니다. 검정색, 파란색, 갈색, 녹색 및 주황색으로 제공되는 다양한 단극 장치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | A | 암페어 AC | 케이블 범위 | 색상 | 남성 여성 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15MW | ₩51,730 | |||||||
B | HBL15FBK | ₩51,730 | |||||||
C | HBL15MBL | ₩52,605 | |||||||
D | HBL15FBL | ₩52,605 | |||||||
E | HBL15fr | ₩56,175 | |||||||
F | HBL15FW | ₩51,730 | |||||||
G | HBL15MGN | ₩51,730 | |||||||
H | HBL15MR | ₩56,175 | |||||||
I | HBL15MBK | ₩51,730 | |||||||
J | HBL15FGN | ₩51,730 | |||||||
K | HBLPTO | ₩315,035 | |||||||
L | HBLPTBL | ₩282,485 | |||||||
M | HBLPTGN | ₩289,222 | |||||||
N | HBLPTY | ₩315,035 | |||||||
O | HBLPTW | ₩275,870 | |||||||
P | HBLM3FBN | ₩552,860 | |||||||
Q | HBLF3MO | ₩502,915 | |||||||
R | HBLF3MR | ₩495,809 | |||||||
S | HBLM3FBK | ₩509,390 | |||||||
T | HBLM3FBL | ₩473,147 | |||||||
U | HBLM3FGN | ₩509,372 | |||||||
V | HBLM3FO | ₩552,860 | |||||||
W | HBLM3FR | ₩481,162 | |||||||
X | HBLM3FSBK | ₩595,087 | |||||||
Y | HBLM3FW | ₩509,390 |
이중 커넥터
Hubbell 시리즈 16 이중 커넥터는 동일한 유형(수-수 또는 암-암)의 단극 장치 3개를 연결하도록 설계되었습니다. 이 이중 커넥터는 안전한 작동을 위해 열가소성 엘라스토머 덮개와 NEMA 4R,12X, 16 및 XNUMX 등급의 황동 도체가 특징입니다. 걸림을 줄이기 위해 모서리가 둥글고 커넥터가 있는 장치의 적절한 잠금을 나타내는 잠금 기호가 있습니다. 빨간색, 검은색, 갈색, 노란색, 파란색 및 주황색으로 제공됩니다. 우리는 또한 녹색 & 백색을 제안합니다 시리즈 15 이중 커넥터.
Hubbell 시리즈 16 이중 커넥터는 동일한 유형(수-수 또는 암-암)의 단극 장치 3개를 연결하도록 설계되었습니다. 이 이중 커넥터는 안전한 작동을 위해 열가소성 엘라스토머 덮개와 NEMA 4R,12X, 16 및 XNUMX 등급의 황동 도체가 특징입니다. 걸림을 줄이기 위해 모서리가 둥글고 커넥터가 있는 장치의 적절한 잠금을 나타내는 잠금 기호가 있습니다. 빨간색, 검은색, 갈색, 노란색, 파란색 및 주황색으로 제공됩니다. 우리는 또한 녹색 & 백색을 제안합니다 시리즈 15 이중 커넥터.
스타일 | 모델 | A | 암페어 AC | 색상 | 남성 여성 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15DFGN | ₩87,972 | ||||||
B | HBL15DFW | ₩86,047 | ||||||
C | HBL15DMGN | ₩86,047 | ||||||
D | HBL15DMW | ₩86,047 | ||||||
E | HBLDFW | ₩109,182 | ||||||
F | HBLDMO | ₩100,922 | ||||||
G | HBLDFO | ₩114,205 | ||||||
H | HBLDFR | ₩113,522 | ||||||
I | HBLDMY | ₩100,922 | ||||||
J | HBLDMW | ₩113,522 | ||||||
K | HBLDMR | ₩111,160 | ||||||
L | HBLDFGN | ₩109,182 | ||||||
M | HBLDMGN | ₩113,522 | ||||||
N | HBLDMBL | ₩113,522 | ||||||
O | HBDFY | ₩100,922 | ||||||
P | HBLDFBN | ₩100,922 | ||||||
Q | HBLDFBL | ₩113,522 | ||||||
R | HBLDFBK | ₩116,322 | ||||||
S | HBLDMBK | ₩110,162 | ||||||
T | HBDMBN | ₩114,205 |
단극 분배 블록
Hubbell 16 시리즈 분배 블록은 NEMA 3R, 4X, 12 및 16 등급으로 1개의 수 입력에서 6개의 암 출력으로의 안전한 전원 분배에 적합합니다. 이 블록은 열가소성 엘라스토머 구조와 400A 전류 등급의 황동 도체가 특징입니다. 이 블록은 갈색, 녹색, 검정색, 파란색, 주황색 및 흰색 색상으로 제공됩니다.
Hubbell 16 시리즈 분배 블록은 NEMA 3R, 4X, 12 및 16 등급으로 1개의 수 입력에서 6개의 암 출력으로의 안전한 전원 분배에 적합합니다. 이 블록은 열가소성 엘라스토머 구조와 400A 전류 등급의 황동 도체가 특징입니다. 이 블록은 갈색, 녹색, 검정색, 파란색, 주황색 및 흰색 색상으로 제공됩니다.
NEMA 3R, 4X, 12 및 16 정격 콘센트
Hubbell NEMA 12, 3R 및 4X 정격 콘센트는 UL1691 피팅에 이상적인 안전한 전기 연결 콘센트를 제공합니다. 이 리셉터클에는 열가소성 엘라스토머 외부 덮개와 400A 등급의 황동 도체가 있습니다. 쉬운 연결을 위한 테이퍼 노우즈와 패널 장착을 위한 나사 관통 구멍이 특징입니다. 이 16 시리즈 리셉터클은 cUL 및 UL에 등재되었으며 암수 연결 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Hubbell도 제공합니다. 시리즈 15 리셉터클.
Hubbell NEMA 12, 3R 및 4X 정격 콘센트는 UL1691 피팅에 이상적인 안전한 전기 연결 콘센트를 제공합니다. 이 리셉터클에는 열가소성 엘라스토머 외부 덮개와 400A 등급의 황동 도체가 있습니다. 쉬운 연결을 위한 테이퍼 노우즈와 패널 장착을 위한 나사 관통 구멍이 특징입니다. 이 16 시리즈 리셉터클은 cUL 및 UL에 등재되었으며 암수 연결 유형 모두에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies Hubbell도 제공합니다. 시리즈 15 리셉터클.
스타일 | 모델 | 색상 | 남성 여성 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLMRSCBK | ₩76,352 | ||||
B | HBLFRSCBK | ₩76,352 | ||||
C | HBMRBBK | ₩88,935 | ||||
D | HBFRBBK | ₩88,935 | ||||
E | HBLFRBBL | ₩89,372 | ||||
F | HBLFRSCBL | ₩77,035 | ||||
G | HBLMRBBL | ₩89,372 | ||||
H | HBLMRSCBL | ₩77,035 | ||||
I | HBLMRSCBN | ₩78,435 | ||||
J | HBLFRBBN | ₩90,352 | ||||
K | HBLMRSBN | ₩77,927 | ||||
L | HBLMRBBN | ₩86,537 | ||||
M | HBLFRSBN | ₩81,637 | ||||
N | HBLMRBN | ₩94,587 | ||||
M | HBFRSCBN | ₩78,435 | ||||
O | HBLMRRBGN | ₩83,387 | ||||
P | HBLFRBGN | ₩90,352 | ||||
Q | HBLMRSCGN | ₩76,352 | ||||
R | HBFRSCGN | ₩76,352 | ||||
S | HBLFRBO | ₩83,387 | ||||
T | HBLMR스코 | ₩78,435 | ||||
U | HBLMRBO | ₩83,387 | ||||
T | HBLMRSO | ₩77,927 | ||||
V | HBLFRO | ₩84,787 | ||||
W | HBLMRO | ₩84,787 |
단극 장치 액세서리
Hubbell 단극 장치 액세서리는 단극 장치를 혹독한 기상 조건과 거친 사용으로부터 보호하여 안전한 작동을 제공합니다. cUL 및 UL 등재 보호 캡은 사용하지 않을 때 단극 끝을 덮도록 설계되었습니다. 이 캡은 600VAC/250VDC 정격 전압 및 UL1691 피팅과 호환되는 열가소성 엘라스토머 구조가 특징입니다. 갈색, 주황색 및 노란색으로 제공되는 다양한 15 시리즈 보호 캡 및 스냅 커버 중에서 선택하십시오.
Hubbell 단극 장치 액세서리는 단극 장치를 혹독한 기상 조건과 거친 사용으로부터 보호하여 안전한 작동을 제공합니다. cUL 및 UL 등재 보호 캡은 사용하지 않을 때 단극 끝을 덮도록 설계되었습니다. 이 캡은 600VAC/250VDC 정격 전압 및 UL1691 피팅과 호환되는 열가소성 엘라스토머 구조가 특징입니다. 갈색, 주황색 및 노란색으로 제공되는 다양한 15 시리즈 보호 캡 및 스냅 커버 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBLTS | ₩237,615 | |||
B | HBSCCBK | ₩52,010 | |||
C | HBNCBK | ₩55,475 | |||
D | HBL15NCBK | ₩47,197 | |||
E | HBL15FCAPBK | ₩36,347 | |||
F | HBL15MCAPBK | ₩36,347 | |||
G | HBL15FCAPBL | ₩36,347 | |||
H | HBL15NCBL | ₩46,200 | |||
I | HBLNCBL | ₩55,475 | |||
J | HBLSCCBL | ₩52,010 | |||
K | HBL15MCAPBL | ₩36,347 | |||
L | HBLNCBN | ₩55,475 | |||
M | HBLSCBN | ₩50,872 | |||
N | HBLSCCBN | ₩52,010 | |||
O | HBLNCGN | ₩55,475 | |||
P | HBL15MCAPGN | ₩36,050 | |||
Q | HBL15FCAPGN | ₩36,050 | |||
R | HBL15NCGN | ₩46,200 | |||
S | HBLSCGN | ₩52,010 | |||
T | HBLSCO | ₩52,010 | |||
U | HBLSCCO | ₩52,010 | |||
V | 에이비엔코 | ₩55,475 | |||
W | HBL15FCAPR | ₩35,577 | |||
X | HBL15NCR | ₩47,197 | |||
Y | HBLSCCR | ₩52,010 |
각진 리셉터클
태핑 티
Hubbell 시리즈 15 단극 태핑 티는 단일 입력을 2개의 전원 콘센트로 분할하도록 설계된 12중 커넥터입니다. 안전한 전기 분배를 위해 NEMA 3, 4R 및 XNUMXX 등급을 받았으며 황동 도체에 절연을 제공하기 위해 열가소성 엘라스토머로 만들어졌습니다. 이 태핑 티는 검정, 파랑, 흰색, 녹색 및 빨강 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell도 제공합니다. 태핑 티 갈색, 주황색 및 노란색 색상.
Hubbell 시리즈 15 단극 태핑 티는 단일 입력을 2개의 전원 콘센트로 분할하도록 설계된 12중 커넥터입니다. 안전한 전기 분배를 위해 NEMA 3, 4R 및 XNUMXX 등급을 받았으며 황동 도체에 절연을 제공하기 위해 열가소성 엘라스토머로 만들어졌습니다. 이 태핑 티는 검정, 파랑, 흰색, 녹색 및 빨강 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell도 제공합니다. 태핑 티 갈색, 주황색 및 노란색 색상.
평행 티, 단극
Hubbell 단극 커넥터 평행 티는 임시 전력 분배를 위한 황동 도체가 특징입니다. 이 티는 NEMA 3R, 4X 및 12 등급이며 산산조각 및 균열 저항을 위해 열가소성 엘라스토머로 구성됩니다. 색상 코드 절연 슬리브(흰색/검은색/파란색/녹색/빨간색)로 제공되어 쉽게 위상을 식별할 수 있습니다. 우리는 또한 Hubbell을 제공합니다 단극 커넥터 이중 암 커플러로.
Hubbell 단극 커넥터 평행 티는 임시 전력 분배를 위한 황동 도체가 특징입니다. 이 티는 NEMA 3R, 4X 및 12 등급이며 산산조각 및 균열 저항을 위해 열가소성 엘라스토머로 구성됩니다. 색상 코드 절연 슬리브(흰색/검은색/파란색/녹색/빨간색)로 제공되어 쉽게 위상을 식별할 수 있습니다. 우리는 또한 Hubbell을 제공합니다 단극 커넥터 이중 암 커플러로.
리셉터클, 암, 4~4/0 크기, 갈색, 이중 고정 나사
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLFRBN | CJ3CWL | ₩ 74,060 | 자세히 |
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 수레 및 수레 액세서리
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 전자
- SPA 수영장 펌프
- 모듈 형 선반 캐비닛
- 샤워기 및 욕조 수전
- ID 카드 프린터 액세서리
- 타이어 밸런싱 비드
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 12V
- TAYLOR 목욕 규모
- CRYDOM CMR 시리즈 솔리드 스테이트 릴레이
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 접지 연속성 모니터링 플러그
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 육각 비트 소켓
- EATON 해군 및 해양 회로 차단기
- JUSTRITE QuickBerm 시리즈 드라이브 오버 덤불
- INSTOCK 덕트 형 흄 후드
- IPG 접착 전사 테이프
- FATH INC 견과류