VALLEY CRAFT 선반 액세서리 다양한 보관 공간을 맞춤화하고 견고한 표면을 만드는 데 사용되는 다양한 추가 선반이 포함되어 있습니다. 다양한 크기 및 부하 용량으로 제공
다양한 보관 공간을 맞춤화하고 견고한 표면을 만드는 데 사용되는 다양한 추가 선반이 포함되어 있습니다. 다양한 크기 및 부하 용량으로 제공
헤비 듀티 선반
Valley Craft 패널 팩은 견고한 선반을 위한 추가 저장 공간을 제공합니다. 이 장치는 20게이지 강철로 만들어졌으며 선반 장치의 측면 및 후면 패널을 둘러쌉니다. 36~60인치 범위의 길이로 제공되며 최대 2500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Valley Craft 패널 팩은 견고한 선반을 위한 추가 저장 공간을 제공합니다. 이 장치는 20게이지 강철로 만들어졌으며 선반 장치의 측면 및 후면 패널을 둘러쌉니다. 36~60인치 범위의 길이로 제공되며 최대 2500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F82443A8 | ₩1,505,636 | RFQ | ||
B | F82439A4 | ₩1,862,000 | RFQ | ||
A | F82446A5 | ₩1,683,818 | RFQ | ||
B | F82441A0 | ₩2,040,181 | RFQ | ||
A | F82444A7 | ₩1,594,727 | RFQ | ||
B | F82440A1 | ₩1,951,090 | RFQ | ||
A | F82447A4 | ₩1,772,909 | RFQ | ||
B | F82442A9 | ₩2,129,272 | RFQ | ||
A | F82435A8 | ₩1,951,090 | RFQ | ||
B | F82431A2 | ₩2,307,454 | RFQ | ||
A | F82437A6 | ₩2,129,272 | RFQ | ||
B | F82433A0 | ₩2,485,636 | RFQ | ||
A | F82436A7 | ₩2,129,272 | RFQ | ||
B | F82432A1 | ₩2,485,636 | RFQ | ||
A | F82438A5 | ₩2,307,454 | RFQ | ||
B | F82434A9 | ₩2,663,818 | RFQ |
엑스트라 와이드 스토리지 캐비닛 선반
Valley Craft 스토리지 캐비닛 선반은 귀중한 하드웨어 장치를 보관하기 위해 브랜드의 선반 캐비닛과 함께 사용되는 추가 와이드 스토리지 딥 도어 선반입니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 튼튼한 강철 구조를 특징으로 하며 25, 400, 500 및 800lb의 적재 용량으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 밸리 크래프트도 제공합니다 헤비 듀티 선반 선반 팩, 최대 5lb의 적재 용량을 갖는 2500개 단위 팩으로 제공됩니다.
Valley Craft 스토리지 캐비닛 선반은 귀중한 하드웨어 장치를 보관하기 위해 브랜드의 선반 캐비닛과 함께 사용되는 추가 와이드 스토리지 딥 도어 선반입니다. 그들은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 튼튼한 강철 구조를 특징으로 하며 25, 400, 500 및 800lb의 적재 용량으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 밸리 크래프트도 제공합니다 헤비 듀티 선반 선반 팩, 최대 5lb의 적재 용량을 갖는 2500개 단위 팩으로 제공됩니다.
보안 카트 액세서리
스타일 | 모델 | 크기 | 색상 | 생산 능력 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F89721 | RFQ | |||
B | F89719VCRD | RFQ | |||
C | F89719VCGY | RFQ | |||
D | F89719VCBL | RFQ | |||
A | F89720 | RFQ |
헤비 듀티 선반용 패널 팩
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F85320A0 | ₩302,909 | RFQ | |||
A | F85318A2 | ₩329,636 | RFQ | |||
B | F85322A7 | ₩1,362,327 | RFQ | |||
B | F85323A6 | ₩1,177,018 | RFQ | |||
A | F85317A3 | ₩347,454 | RFQ | |||
A | F85319A1 | ₩311,818 | RFQ | |||
B | F85321A8 | ₩1,407,127 | RFQ | |||
B | F85324A5 | ₩1,038,545 | RFQ | |||
C | F85296A9 | ₩319,709 | RFQ | |||
C | F85298A7 | ₩411,345 | RFQ | |||
C | F85297A8 | ₩356,363 | RFQ | |||
C | F85299A6 | ₩443,927 | RFQ | |||
C | F85314A6 | ₩431,709 | RFQ | |||
C | F85316A4 | ₩519,272 | RFQ | |||
C | F85313A7 | ₩395,054 | RFQ | |||
C | F85315A5 | ₩486,690 | RFQ |
선반 용 인코너 포스트, 72 "
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F85295A0 | AJ8FYE | ₩ 775,854 | 자세히 |
선반 용 인코너 포스트, 60 "
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F85294A1 | AJ8FYD | ₩ 596,654 | 자세히 |
더 알아보기
- 살충제 및 해충 구제
- 네일
- 구리
- 색인 생성 가능한 도구
- 우물펌프
- LED 라이트 패널
- 텅스텐 전극
- 드라이브 아버
- 유압 진동기
- 로터리 기어 펌프 헤드
- APPROVED VENDOR 커플 링, 압축, CPVC
- APPROVED VENDOR 미니 테스트 클립
- ITW 피팅 절연 90 엘보
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 가스켓
- NOTRAX Wayfarer 10mm 야외 루즈 레이 스크레이퍼 매트
- EATON 9000X 시리즈 전원 모듈 장치
- APPROVED VENDOR 사전 세척된 병
- DAYTON 센터 지원
- WHITE-RODGERS 프로그래밍 가능한 라인 전압 온도 조절 장치
- ENERPAC 푸시 버튼