HYDRO VACUUM 자체 흡입 펌프
SM 시리즈 자가 프라이밍 펌프
Hydro Vacuum SM 자체 프라이밍 펌프는 건축 자재의 부식 한계 내에서 연료를 제외한 비공격성 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 파이프라인 프라이밍 없이 자동으로 흡입 파이프라인에서 공기를 분리합니다. 부드러운 성능을 위해 확장된 샤프트 끝단이 있는 내식성 플랜지 모터가 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자흡식 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum SM 자체 프라이밍 펌프는 건축 자재의 부식 한계 내에서 연료를 제외한 비공격성 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 파이프라인 프라이밍 없이 자동으로 흡입 파이프라인에서 공기를 분리합니다. 부드러운 성능을 위해 확장된 샤프트 끝단이 있는 내식성 플랜지 모터가 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자흡식 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SM.3.02.1.1100.4 | ₩1,064,661 | RFQ | |
A | SM.4.02.1.1100.4 | ₩1,118,727 | RFQ | |
A | SM.4.02.1.1100.4 | ₩1,056,083 | RFQ | |
A | SM.3.02.1.1100.4 | ₩1,019,836 | RFQ |
SKA 시리즈 자가 프라이밍 펌프
Hydro Vacuum SKA 시리즈 자체 프라이밍 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 이 헤비 듀티 펌프는 향상된 성능을 제공하며 동일한 시리즈의 다른 펌프보다 상대적으로 수명이 깁니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum SKA 시리즈 자체 프라이밍 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 적합합니다. 이 펌프는 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 이 헤비 듀티 펌프는 향상된 성능을 제공하며 동일한 시리즈의 다른 펌프보다 상대적으로 수명이 깁니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 단계 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩2,789,920 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,599,996 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,396,920 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,520,858 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,280,923 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,468,141 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,611,196 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,654,698 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,385,745 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,545,930 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,607,887 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩3,007,454 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,594,785 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,669,265 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,796,512 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩2,888,785 | RFQ | ||
A | SKA.5.01.1.1100.5 | ₩3,070,760 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩2,917,167 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,219,603 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,441,109 | RFQ | ||
A | SKA.6.01.1.1100.5 | ₩3,187,443 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,449,687 | RFQ | ||
A | SKA.3.01.1.1100.5 | ₩1,347,487 | RFQ | ||
A | SKA.4.01.1.1100.5 | ₩1,499,781 | RFQ | ||
A | SKA.4.02.1.1100.5 | ₩1,609,872 | RFQ |
SKB 시리즈 자가 프라이밍 펌프
Hydro Vacuum SKB 시리즈 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 50 - 60Hz 모터의 도움으로 작동할 수 있으며 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 샤프트 끝단이 있는 코드 또는 종단면 샤프트 씰이 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum SKB 시리즈 펌프는 구성 재료의 내식성 한계 내에서 액체를 펌핑하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 50 - 60Hz 모터의 도움으로 작동할 수 있으며 샤프트, 흡입, 베어링 하우징 및 샤프트 씰이 포함된 배출 하우징으로 구성됩니다. 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 샤프트 끝단이 있는 코드 또는 종단면 샤프트 씰이 특징입니다. 230 및 400V 정격 전압으로 제공되는 다양한 자가 프라이밍 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 단계 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,176,738 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,102,920 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,125,981 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩928,861 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩942,047 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩992,141 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,054,785 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,009,960 | RFQ | ||
A | SKB.2.01.1.1100.5 | ₩1,057,432 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,075,887 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,198,501 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,031,061 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩960,501 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,147,720 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,123,334 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,075,225 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩945,992 | RFQ | ||
A | SKB.2.02.1.1100.5 | ₩1,011,945 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,111,498 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,222,887 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,060,054 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,180,709 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,174,090 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,294,109 | RFQ | ||
A | SKB.2.03.1.1100.5 | ₩1,247,934 | RFQ |
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 브러시 롤러 및 트레이
- 디스 펜싱 건
- 유압 여과기
- 선반 도구
- 전기 샌더
- 벨트 구동 배기 팬
- 유압 매니 폴드 밸브
- 순환 수베이스 보드 히터
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- CHASE DOORS 유연한 스윙 도어, 네이비 블루
- 3M 투명 핫멜트 글루 스틱, 5/8인치
- GENERAL PIPE CLEANERS 키네틱 워터 램 시리즈 콘
- EATON 더스트 캡
- FERVI 가넷
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 200 체인 수
- AIPHONE 비디오 인터콤 스테이션 키트
- JOHNSON CONTROLS 솔레노이드 에어 밸브
- ALL MATERIAL HANDLING 고밀도 마모 패드
- LINCOLN ELECTRIC TIG 노즐