VALLEY CRAFT 보안 카트
보안 트럭
Valley Craft 보안 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 보관 및 운송합니다. 이 카트는 내구성, 가시성 및 14lb의 적재 용량을 위해 2000게이지 강철 패널과 와이어 그리드로 만들어졌습니다. 항목을 안전하게 유지하기 위한 강철 막대 잠금 장치가 있는 매립형 핸들이 특징입니다. 이 와이어 카트 선반에는 성형 고무로 만든 2개의 고정 캐스터와 2개의 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 빨간색, 파란색, 회색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 보안 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 보안 트럭은 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 보관 및 운송합니다. 이 카트는 내구성, 가시성 및 14lb의 적재 용량을 위해 2000게이지 강철 패널과 와이어 그리드로 만들어졌습니다. 항목을 안전하게 유지하기 위한 강철 막대 잠금 장치가 있는 매립형 핸들이 특징입니다. 이 와이어 카트 선반에는 성형 고무로 만든 2개의 고정 캐스터와 2개의 회전 캐스터가 장착되어 있습니다. 빨간색, 파란색, 회색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 보안 트럭 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실 여과
- 전기관련 테스터
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 미니어처 램프 및 전구
- 로깅 도구
- 역률 보정 커패시터
- 실린더 핸드 트럭
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- SCHNEIDER ELECTRIC 회전 미러 비콘, LED, 12VAC / DC
- BUSSMANN KAJ 시리즈 반도체 퓨즈
- AMERICRAFT MANUFACTURING 1900 B 시리즈 지붕 통풍기, 산업용
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 55미크론
- COOPER B-LINE B322 시리즈 두 구멍 짧은 개방 각도
- SQUARE D 늘어진 접촉 블록
- ADVANCE TABCO 유틸리티 싱크 수도꼭지
- TIMKEN 테이크업 베어링 어셈블리
- GEARWRENCH 박스 엔드 렌치
- CHAMPION - MOYER DIEBEL 하우징