VNE STAINLESS 위생 클램프 및 행거
헤비 듀티 클램프
VNE 헤비 듀티 호스 클램프는 오프로드 장비 및 농업 기계의 유압, 연료 및 냉각수 라인과 함께 사용하여 운송 및 유지 보수 및 수리 용도로 사용하도록 설계되었습니다. 이 견고한 스테인리스 스틸 호스 클램프는 특별한 도구없이 설치할 수있는 윙 너트 형 고정 메커니즘, 누수 방지 작동을위한 정확한 압력 출력, 높은 충격 강도를 제공하고 진동 및 거친 외부 환경을 견디는 304 스테인리스 스틸 구조를 특징으로합니다. 또한 이러한 클램프는 높은 재사용 성을 보장하면서보다 쉬운 유지 보수 및 수리를 위해 완전히 분해 할 수 있습니다. 0.5 ~ 2.5 인치 범위의 튜브 크기로 제공되는 다양한 고하 중 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
VNE 헤비 듀티 호스 클램프는 오프로드 장비 및 농업 기계의 유압, 연료 및 냉각수 라인과 함께 사용하여 운송 및 유지 보수 및 수리 용도로 사용하도록 설계되었습니다. 이 견고한 스테인리스 스틸 호스 클램프는 특별한 도구없이 설치할 수있는 윙 너트 형 고정 메커니즘, 누수 방지 작동을위한 정확한 압력 출력, 높은 충격 강도를 제공하고 진동 및 거친 외부 환경을 견디는 304 스테인리스 스틸 구조를 특징으로합니다. 또한 이러한 클램프는 높은 재사용 성을 보장하면서보다 쉬운 유지 보수 및 수리를 위해 완전히 분해 할 수 있습니다. 0.5 ~ 2.5 인치 범위의 튜브 크기로 제공되는 다양한 고하 중 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 마감 용품
- 가스 탐지
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 해양 및 RV 펌프
- 차량 백업 경보
- 샌딩 스폰지
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 플라스틱 퍼티
- 클램프 세트
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 스트리트 엘보, 45도
- SPEEDAIRE 컴팩트 유착 컴팩트 오일 제거 필터
- HERKULES 필터 크러셔
- GPIMETERS 근막
- LOVEJOY 키 홈이 없는 LOJ 유형 유니버설 조인트, 인치 구멍
- SPEARS VALVES PE 호스 PVC 캡, FHT 와셔 포함
- KENNEDY KYAccry 시리즈 페그보드 후크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- AMERICAN STANDARD 트림