리벳 도구
리벳 도구는 리벳을 재료에 설치하여 서로 고정하는 데 사용됩니다. 여기에는 에어 리벳 너트 도구, 핸드 플라이어 도구, 에어 리버터, 핸드 리벳 터, 클램프, 도구 키트 및...자세히 보기
핸드 너트 리베터
리벳 너트 건
리벳 압착기
리벳 너트 도구
스타일 | 모델 | 건설 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PNT110-M-키트 | ₩348,897 | ||||
B | PNT110-I | ₩162,837 | ||||
C | PNT310-I | ₩582,925 |
에어 리벳 도구
스타일 | 모델 | 건설 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 리벳 디아. | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74202-00003 | ₩5,180,577 | ||||||||
B | 76003-00003 | ₩2,336,512 | ||||||||
B | 76002-00003 | ₩1,923,127 | ||||||||
B | 76001-00003 | ₩1,401,697 |
압착기 다이스
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SQ-1-14 | ₩53,969 | ||
A | SQ-1-35 | ₩48,947 | ||
A | SQ-1-21 | ₩53,952 | ||
B | SQ-3-60 | ₩95,235 | ||
B | SQ-3-15 | ₩60,987 | ||
B | SQ-3-30 | ₩41,265 | ||
B | SQ-3-45 | ₩77,332 | ||
B | SQ-3-75 | ₩102,480 | ||
C | SQ-4-21 | ₩60,847 | ||
C | SQ-4-28 | ₩68,792 | ||
C | SQ-4-35 | ₩63,962 | ||
C | SQ-4-14 | ₩61,302 | ||
C | SQ-4-007 | ₩59,552 | ||
C | SQ-4-42 | ₩69,020 | ||
C | SQ-4-07 | ₩60,392 | ||
D | SQ-0-14 | ₩60,847 | ||
D | SQ-0-21 | ₩69,020 | ||
D | SQ-0-007 | ₩57,592 | ||
D | SQ-0-07 | ₩65,415 | ||
D | SQ-0-28 | ₩68,477 | ||
E | SQ-5-007 | ₩75,267 | ||
E | SQ-5-28 | ₩68,320 | ||
E | SQ-5-07 | ₩67,340 | ||
E | SQ-5-21 | ₩61,740 | ||
E | SQ-5-14 | ₩65,380 |
리베터
강철 리베터
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | + 90 42 250 | ₩633,832 | ||
B | + 90 42 340 | ₩495,652 |
리벳 도구
리벳 버스터
Texas Pneumatic Tools 리벳 버스터는 콘크리트 표면을 부수어 금속 리벳을 절단하고 구동하는 데 사용되는 압축 공기 구동식 공압 공구입니다. 도로 및 교량 수리 작업, 철도 차량 수리, 금속 탱크 철거 및 혼합 탱크 청소에 이상적입니다. 그들은 다양한 작업을 위한 특정 헤드가 있는 끌 세트와 함께 제공됩니다. 리벳 버스터는 부상 가능성을 방지하기 위해 피스톤을 확실하게 유지하고 안전을 위해 배럴 브리지를 내장하고 있습니다. 이 철거 해머는 850BPM의 최대 타격 속도로 다양한 타격력을 위한 조정 가능한 배기 디플렉터 및 강철 스로틀 밸브를 갖추고 있습니다. 선택한 모델에는 더 쉽게 작동할 수 있도록 외부 트리거가 있습니다. 6, 8 및 11인치 길이로 제공되는 다양한 리벳 버스터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools 리벳 버스터는 콘크리트 표면을 부수어 금속 리벳을 절단하고 구동하는 데 사용되는 압축 공기 구동식 공압 공구입니다. 도로 및 교량 수리 작업, 철도 차량 수리, 금속 탱크 철거 및 혼합 탱크 청소에 이상적입니다. 그들은 다양한 작업을 위한 특정 헤드가 있는 끌 세트와 함께 제공됩니다. 리벳 버스터는 부상 가능성을 방지하기 위해 피스톤을 확실하게 유지하고 안전을 위해 배럴 브리지를 내장하고 있습니다. 이 철거 해머는 850BPM의 최대 타격 속도로 다양한 타격력을 위한 조정 가능한 배기 디플렉터 및 강철 스로틀 밸브를 갖추고 있습니다. 선택한 모델에는 더 쉽게 작동할 수 있도록 외부 트리거가 있습니다. 6, 8 및 11인치 길이로 제공되는 다양한 리벳 버스터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 2011-12C | ₩49,890 | RFQ | |
A | 5000-TM | ₩41,070 | RFQ | |
A | 2011-18C | ₩70,381 | RFQ | |
A | 2011-18 | ₩70,381 | RFQ | |
B | 2011-12 | ₩49,890 | RFQ | |
C | 1512-24 | ₩82,498 | RFQ | |
C | 1512-18 | ₩63,076 | RFQ | |
A | 2011 | ₩41,070 | RFQ | |
D | 1512 | ₩34,210 | RFQ | |
A | 2011C | ₩41,070 | RFQ | |
B | 9001-297-12 | ₩49,890 | RFQ | |
A | 5001-TM | ₩49,890 | RFQ | |
C | 1512-12 | ₩42,318 | RFQ | |
C | 9001-297-9 | ₩41,070 | RFQ | |
B | 9001-297-24 | ₩90,160 | RFQ | |
B | 9001-297-18 | ₩70,381 | RFQ | |
E | TX-133-6RB-OT | ₩2,743,732 | RFQ | |
E | TX-133-8RB-OT | ₩2,918,083 | RFQ | |
F | TX-133-6RB | ₩2,339,972 | RFQ | |
F | TX-133-11RB | ₩3,037,376 | RFQ | |
E | TX-133-11RB-OT | ₩3,367,725 | RFQ | |
F | TX-133-8RB | ₩2,413,383 | RFQ |
리벳 노즈 어셈블리
리벳 클램프
무선 네일러, 18V 리튬 이온, 베어 도구, 5/8 ~ 2-1/8인치 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2746-20 | CF2LQG | ₩ 481,250 |
조 세트, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DPM400-084 | CG8YPV | ₩ 15,522 |
리벳 팅 클램프 플라이어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HCP1 | AF2RBD | ₩ 98,025 |
리벳 도구 키트, 12V, 무선, 10-3/4인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2550-22 48-11-2460 | CE9PTX | ₩ 1,136,642 |
잠금 볼트 칼라
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MGCW-R8U-PKT | CG8XZA | ₩ 11,938 | 자세히 |
리벳 도구
리벳 도구는 리벳을 재료에 설치하여 함께 고정하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Allpax, Grainger, Hanson, Knipex, Micro Plastics, Roper Whitney, Stanley, Texas와 같은 브랜드의 다양한 에어 리벳 너트 도구, 에어 리버터, 핸드 플라이어 도구, 핸드 리벳터, 도구 키트, 클램프 및 압착기 다이를 제공합니다. 공압 도구 및 Westward.
자주 묻는 질문
리벳이 사용되는 이유는 무엇입니까?
리벳은 목재, 금속 및 플라스틱 재료를 고정하는 데 드는 비용을 줄이기 위해 조리기구, 건물 및 장신구를 만드는 데 사용됩니다. Q: 리벳 도구를 어떻게 유지합니까? A: 리벳 도구를 깨끗하고 잘 윤활 처리하고 마모나 손상의 징후가 있는지 확인하십시오.
무선 리벳 도구를 사용하는 방법?
맨드릴을 도구의 노즈피스에 삽입하여 리벳을 설치합니다. 재료에 리벳을 삽입한 후 방아쇠를 당깁니다. 이 도구는 리벳 본체를 통해 맨드릴을 잡아당겨 재료의 양쪽 면을 단단히 잡은 다음 여분의 맨드릴을 분리합니다.
표준, 밀봉 및 고강도 블라인드 리벳 유형에는 어떤 종류의 리벳 도구가 사용됩니까?
수동, 공기 및 배터리 구동식 리벳 도구는 표준, 실링 및 고강도 블라인드 리벳 응용 분야에 이상적입니다.
더 알아보기
- 물걸레밀대/버킷
- 여과기
- 바닥재
- 커뮤니케이션
- 농업 테스트
- 발전기 전환 스위치-수동
- 위험한 위치 텀블러 스위치
- 스냅 동작 스위치
- 페인트 수집기 필터 패드
- 위상 변환기
- APPROVED VENDOR 각도 합성 수지 회색 T 다리 5 피트
- DAYTON 냉각수/재순환 펌프
- SAW TRAX 플립 정지
- FERVI 홀 커터 세트
- APPROVED VENDOR 2" Tri Clover 호환 피팅 연결 어댑터
- SPEARS VALVES PVC True Union 다이어프램 밸브 박스 스케줄 80 x 스케줄 40, FKM
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P321 1/8 벤드, 허브 x 허브
- KERN AND SOHN 440-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- EBM-PAPST 팬 가드
- FOLLETT 셔틀