APPROVED VENDOR 프라이 바 레버 돌리
프라이 바 레버 돌리는 바닥에 캐스터 휠이 있는 나무 또는 강철로 만든 긴 손잡이가 특징입니다. 적재된 무게의 균형을 맞출 수 있으므로 창고 부두에서 화물을 들어올리고 이동하는 데 적합합니다.
프라이 바 레버 돌리, 스틸 핸들
프라이 바 레버 돌리는 강철로 제작되었으며 중장비, 장비, 팔레트 및 화물을 들어 올리고 들어 올리는 데 도움이 되는 특수 노즈 플레이트가 특징입니다. 이 돌리는 창고에서 화물을 들어올리고 균형을 잡는 용도로도 적합합니다. 폴리 온 스틸 이중 바퀴와 긴 손잡이가 있어 불규칙한 표면에서 무거운 짐을 쉽게 운반할 수 있습니다. 이 견고한 프라이 바 레버 돌리는 최대 5000lb 하중을 안전하게 들어 올릴 수 있으며 60, 72 및 84인치 변형으로 제공됩니다.
프라이 바 레버 돌리는 강철로 제작되었으며 중장비, 장비, 팔레트 및 화물을 들어 올리고 들어 올리는 데 도움이 되는 특수 노즈 플레이트가 특징입니다. 이 돌리는 창고에서 화물을 들어올리고 균형을 잡는 용도로도 적합합니다. 폴리 온 스틸 이중 바퀴와 긴 손잡이가 있어 불규칙한 표면에서 무거운 짐을 쉽게 운반할 수 있습니다. 이 견고한 프라이 바 레버 돌리는 최대 5000lb 하중을 안전하게 들어 올릴 수 있으며 60, 72 및 84인치 변형으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 상점 용품
- 실험실 기기
- 전기관련 테스터
- 자동차 윤활유
- 장착 된 플랩 휠
- 식사 배달 카트
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 보호 케이스
- 상업용 주방 후드 액세서리
- MILWAUKEE 6 "휠 직경 앵글 그라인더
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 불연성 가스
- CONTINENTAL INDUSTRIES 수 어댑터 1 Npt 파이프
- BUSSMANN KAC 시리즈 특수 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 마개 끝, EPDM
- ACME ELECTRIC 드라이브 절연 변압기, 460V 기본
- EATON E 시리즈 거꾸로 된 수형 스위블 90 Deg. 튜브 엘보우
- SPEAKMAN Kubos 시리즈, 화장지 홀더
- DORIAN 선삭 인서트
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 5날, HSS, NCC, 알크로나