HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 전력 시스템 및 구성 요소
GFCI를 사용한 배전 어셈블리
LINKOSITY 티셔츠, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY 티는 단일 전원 콘센트를 통해 2개의 회로에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 티는 연결을 위한 4개의 수 및 4개의 암 리셉터클과 전기 전도성을 위한 구리 도체가 특징입니다. 수형 리셉터클에는 홈이 있고 암형 리셉터클에는 안전한 설치를 위한 회전 클립이 있습니다. NEMA 6X 등급으로 먼지, 물, 부식으로부터 보호합니다. XNUMX극 및 XNUMX극으로 제공되는 다양한 LINKOSITY 티 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY 티는 단일 전원 콘센트를 통해 2개의 회로에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 티는 연결을 위한 4개의 수 및 4개의 암 리셉터클과 전기 전도성을 위한 구리 도체가 특징입니다. 수형 리셉터클에는 홈이 있고 암형 리셉터클에는 안전한 설치를 위한 회전 클립이 있습니다. NEMA 6X 등급으로 먼지, 물, 부식으로부터 보호합니다. XNUMX극 및 XNUMX극으로 제공되는 다양한 LINKOSITY 티 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 게이지 / 도체 | 플러그 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TX2306002304B00 | ₩379,820 | |||||
A | TX2306002304C00 | ₩426,702 | |||||
A | TX2306002304A00 | ₩312,655 | |||||
A | TX2003002003T00 | ₩255,377 | |||||
A | TX2304002304T00 | ₩329,245 | |||||
A | TX2306002306T00 | ₩413,297 | |||||
A | TX3004003004T00 | ₩354,462 |
배전 이중 어셈블리, 1개 또는 2개의 갱 리셉터클
Hubbell 배선 장치-Kellems 배전, 이중 어셈블리는 장치를 연결하고 전기 위험으로부터 보호하기 위한 전기 콘센트를 위한 공간을 제공합니다. 이 제품은 최대 20V AC의 30A 및 600A 배전을 위한 높은 기술 성능을 보장하고 높은 충격 강도, 부식 및 내화학성을 위한 복합 재료를 특징으로 하는 모듈식 플러그 앤 플레이 배선 방법입니다. 또한 설치하기 쉬운 이러한 시스템에는 NEMA 1 인클로저가 있어 내부 라이브 단자와의 우발적인 접촉 및 작은 입자의 유입을 방지하고 나사로 장착됩니다. 스위치 제어를 위해 단일 및 이중 갱 콘센트로 제공되는 다양한 전력 이중 시스템 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. M001L1000 배전 어셈블리 단단히 연결하고 전기 서지를 방지하기 위한 트위스트 잠금 콘센트가 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 배전, 이중 어셈블리는 장치를 연결하고 전기 위험으로부터 보호하기 위한 전기 콘센트를 위한 공간을 제공합니다. 이 제품은 최대 20V AC의 30A 및 600A 배전을 위한 높은 기술 성능을 보장하고 높은 충격 강도, 부식 및 내화학성을 위한 복합 재료를 특징으로 하는 모듈식 플러그 앤 플레이 배선 방법입니다. 또한 설치하기 쉬운 이러한 시스템에는 NEMA 1 인클로저가 있어 내부 라이브 단자와의 우발적인 접촉 및 작은 입자의 유입을 방지하고 나사로 장착됩니다. 스위치 제어를 위해 단일 및 이중 갱 콘센트로 제공되는 다양한 전력 이중 시스템 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. M001L1000 배전 어셈블리 단단히 연결하고 전기 서지를 방지하기 위한 트위스트 잠금 콘센트가 있습니다.
스위치 인클로저
스타일 | 모델 | 타입 | 외함 유형 | 노출 조건 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLDS3MQR | ₩1,364,632 | |||||||||
B | HBL1389MQR | ₩847,332 | |||||||||
C | HBL1389MQ5 | ₩831,652 | |||||||||
D | HBLDS3MQ5 | ₩1,363,442 |
배전 어셈블리, 30A, 125VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MLWF2050 | BC8AWJ | ₩ 497,784 |
배전 어셈블리, 4구, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M004HG000 | BD3XDG | ₩ 767,396 | 자세히 |
스위치형 배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 2갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSM2SGGFP | CE6XAR | - | RFQ |
배전 어셈블리, 5구, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSM5SG00P | CE6XAX | - | RFQ |
커넥터, 600V, 20A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
UX2306002304B00 | CE6XWL | - | RFQ |
배전 어셈블리, 4구, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL4SG00P | CE6XAF | - | RFQ |
단일 종단 케이블, 길이 45피트, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PF3004PA050 | CE6TTF | - | RFQ |
배전 어셈블리, 1구, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M001SG00P | CE6WYZ | - | RFQ |
배전 어셈블리, 3구, 20A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M003SG00P | CE6WZE | - | RFQ |
배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 4갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M004SGGF0 | CE6WZK | - | RFQ |
배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 5갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M005SGGFP | CE6WZQ | - | RFQ |
스위치형 배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 1갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL1SGGFP | CE6WZW | - | RFQ |
배전 어셈블리, 1 갱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL3SG000 | CE6XAB | - | RFQ |
스위치형 배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 4갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL4SGGF0 | CE6XAG | - | RFQ |
스위치형 배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 5갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL5SGGF0 | CE6XAL | - | RFQ |
스위치형 배전 어셈블리, 접지 결함 있음, 2갱, 20A, 125V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSL2SGGFP | CE6XAA | - | RFQ |
배전 어셈블리, 3 갱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MSM3SG00P | CE6XAT | - | RFQ |
더 알아보기
- 송풍기
- 드럼
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 직업 사이트 조명
- 호스 턱받이 및 소화전
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 실험실 클램프 및 지지대
- 드레인 스토퍼
- 구리 막대 주식
- 알루미늄 앵글 스톡
- PARKER 캡, 스테인리스 스틸
- EDSAL 워크 벤치
- AIR HANDLER 패널 에어필터, XNUMX 겹 폴리 링
- LINCOLN 레버 그리스 건 : 휴대용 및 수동 작동 메커니즘
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 액세서리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 스피곳 x 핏
- KLEIN TOOLS 높은 가시성 반사 안전 조끼
- GREENFIELD THREADING XNUMX피스 탭 키트
- SIEMENS 밸브 몸체