VALLEY CRAFT 휴대용 자재 리프트 무거운 드럼과 장비를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 도구없이 접을 수있는 구조로되어 있으며 다양한 하중 용량으로 제공됩니다.
무거운 드럼과 장비를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 도구없이 접을 수있는 구조로되어 있으며 다양한 하중 용량으로 제공됩니다.
Versa-Lift 드럼 리프터
Valley Craft 반동력, Versa-Lift 드럼 리프터는 4개의 폴리 회전 바퀴로 쉽게 구르는 튼튼한 강철 프레임이 특징입니다. 단일 포스트 디자인은 작업자에게 높은 가시성을 제공합니다. 이 장치는 48~94인치 범위의 높이로 제공되며 최대 800lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
Valley Craft 반동력, Versa-Lift 드럼 리프터는 4개의 폴리 회전 바퀴로 쉽게 구르는 튼튼한 강철 프레임이 특징입니다. 단일 포스트 디자인은 작업자에게 높은 가시성을 제공합니다. 이 장치는 48~94인치 범위의 높이로 제공되며 최대 800lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
전동 알루미늄 리프트, 500lb
Valley Craft Powered 알루미늄 리프트는 최대 500lb의 하중을 전자적으로 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 리프트는 경량 알루미늄으로 만들어졌으며 쉬운 조작을 위해 4개의 캐스터 휠이 있습니다. 충전식 24VDC, 18Ah 배터리로 전원이 공급되며 배터리 잔량을 확인할 수 있는 게이지가 장착되어 있습니다. 슬림한 측면으로 인해 좁은 출입구를 쉽게 통과할 수 있습니다.
Valley Craft Powered 알루미늄 리프트는 최대 500lb의 하중을 전자적으로 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 리프트는 경량 알루미늄으로 만들어졌으며 쉬운 조작을 위해 4개의 캐스터 휠이 있습니다. 충전식 24VDC, 18Ah 배터리로 전원이 공급되며 배터리 잔량을 확인할 수 있는 게이지가 장착되어 있습니다. 슬림한 측면으로 인해 좁은 출입구를 쉽게 통과할 수 있습니다.
더 알아보기
- HVAC 제어 장치
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 커뮤니케이션
- 스테인리스 강
- 스트레이트 라인 액션 클램프
- 와셔
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 레이저 안경 및 고글
- DC 팬
- GEORG FISCHER PVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
- WESTWARD 표준 메트릭 래칫 조합 렌치
- WHITE-RODGERS 팬 / 제한 제어, 삽입 유형
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 라이저, 스피곳 입구 x Mipt 출구 멀티 엘보
- EATON CH 시리즈 서지 차단기
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 플러그인 어댑터
- MARTIN SPROCKET #1 드라이브 샤프트, 브론즈 베어링, 폐기물 팩 씰
- WEG ODP 사각 얼굴 높은 서비스 팩터 풀 및 스파 단일 위상 펌프 모터
- CHICAGO PNEUMATIC 고정식 전기 공기 압축기
- QUIETCOOL 다락방 배기 팬