PARKER 공압 제어 밸브
안전 배기 밸브, 3/4인치 포트 크기
Parker P33 시리즈 밸브는 까다로운 응용 분야에서 결함 상태가 발생한 경우 압축 공기를 신속하게 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 조정 가능한 소프트 스타트 및 고유량 배기 장치가 있어 필요할 때 장비를 빠르게 종료할 수 있으며 LED 표시기가 있어 솔레노이드 작동, 센서 전원 및 오류 상태 상태를 시각적으로 빠르게 참조할 수 있습니다. 오작동 감지를 위한 고체 압력 센서가 특징이며 누출 방지 성능과 연장된 수명을 위한 NBR 씰 설계가 있습니다. 이 장치에는 안전한 회로를 제공하기 위해 M12 커넥터가 있는 통합 전기 인터페이스가 있으며 7.03인치 및 10.31인치 높이로 제공됩니다.
Parker P33 시리즈 밸브는 까다로운 응용 분야에서 결함 상태가 발생한 경우 압축 공기를 신속하게 배출하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 조정 가능한 소프트 스타트 및 고유량 배기 장치가 있어 필요할 때 장비를 빠르게 종료할 수 있으며 LED 표시기가 있어 솔레노이드 작동, 센서 전원 및 오류 상태 상태를 시각적으로 빠르게 참조할 수 있습니다. 오작동 감지를 위한 고체 압력 센서가 특징이며 누출 방지 성능과 연장된 수명을 위한 NBR 씰 설계가 있습니다. 이 장치에는 안전한 회로를 제공하기 위해 M12 커넥터가 있는 통합 전기 인터페이스가 있으며 7.03인치 및 10.31인치 높이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | P33DB96DBEN | ₩2,556,820 | RFQ | |
B | P33DB96CCEG | ₩2,594,788 | RFQ | |
A | P33DB96ACEN | ₩2,556,820 | RFQ | |
B | P33DB96DBEG | ₩2,594,788 | RFQ | |
A | P33DB96DCEN | ₩2,556,820 | RFQ | |
B | P33DB96ACEG | ₩2,594,788 | RFQ | |
B | P33DB96AAEG | ₩2,594,788 | RFQ | |
A | P33DB96CCEN | ₩2,556,820 | RFQ | |
B | P33DB96DCEG | ₩2,594,788 | RFQ | |
A | P33DB96AAEN | ₩2,556,820 | RFQ | |
A | P33DB96ABEN | ₩2,556,820 | RFQ | |
B | P33DB96ABEG | ₩2,594,788 | RFQ | |
C | P33TB96DCEG | ₩3,189,676 | RFQ | |
C | P33TB96ACEG | ₩3,189,676 | RFQ | |
D | P33TB96CCEN | ₩3,151,707 | RFQ | |
D | P33TB96ABEN | ₩3,151,707 | RFQ | |
C | P33TB96AAEG | ₩3,189,676 | RFQ | |
D | P33TB96DCEN | ₩3,151,707 | RFQ | |
D | P33TB96에센 | ₩3,151,707 | RFQ | |
C | P33TB96CCEG | ₩3,189,676 | RFQ | |
D | P33TB96AAEN | ₩3,151,707 | RFQ | |
C | P33TB96ABEG | ₩3,189,676 | RFQ |
337 시리즈 유량 제어 밸브, 0 - 250 작동 압력
Parker 337 시리즈 유량 제어 밸브는 최대 생산성을 위해 반대 방향으로 자유 흐름을 허용하면서 한 방향으로 공기 흐름을 조절합니다. 이 밸브는 미세 테이퍼 니들 플런저를 특징으로 하므로 매우 정확하게(유속이 낮은 경우에도) 유량 제어가 가능하고 유량 제어 설정을 시각적으로 표시하기 위한 숫자 마이크로미터 위치 표시가 있는 조정 노브가 있습니다. 또한 설정을 유지하기 위해 조일 수 있는 고정 나사와 통합되며 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4인치 포트 크기로 제공됩니다.
Parker 337 시리즈 유량 제어 밸브는 최대 생산성을 위해 반대 방향으로 자유 흐름을 허용하면서 한 방향으로 공기 흐름을 조절합니다. 이 밸브는 미세 테이퍼 니들 플런저를 특징으로 하므로 매우 정확하게(유속이 낮은 경우에도) 유량 제어가 가능하고 유량 제어 설정을 시각적으로 표시하기 위한 숫자 마이크로미터 위치 표시가 있는 조정 노브가 있습니다. 또한 설정을 유지하기 위해 조일 수 있는 고정 나사와 통합되며 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4인치 포트 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 00337G1000 | ₩98,252 | RFQ |
A | 003371003 | ₩220,584 | RFQ |
A | 003371001 | ₩123,704 | RFQ |
A | 003371004 | ₩295,148 | RFQ |
A | 003371000 | ₩97,524 | RFQ |
A | 003371002 | ₩163,296 | RFQ |
A | 00337G1001 | ₩123,704 | RFQ |
소형 고속 공압 논리 제어 밸브
Parker 소형 고속 공압 논리 제어 밸브는 밸브의 개폐를 원격으로 관리하여 유체의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 시퀀서를 통해 미리 결정된 시간 또는 기계 사이클 작업을 수행하도록 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 푸쉬-인 피팅은 쉬운 공압 연결을 제공합니다. 서브 베이스 장착 요소, 스텝 모듈, 공압 결합 가능 요소, 라인 장착 요소, 메모리 릴레이, 평상시 닫힘, 평상시 열림, 센서 릴레이, 증폭기 릴레이 및 압력 스위치 변형으로 제공되는 다양한 소형 공압 제어 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 소형 고속 공압 논리 제어 밸브는 밸브의 개폐를 원격으로 관리하여 유체의 흐름을 제어하도록 설계되었습니다. 시퀀서를 통해 미리 결정된 시간 또는 기계 사이클 작업을 수행하도록 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 푸쉬-인 피팅은 쉬운 공압 연결을 제공합니다. 서브 베이스 장착 요소, 스텝 모듈, 공압 결합 가능 요소, 라인 장착 요소, 메모리 릴레이, 평상시 닫힘, 평상시 열림, 센서 릴레이, 증폭기 릴레이 및 압력 스위치 변형으로 제공되는 다양한 소형 공압 제어 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PLKA11 | ₩131,488 | RFQ |
A | PRFA12 | ₩593,096 | RFQ |
A | PLNB12 | ₩327,656 | RFQ |
A | PLMA12 | ₩602,980 | RFQ |
A | PRTE10 | ₩449,372 | RFQ |
A | PRTC10 | ₩467,796 | RFQ |
A | PRTA10 | ₩444,780 | RFQ |
A | PLJC10 | ₩195,104 | RFQ |
A | PSMA10 | ₩359,464 | RFQ |
A | PLKC10 | ₩111,020 | RFQ |
A | PRFA10 | ₩358,764 | RFQ |
A | 프리아10 | ₩368,312 | RFQ |
A | PRTF10 | ₩463,512 | RFQ |
A | PLLA11 | ₩168,224 | RFQ |
A | PRTD10 | ₩489,580 | RFQ |
A | PLMA10 | ₩336,840 | RFQ |
A | 프리아12 | ₩677,208 | RFQ |
A | PRDA12 | ₩793,828 | RFQ |
A | PRDA10 | ₩498,036 | RFQ |
A | PZML199 | ₩27,216 | RFQ |
A | PLND10 | ₩178,164 | RFQ |
A | PLEB12 | ₩138,180 | RFQ |
A | PRTA12 | ₩615,692 | RFQ |
A | PLC10 | ₩167,188 | RFQ |
A | PLLB12 | ₩272,496 | RFQ |
3250 시리즈 유량 제어 밸브
Parker 3250 시리즈 유량 제어 밸브는 한 방향의 공기 흐름을 정확하게 측정하면서 반대 방향의 자유 흐름을 허용하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 고정된 견고한 잠금 너트로 미세 나사 조정이 가능하여 더 큰 직경의 실린더와 저압 유압 서비스를 위한 정확한 유량 설정이 가능합니다. 누출 없는 작동을 위해 Buna N/우레탄 재질로 밀봉되어 있으며 황동/주조 알루미늄 본체가 있어 내식성과 최대 화씨 180도의 온도에 대한 내성을 제공합니다. 다양한 유량 제어 밸브 중에서 선택하십시오. 1/ 4, 3/8,1/2, 3/4, 1 및 1-1/2인치 포트 크기.
Parker 3250 시리즈 유량 제어 밸브는 한 방향의 공기 흐름을 정확하게 측정하면서 반대 방향의 자유 흐름을 허용하도록 설계되었습니다. 이 밸브는 고정된 견고한 잠금 너트로 미세 나사 조정이 가능하여 더 큰 직경의 실린더와 저압 유압 서비스를 위한 정확한 유량 설정이 가능합니다. 누출 없는 작동을 위해 Buna N/우레탄 재질로 밀봉되어 있으며 황동/주조 알루미늄 본체가 있어 내식성과 최대 화씨 180도의 온도에 대한 내성을 제공합니다. 다양한 유량 제어 밸브 중에서 선택하십시오. 1/ 4, 3/8,1/2, 3/4, 1 및 1-1/2인치 포트 크기.
플런저 공압 수동 제어 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PXBB3911 | BT7EMU | ₩ 147,644 |
스택 형 밸브, 단일 솔레노이드, 4 방향, 2 위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PVLB121618 | BT7PDH | ₩ 231,784 |
인라인 밸브, 싱글 솔레노이드/원격 파일럿, 4방향, 2위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PVLB111618 | BT7PCX | ₩ 241,332 |
표준 및 승인
- ISO 9001:2015
자주 묻는 질문
Parker 스택형 및 독립형 인라인 밸브는 무엇입니까?
Parker 스택 가능 및 독립형 인라인 밸브는 푸시인 또는 나사 연결이 있는 경량 플라스틱 구조를 특징으로 합니다. Parker 독립형 시리즈 밸브는 격리된 실린더를 제어하는 데 사용됩니다. 소형이며 액추에이터에 가까운 기계에 쉽게 장착할 수 있습니다. Parker 스택 가능 시리즈 밸브는 서로 쌓일 수 있으며 단일 공급 장치 또는 이중 헤드/테일 세트의 공급 장치에 연결할 수 있습니다.
Parker 3250 시리즈 유량 제어 밸브는 무엇으로 만들어졌습니까?
Parker 3250 시리즈 유량 제어 밸브는 누출 없는 작동, 내부식성 및 최대 화씨 82/180도의 온도 허용 오차를 위해 스테인레스 스틸 니들과 Buna N/우레탄 밀봉 재료가 있는 황동/주조 알루미늄 바디를 가지고 있습니다.
Parker 안전 배기 밸브의 작동 조건은 무엇입니까?
Parker P33 시리즈 안전 배기 밸브의 작동 압력 범위는 2~10bar이고 작동 온도 범위는 섭씨 4~50도입니다.
더 알아보기
- 교체용부품
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 임학
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 폐기물 처리기
- 니들 스케일러
- 롤링 및 조합 도구 캐비닛
- LED 도로 조명탄, 안전 조명
- 유압 윈치
- 골판지 튜브
- TEST PRODUCTS INTL. 디지털 포켓 온도계
- MEGAPRO ShaftLok 시리즈 Pozi 삽입 비트
- HOFFMAN 유형 1 개스킷 키트
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 6포인트 표준 소켓
- MARSHALLTOWN 알루미늄 호크스
- HUMBOLDT 유압 남성 커플러가 있는 디지털 게이지
- BALDOR / DODGE XT30 헤비듀티 윙 풀리
- WEG 상어 팬
- REGAL 코발트 엔드밀 HSS, CC, 5날, ALTiN