LITTLE GIANT PUMPS 플런저 펌프 액세서리 수심 25 ~ 110 피트의 깊이에서 물을 펌핑하도록 설계된 LGRM 시리즈 심정 인젝터. 얕은 우물에서 깊은 우물 설치로 쉽게 전환 할 수있는 나사 식 인젝터, 지속적인 물 윤활 및 누출 방지 장착을위한 기계식 샤프트 씰 및 30 ~ 50 psi 압력을 선택할 수있는 조정 가능한 압력 스위치
수심 25 ~ 110 피트의 깊이에서 물을 펌핑하도록 설계된 LGRM 시리즈 심정 인젝터. 얕은 우물에서 깊은 우물 설치로 쉽게 전환 할 수있는 나사 식 인젝터, 지속적인 물 윤활 및 누출 방지 장착을위한 기계식 샤프트 씰 및 30 ~ 50 psi 압력을 선택할 수있는 조정 가능한 압력 스위치
딥 웰 인젝터가 있는 컨버터블 제트 펌프
Little Giant LGRM 시리즈 컨버터블 제트 펌프는 우물, 강, 호수 또는 스프링클러 시스템에서 물을 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최적의 내구성을 제공하는 견고한 주철 케이스와 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위한 누수 방지 및 지속적인 물 윤활을 보장하는 기계적 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 그것들은 우물 위로 물을 끌어올리고 얕은 우물 펌프(깊이 25피트 미만의 수원용)를 깊은 우물 설치(깊이 25피트 이상)로 쉽게 변환하기 위한 진공을 생성하기 위한 스크류인 인젝터와 통합되어 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 모터 등급으로 사용할 수 있는 이러한 컨버터블 제트 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
Little Giant LGRM 시리즈 컨버터블 제트 펌프는 우물, 강, 호수 또는 스프링클러 시스템에서 물을 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최적의 내구성을 제공하는 견고한 주철 케이스와 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위한 누수 방지 및 지속적인 물 윤활을 보장하는 기계적 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 그것들은 우물 위로 물을 끌어올리고 얕은 우물 펌프(깊이 25피트 미만의 수원용)를 깊은 우물 설치(깊이 25피트 이상)로 쉽게 변환하기 위한 진공을 생성하기 위한 스크류인 인젝터와 통합되어 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 모터 등급으로 사용할 수 있는 이러한 컨버터블 제트 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 사무용 가구
- 호이스트 및 트롤리
- 전구 관련 제품
- 연못 통기
- 용접 액세서리
- 유전체 연합
- 수동 플러시 밸브
- 전기적 특성 데이터 로거
- 관형 키 자물쇠
- EATON 티 호스 피팅
- ALLEGRO SAFETY 압력 게이지
- THOMAS & BETTS KN6 시리즈 링 터미널
- WATTS 집 전체 역삼투압 시스템
- SPEARS VALVES PVC 클래스 63 IPS 제작 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DAYTON 댐퍼 어셈블리
- FANTECH FG 시리즈 원심 인라인 팬
- NIBCO 전환 부싱, CPVC
- ERGODYNE 플랫 지퍼가 달린 도구 가방
- INSIZE 스테레오 줌 현미경