GENERAL ELECTRIC 소형 회로 차단기 연결
몰드 케이스 회로 차단기 : TQDL 시리즈
General Electric TQDL 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 민감한 회로를 전류 과부하 또는 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 소형 공간에 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정하는 몰드 케이스가 특징입니다. 125, 175 및 200A 암페어 등급으로 제공되는 다양한 TQDL 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric TQDL 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 민감한 회로를 전류 과부하 또는 단락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치와 소형 공간에 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정하는 몰드 케이스가 특징입니다. 125, 175 및 200A 암페어 등급으로 제공되는 다양한 TQDL 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
플러그인, 몰드 케이스 회로 차단기
General Electric 배선용 회로 차단기는 모터 시동 제어 장치 및 서브 메인 회로의 민감한 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 순시 및 시간 지연 전류 제한 기능이 있는 열 자기 트립 장치와 함께 제공됩니다. 러그/나사 클램프 단자 연결이 있는 플러그인 장착 기능이 있어 설치 및 유지보수 중단 시간을 줄입니다. General Electric MCCB는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric 배선용 회로 차단기는 모터 시동 제어 장치 및 서브 메인 회로의 민감한 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 순시 및 시간 지연 전류 제한 기능이 있는 열 자기 트립 장치와 함께 제공됩니다. 러그/나사 클램프 단자 연결이 있는 플러그인 장착 기능이 있어 설치 및 유지보수 중단 시간을 줄입니다. General Electric MCCB는 1극, 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | ₩157,622 | |||||||||
A | THHQL21100 | ₩251,754 | |||||||||
B | THHQL32020 | ₩408,240 | |||||||||
B | THHQL32060 | ₩408,240 | |||||||||
B | THHQL32100 | ₩597,222 | |||||||||
A | THQL2160 | ₩57,505 | |||||||||
A | THQL2190 | ₩192,500 | |||||||||
A | THQL2125 | ₩52,657 | |||||||||
A | THQL2140 | ₩56,805 | |||||||||
A | THQL2150 | ₩62,807 | |||||||||
B | THQL32020 | ₩315,962 | |||||||||
C | THQL21WY15 | ₩169,067 | |||||||||
D | THQL1120 | ₩25,480 | |||||||||
D | THQL1135 | ₩40,722 | |||||||||
D | THQL1120HID | ₩59,657 | |||||||||
D | THQL1125 | ₩27,422 | |||||||||
A | THQL21100 | ₩220,937 | |||||||||
A | THQL2180 | ₩201,372 | |||||||||
A | THQL2120HID | ₩130,760 | |||||||||
B | THQL32060 | ₩245,210 | |||||||||
B | THQL32030 | ₩251,229 | |||||||||
D | THQL1115HID | ₩62,510 | |||||||||
D | THQL1115HM | ₩65,642 | |||||||||
D | THQL1120HM | ₩62,510 | |||||||||
D | THQL1130 | ₩22,890 |
Q- 라인 몰드 케이스 회로 차단기, THQP 시리즈
General Electric THQP 시리즈, Q-Line 몰드 케이스 회로 차단기는 내구성을 위한 내열성 하드 케이스 구조와 장기간 및 순간 전류 제한 보호를 위한 비교환식 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 별도의 켜짐, 꺼짐 및 오류 트립 표시를 위해 중앙에 배치된 토글 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 소형 차단기에는 안정적이고 내부식성 연결을 제공하는 교정 나사가 있는 상자형 단자가 있습니다. 이 Q-Line 배선용 회로 차단기는 1극 및 2극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
General Electric THQP 시리즈, Q-Line 몰드 케이스 회로 차단기는 내구성을 위한 내열성 하드 케이스 구조와 장기간 및 순간 전류 제한 보호를 위한 비교환식 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 별도의 켜짐, 꺼짐 및 오류 트립 표시를 위해 중앙에 배치된 토글 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 소형 차단기에는 안정적이고 내부식성 연결을 제공하는 교정 나사가 있는 상자형 단자가 있습니다. 이 Q-Line 배선용 회로 차단기는 1극 및 2극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
플러그인 회로 차단기
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 비옷
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 중앙 장비
- 선반 도구
- 빈 분할기
- 용존 산소 측정기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 수력 펌프
- 손전등 충전기
- SARGENT 종료 장치
- CONRADER SRV 250 안전 밸브, 소프트 시트
- QA1 N 시리즈 암로드 엔드
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 6인치
- GORLITZ 설치 핸들
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- ELKAY 교체 용 필터 카트리지
- SMC VALVES Vk300 시리즈 솔레노이드 밸브
- HOBART 알루미늄 TIG 용접봉
- WERMA 828 시리즈 시각적 98mm 베이스 마운트 비콘