SUPER-STRUT 파이프 및 튜브 클램프
701 시리즈 파이프 클램프
스타일 | 모델 | 크기 | |
---|---|---|---|
A | 701-3-3/8EG | RFQ | |
A | 701-3-3/4EG | RFQ | |
A | 701-1HDG | RFQ | |
A | 701-3-1/4EG | RFQ | |
A | 701-2-7/8EG | RFQ | |
A | 701-1-3/8HDG | RFQ | |
A | 701-1-5/8EG | RFQ | |
A | 701-2-5/8EG | RFQ | |
A | 701-2-3/8EG | RFQ | |
A | 701-1-3/4HDG | RFQ | |
A | 701-2-3/4EG | RFQ | |
A | 701-3/4HDG | RFQ | |
A | 701-2-1/4EG | RFQ | |
A | 701-1-3/8EG | RFQ | |
A | 701-1-7/8 | RFQ | |
A | 701-3-5/8EG | RFQ | |
A | 701-5/8HDG | RFQ | |
B | 701-1-1/4 | RFQ | |
A | 701-11-3/4-EG | RFQ |
C726 시리즈 파이프 클램프
스타일 | 모델 | 마감재 | |
---|---|---|---|
A | C726-6EG | RFQ | |
A | C726-8EG | RFQ | |
B | C-726-6-HDG | RFQ |
C720 시리즈 라이저 클램프
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 자재 | 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C720-1-1/2HDG | RFQ | |||||
A | C720-1-1/2SS | RFQ | |||||
A | C720P-1/2 | RFQ | |||||
A | C720P-3/4 | RFQ | |||||
A | C720-3HDG | RFQ | |||||
A | C720-2HDG | RFQ | |||||
A | C720-4HDG | RFQ | |||||
A | C720-6SS | RFQ | |||||
A | C720-1SS | RFQ | |||||
A | C720-1HDG | RFQ | |||||
A | C720-3/4HDG | RFQ | |||||
A | C720-1-1/2B | RFQ | |||||
A | C720-2-1/2B | RFQ | |||||
A | C720-3 / 4B | RFQ | |||||
A | C720-8B | RFQ | |||||
A | C720-6B | RFQ | |||||
B | C720-3-1/2B | RFQ | |||||
A | C720-1-1/4B | RFQ | |||||
A | C720-1B | RFQ | |||||
A | C720-12인치B | RFQ | |||||
A | C720-18B | RFQ | |||||
A | C720-10B | RFQ | |||||
A | C720-1 / 2B | RFQ | |||||
A | C720-1-1/2 | RFQ | |||||
A | C720 - 5 | RFQ |
스타일 | 모델 | 계량기 | 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | CT701-4-1/8 | RFQ | ||
A | CT701-2-5/8 | RFQ | ||
A | CT701-2-1/8 | RFQ | ||
A | CT701-3-5/8 | RFQ | ||
A | CT701-3-1/8 | RFQ | ||
A | CT701-7/8 | RFQ | ||
A | CT701-1/2 | RFQ | ||
A | CT701-1-3/8 | RFQ | ||
A | CT701-1-1/8 | RFQ | ||
A | CT701-3/4 | RFQ | ||
A | CT701-1-5/8 | RFQ | ||
A | CT701-3/8 | RFQ | ||
A | CT701-5/8 | RFQ |
C725 시리즈 파이프 클램프
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 자재 | 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C725-4SS316 | RFQ | ||||
A | C725-6SS | RFQ | ||||
B | C725-2-1/2B | RFQ | ||||
B | C725-4B | RFQ | ||||
A | C725-1B | RFQ | ||||
B | C725-8B | RFQ | ||||
A | C725-2B | RFQ | ||||
B | C725-1-1/4B | RFQ | ||||
B | C725-1-1/2B | RFQ | ||||
A | C725-3B | RFQ | ||||
A | C725 - 6 | RFQ | ||||
A | C725 - 4 | RFQ | ||||
C | C725 - 8 | RFQ | ||||
A | C725 - 5 | RFQ | ||||
C | C725 - 10 | RFQ | ||||
A | C725-1 / 2 | RFQ | ||||
A | C725 - 3 | RFQ | ||||
C | C725-3-1/2 | RFQ | ||||
A | C725 - 2 | RFQ | ||||
A | C725-3 / 4 | RFQ | ||||
A | C725-2-1/2 | RFQ | ||||
C | C725 - 1 | RFQ | ||||
A | C725-1-1/2 | RFQ | ||||
C | C725-1-1/4 | RFQ | ||||
A | C725-2EG | RFQ |
C720 시리즈 파이프 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | CX725-2HDG | RFQ |
A | CX725-6B | RFQ |
P716 시리즈 파이프 클램프
Super-Strut P716 시리즈 파이프 클램프는 파이프라인 및 HVAC 시스템에 사용되어 적절한 정렬 및 지지를 보장합니다. 이 파이프 클램프는 탄소강 구조로 되어있어 구조적 강성과 인성을 더했습니다. 노출된 표면의 산화 반응에 저항하기 위해 Goldgalv 마감으로 제공됩니다. 화씨 300도의 최대 작동 온도를 처리할 수 있습니다.
Super-Strut P716 시리즈 파이프 클램프는 파이프라인 및 HVAC 시스템에 사용되어 적절한 정렬 및 지지를 보장합니다. 이 파이프 클램프는 탄소강 구조로 되어있어 구조적 강성과 인성을 더했습니다. 노출된 표면의 산화 반응에 저항하기 위해 Goldgalv 마감으로 제공됩니다. 화씨 300도의 최대 작동 온도를 처리할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | P716-2-1/2 | RFQ |
A | P716-3-1/2 | RFQ |
스타일 | 모델 | 마감재 | 자재 | 맥스. 클램프 직경 | 최소 클램프 직경 | 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPC100AL | RFQ | |||||
A | CPC050SS6 | RFQ | |||||
A | CPC100SS6 | RFQ | |||||
A | CPC400AL | RFQ | |||||
A | CPC200AL | RFQ | |||||
A | CPC125SS6 | RFQ | |||||
A | CPC150SS6 | RFQ | |||||
A | CPC200SS6 | RFQ | |||||
A | CPC150AL | RFQ | |||||
A | CPC400SS6 | RFQ | |||||
A | CPC300AL | RFQ | |||||
A | CPC350SS6 | RFQ | |||||
A | CPC075SS6 | RFQ | |||||
A | CPC050AL | RFQ | |||||
A | CPC350AL | RFQ | |||||
A | CPC075AL | RFQ | |||||
A | CPC125AL | RFQ | |||||
A | CPC250SS6 | RFQ | |||||
A | CPC250AL | RFQ | |||||
A | CPC025AL | RFQ | |||||
A | CPC025SS6 | RFQ | |||||
A | CPC300SS6 | RFQ | |||||
A | CPC400 | RFQ | |||||
A | CPC350 | RFQ | |||||
A | CPC300 | RFQ |
701 시리즈 Od 튜브 파이프 클램프
스타일 | 모델 | 자재 | |
---|---|---|---|
A | 701-1SS | RFQ | |
A | 701-1-1/8SS | RFQ | |
B | 701-3/4-SS | RFQ | |
A | 701-4-1/4EG | RFQ | |
A | 701-12-5/8 | RFQ | |
A | 701-5-7/8EG | RFQ | |
A | 701-3HDG | RFQ | |
A | 701-10-5/8 | RFQ |
U716 시리즈 파이프 클램프
Superstrut U716 시리즈 파이프 클램프는 오일 및 가스, HVAC 및 건설 산업에서 호스, 케이블 및 파이프를 고정하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 파이프 클램프는 극한의 온도(화씨 -50도 ~ 275도)를 견딜 수 있으며 오일, 화학 물질 및 세정제를 견딜 수 있는 GoldGlav 마감 처리가 되어 있습니다. 표준 패스너를 사용하여 평평한 표면에 부착할 수 있습니다. 이 완충 클램프는 유체 시스템의 진동, 충격 및 소음을 최소화하고 전기 분해를 방지합니다. 인터록 가장자리는 쿠션이 제자리에 유지되도록 합니다.
Superstrut U716 시리즈 파이프 클램프는 오일 및 가스, HVAC 및 건설 산업에서 호스, 케이블 및 파이프를 고정하고 정리하는 데 사용됩니다. 이 파이프 클램프는 극한의 온도(화씨 -50도 ~ 275도)를 견딜 수 있으며 오일, 화학 물질 및 세정제를 견딜 수 있는 GoldGlav 마감 처리가 되어 있습니다. 표준 패스너를 사용하여 평평한 표면에 부착할 수 있습니다. 이 완충 클램프는 유체 시스템의 진동, 충격 및 소음을 최소화하고 전기 분해를 방지합니다. 인터록 가장자리는 쿠션이 제자리에 유지되도록 합니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | U716-1-1/4 | RFQ |
A | U716-2 | RFQ |
A | U716-1-3/8 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | C726-8B | RFQ |
A | C726-3-1/2B | RFQ |
파이프 클램프
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 클램프 직경 | 맥스. 하중 | 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NM-SRPC114 | RFQ | ||||||
B | 700-1-STR | RFQ | ||||||
A | NM-SAPC050 | RFQ | ||||||
B | SP-701-5/8SS | RFQ | ||||||
C | NM-SRPC100 | RFQ | ||||||
D | 701-665PG | RFQ | ||||||
E | P716-1-1/2-SS316 | RFQ | ||||||
A | NM-SRPC075 | RFQ | ||||||
E | P716-1-SS316 | RFQ | ||||||
A | NM-SRPC212 | RFQ | ||||||
E | ZA716-3/4-10 | RFQ | ||||||
E | ZA716-1/2-10 | RFQ | ||||||
E | ZA716-1-10 | RFQ | ||||||
A | EB118-175PG | RFQ |
라이저 클램프, 3/4인치 크기, 전기아연도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C725-3/4EG | CF4YGP | - | RFQ |
이중 볼트 파이프 클램프, 2인치 크기, 전기아연도금
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C726-2EG | CF4XQN | - | RFQ |
홀수 튜브 파이프 클램프, 1-1/4 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C720L-1-1/4 | CF6AJF | - | RFQ |
Od 튜브 파이프 클램프, 골드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SP-701-10-A | CF4XUL | - | RFQ |
더 알아보기
- 일회용 내화성작업복
- 수공구 키트
- 엿보는 도구
- 교통안전
- 바닥재
- 리더 안경
- 보안 씰
- 플레어 튜브 피팅
- 회로 차단기 인클로저
- MUELLER INDUSTRIES 냉동 피팅
- ADVANCE TABCO 사이드 스플래쉬
- BANJO FITTINGS 커플러, 캠 및 홈
- PETERSEN PRODUCTS 타이어 커플 링
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 병원 급료 고립된 지상 큰 파도 보호 이중 저장소
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 825A 바 조이스트 스웨이 브레이스 부착물
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 커플링, PVC 스케줄 80 x PVC 스케줄 40
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지 끝단, EPDM
- CONDOR 높은 가시성 주황색 폴리에스테르 조끼
- HEXARMOR 장갑