SUPER-STRUT 701-665PG 파이프 클램프, 사전 아연 도금
항목: CF4YDY
모델: 701-665PG
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 클램프 |
내부 치수 | 9 X 9 X 9 |
자재 | 강철 |
크기 | 6.65 " |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 클램프 직경 | 맥스. 하중 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P716-1-SS316 | - | - | 스테인리스 강 | - | - | 1" | - | RFQ
|
ZA716-1-10 | 금 아연 도금 | 2.606 " | 강철 | 1" | - | - | - | RFQ
|
ZA716-3/4-10 | 금 아연 도금 | 2.351 " | 강철 | 3 / 4 " | - | - | - | RFQ
|
ZA716-1/2-10 | 금 아연 도금 | 2.089 " | 강철 | 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
|
P716-1-1/2-SS316 | - | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | RFQ
|
NM-SRPC212 | - | - | - | - | 300 파운드 | 2 1/2파운드 | - | RFQ
|
NM-SRPC075 | - | - | - | - | 300 파운드 | 3 / 4 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.