FILLRITE 오일 이송 펌프 (노즐 포함) 부하에 관계없이 일정한 압력을 유지하는 왕복 스프링 구동 구성이 특징인 전기 다이어프램 펌프 장치입니다. 최대 작동 온도는 화씨 130도입니다.
부하에 관계없이 일정한 압력을 유지하는 왕복 스프링 구동 구성이 특징인 전기 다이어프램 펌프 장치입니다. 최대 작동 온도는 화씨 130도입니다.
다이어프램 펌프
Fill-Rite 다이어프램 펌프는 에틸렌 글리콜, 디젤 연료, 그리스, 유압유, 등유, 모터 오일 및 물과 같은 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 고무, 열가소성 수지 또는 테프론 다이어프램의 왕복 운동을 사용하여 흡입력을 생성합니다. 이 펌프는 중공업 유체 및 화학 물질의 안전한 이송을 위한 습식 부품과 적절한 펌핑 효율을 위한 1분 듀티 사이클의 4/30 HP 모터를 특징으로 합니다. 7인치 및 20인치 전원 코드 길이로 제공되는 다양한 다이어프램 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Fill-Rite 다이어프램 펌프는 에틸렌 글리콜, 디젤 연료, 그리스, 유압유, 등유, 모터 오일 및 물과 같은 유체를 이송하도록 설계되었습니다. 고무, 열가소성 수지 또는 테프론 다이어프램의 왕복 운동을 사용하여 흡입력을 생성합니다. 이 펌프는 중공업 유체 및 화학 물질의 안전한 이송을 위한 습식 부품과 적절한 펌핑 효율을 위한 1분 듀티 사이클의 4/30 HP 모터를 특징으로 합니다. 7인치 및 20인치 전원 코드 길이로 제공되는 다양한 다이어프램 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 자재
- 공작용품
- 배관용품
- 파워톱 및 액세서리
- 환풍
- 냉각수 공급 드릴 비트
- 맞대기 용접 튜브 피팅
- 펌프 받침대 및 마운팅베이스
- 덕트 및 부속품
- 달아서 도구 키트
- SEELYE 열가소성 용접기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 주철 전기 플로어 박스
- 3M Dsc 홀더 적응
- NOTRAX Bubble Sof-Tred 417 시리즈, 피로 방지 매트
- PARKER C 시리즈, 포 핏형 체크 밸브
- HOFFMAN 패널 어댑터
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 부시 윙 풀리
- BLICKLE 합성 확장 어댑터
- DAYTON 압력판
- ELKAY 하수구