HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 모션 센서
광전지 및 릴레이가 있는 OPTIMYZER 하이 베이 점유 센서
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER 센서는 열악한 환경에서 사람의 존재를 감지하여 조명 및 환기와 같은 에너지 낭비를 줄이는 디지털 수동형 적외선 센서입니다. 조명 및 HVAC와 같은 보조 시스템을 인터페이스하고 제어하기 위한 릴레이 센서와 일광 수확을 위한 8개의 내장 광전지가 특징입니다. 이 점유 센서는 낮은 베이 구성의 경우 16~45피트, 높은 베이 구성의 경우 최대 3피트의 장착 높이를 지원합니다. 이 H-MOSS MAXX, 거친 센서는 실외 사용에 대해 NEMA 120R 등급을 받았습니다. 347 - 24VAC 및 XNUMXVDC의 정격 전압으로 제공되는 다양한 재실 센서 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER 센서는 열악한 환경에서 사람의 존재를 감지하여 조명 및 환기와 같은 에너지 낭비를 줄이는 디지털 수동형 적외선 센서입니다. 조명 및 HVAC와 같은 보조 시스템을 인터페이스하고 제어하기 위한 릴레이 센서와 일광 수확을 위한 8개의 내장 광전지가 특징입니다. 이 점유 센서는 낮은 베이 구성의 경우 16~45피트, 높은 베이 구성의 경우 최대 3피트의 장착 높이를 지원합니다. 이 H-MOSS MAXX, 거친 센서는 실외 사용에 대해 NEMA 120R 등급을 받았습니다. 347 - 24VAC 및 XNUMXVDC의 정격 전압으로 제공되는 다양한 재실 센서 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LVPCW | ₩206,937 | |||
A | HMHB21UPCW | ₩222,547 |
유선 점유 / 공실 센서
Hubbell Wiring Device-Kellems 공석 센서는 학교, 사무실 건물 및 병원에서 사용되며 사용하지 않을 때 조명을 자동으로 꺼서 불필요한 에너지 소비를 줄이고 비용 절감을 촉진합니다. 점유 패턴과 계절 변화를 자동으로 조정하는 수동 적외선 감지 기술이 특징입니다. 이 센서는 360도 시야를 허용하고 화씨 32~122도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 흰색, 아이보리, 밝은 아몬드 및 회색 색상 옵션으로 제공되는 다양한 센서 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 하이 베이 점유 센서 형광등, LED 및 유도 장치와 함께 사용합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 공석 센서는 학교, 사무실 건물 및 병원에서 사용되며 사용하지 않을 때 조명을 자동으로 꺼서 불필요한 에너지 소비를 줄이고 비용 절감을 촉진합니다. 점유 패턴과 계절 변화를 자동으로 조정하는 수동 적외선 감지 기술이 특징입니다. 이 센서는 360도 시야를 허용하고 화씨 32~122도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 흰색, 아이보리, 밝은 아몬드 및 회색 색상 옵션으로 제공되는 다양한 센서 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 하이 베이 점유 센서 형광등, LED 및 유도 장치와 함께 사용합니다.
스타일 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 적용 범위 | 온도 운영. | 센서 유형 | 시간 지연 | 타이머 범위 | 시야각 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LV9 | ₩179,042 | |||||||||
B | WLP3000W | ₩282,922 | |||||||||
A | HMHB229 | - | RFQ | ||||||||
C | WLP150H | - | RFQ | ||||||||
D | WS2000NI | ₩209,247 | |||||||||
E | ATD2000CL | ₩618,030 | |||||||||
F | AHP1600WRP | ₩525,245 | |||||||||
G | WS1000NW | ₩110,670 | |||||||||
D | WS1000NI | ₩103,897 | |||||||||
H | WS1001I | ₩112,735 | |||||||||
I | WS1000W | ₩113,347 | |||||||||
J | WS2000NGY | ₩165,707 | |||||||||
I | WS2000W | ₩162,400 | |||||||||
A | HMHB23B9 | ₩244,929 | |||||||||
A | HMHB219 | ₩227,990 | |||||||||
K | WLP2500W | - | RFQ | ||||||||
G | WS2000NW | ₩205,747 | |||||||||
L | WS2000LA | ₩172,217 | |||||||||
H | WS1000I | ₩114,572 | |||||||||
D | WS1001NI | ₩101,062 | |||||||||
I | WS1001W | ₩108,430 | |||||||||
M | WS2000NLA | ₩142,187 | |||||||||
H | WS2000I | ₩139,107 | |||||||||
N | AHP1500CRP | ₩657,195 | |||||||||
O | ATU2000CRP | ₩662,585 |
적응형 기술 점유 센서
Hubbell 배선 장치-수동 적외선 및 초음파 감지 기술이 적용된 Kellems 적응형 이중 기술 점유 센서는 회의실, 화장실, 탈의실 및 보관실에 사람이 있는지 감지하는 데 이상적입니다. 이 센서에는 흰색 천장 타일과 조화를 이루는 방화 ABS 하우징이 있어 균일한 외관을 제공합니다. 조명 및 HVAC와 같은 보조 시스템을 인터페이스하고 제어하기 위한 릴레이 센서와 광전지가 특징입니다. 1000, 1600 및 2000평방 피트의 면적을 커버하는 다양한 천장 또는 모서리 벽 장착형 점유 센서 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 하이 베이 점유 센서 높은 베이 구성과 낮은 베이 구성을 위한 디지털 패시브 적외선 센서 기술만 있습니다.
Hubbell 배선 장치-수동 적외선 및 초음파 감지 기술이 적용된 Kellems 적응형 이중 기술 점유 센서는 회의실, 화장실, 탈의실 및 보관실에 사람이 있는지 감지하는 데 이상적입니다. 이 센서에는 흰색 천장 타일과 조화를 이루는 방화 ABS 하우징이 있어 균일한 외관을 제공합니다. 조명 및 HVAC와 같은 보조 시스템을 인터페이스하고 제어하기 위한 릴레이 센서와 광전지가 특징입니다. 1000, 1600 및 2000평방 피트의 면적을 커버하는 다양한 천장 또는 모서리 벽 장착형 점유 센서 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 하이 베이 점유 센서 높은 베이 구성과 낮은 베이 구성을 위한 디지털 패시브 적외선 센서 기술만 있습니다.
스타일 | 모델 | 적용 범위 | 지름 | 높이 | 입력 전압 | 실장 형 | 시야각 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATD1000CRP | ₩627,270 | |||||||
B | ATD1600WRP | ₩666,802 | |||||||
C | ATD2000C | ₩619,185 | |||||||
C | ATD2000CRP | ₩696,307 |
일광 센서
Hubbell Wiring Device-Kellems 일광 센서는 충분한 자연광이 있을 때 조명을 어둡게 하거나 꺼서 에너지를 절약하는 프로그래밍 가능한 센서입니다. 이러한 센서는 입구 통로, 산들바람 통로 및 창문이 있는 사무실에서 일반적으로 사용됩니다. 확장된 내구성을 위해 금속 베이스가 있는 고충격 플라스틱 인클로저가 특징이며 최대 360도의 시야각을 제공합니다. 최대 작동 전압이 24VDC인 이 RoHS 준수 광전지 센서는 12000 sq.ft의 면적을 커버합니다.
Raptor Supplies 같은 적응형 기술 점유 센서 화장실, 탈의실, 회의실 및 창고에 사람이 있는지 감지하는 초음파 및 수동 적외선 감지 기술이 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 일광 센서는 충분한 자연광이 있을 때 조명을 어둡게 하거나 꺼서 에너지를 절약하는 프로그래밍 가능한 센서입니다. 이러한 센서는 입구 통로, 산들바람 통로 및 창문이 있는 사무실에서 일반적으로 사용됩니다. 확장된 내구성을 위해 금속 베이스가 있는 고충격 플라스틱 인클로저가 특징이며 최대 360도의 시야각을 제공합니다. 최대 작동 전압이 24VDC인 이 RoHS 준수 광전지 센서는 12000 sq.ft의 면적을 커버합니다.
Raptor Supplies 같은 적응형 기술 점유 센서 화장실, 탈의실, 회의실 및 창고에 사람이 있는지 감지하는 초음파 및 수동 적외선 감지 기술이 특징입니다.
점유 센서, 120제곱피트 범위, 하이베이, 릴레이 포함
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ATP120HBRP | AZ3UGB | ₩ 395,556 |
센서, 하이 베이, 0-10V 조광, 480VAC, 실내
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBS48D | AZ8ARW | ₩ 179,760 | 자세히 |
센서, 하이 베이, 0-10V 조광, 208/240VAC, 실내
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBS28D | AZ8AMA | ₩ 179,760 | 자세히 |
센서, 하이 베이, 0-10V 조광, 120/347VAC, 실내
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBS13D | AZ8AHH | ₩ 165,928 | 자세히 |
하이 베이 센서, 릴레이 208개, XNUMXVAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HMHB23A9 | AZ8AMB | ₩ 151,928 | 자세히 |
센서, 하이 베이, 0-10V 조광, 24VDC, 실내
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBS24D | AZ8AHC | ₩ 127,904 | 자세히 |
재실/공실 센서 PIR 1000 평방 피트 아이보리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AP2000I2 | AH6PRF | - | RFQ |
어댑터, 천장 마운트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ACMRA | CE6RJZ | - | RFQ |
형광등 하이 베이 광전지 센서, 릴레이 2개, 120-347VAC, 방수
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HMHB22UPCW | CE6RLB | - | RFQ |
더 알아보기
- 나사
- 도크 장비
- 갈퀴 및 재배 도구
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 근접 액세서리
- 전자 토크 렌치
- 쇠톱 및 대처 용 톱날
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- DAYTON 에어 체인 호이스트
- SAFTCART 물류 래칫 스트랩
- SUPER MET-AL 유성 점보 페인트 마커
- MOEN 욕실 수도꼭지
- LEWISBINS ESD 박스 커버
- MAG-MATE 마그네틱 픽업 도구
- HONEYWELL 파이어 메이트 손목 장갑
- WEG CFW900 시리즈 가변 속도 드라이브
- INGERSOLL-RAND 스케일러 바늘
- MCR SAFETY 앞치마