ABB 몰드 케이스 회로 차단기 T1 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 (MCCB)는 단락시 자동으로 전원 공급을 차단할 수 있습니다. 높은 차단 용량을 제공하고 최대 100A의 정격 전류로 제공
T1 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 (MCCB)는 단락시 자동으로 전원 공급을 차단할 수 있습니다. 높은 차단 용량을 제공하고 최대 100A의 정격 전류로 제공
T1 시리즈 회로 차단기
ABB T1 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 단락 또는 과부하 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 위해 순시 및 장기 트리핑 기능을 모두 제공하는 비호환성 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 수직 및 수평 방향 모두에서 쉽게 설치할 수 있도록 피드스루 연결과 통합되어 패널보드 및 배전반에 이상적입니다. 20~100A 범위의 정격 전류에서 광범위한 Tmax 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
ABB T1 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템의 단락 또는 과부하 상태로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 위해 순시 및 장기 트리핑 기능을 모두 제공하는 비호환성 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 수직 및 수평 방향 모두에서 쉽게 설치할 수 있도록 피드스루 연결과 통합되어 패널보드 및 배전반에 이상적입니다. 20~100A 범위의 정격 전류에서 광범위한 Tmax 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 드릴 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 커뮤니케이션
- 진공 청소기 호스
- 전도도 측정기
- 리지드 커플 링
- 유압 워터 펌프
- CENTURY 개방형 Dripproof Ridgid Base Mouting Pool 및 Spa 펌프 모터
- INGERSOLL-RAND 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프
- TENSABARRIER 개폐식 배리어 테이프
- LUMAPRO 건축 매입 형 주택
- KERN AND SOHN 소프트웨어
- PLAST-O-MATIC RVDT 시리즈 사이펀 방지 및 배압 밸브
- APOLLO VALVES 94A 시리즈 전체 포트 황동 볼 밸브
- EATON 전기 오퍼레이터, J 프레임
- LB WHITE 점화 와이어
- HOBART 지원