VALLEY CRAFT 모바일 빈 카트 튼튼한 강철로 만들어진 NSF 인증 카트; 최대 하중지지 용량이 2000lb이고 뛰어난 이동성을 제공합니다.
튼튼한 강철로 만들어진 NSF 인증 카트; 최대 하중지지 용량이 2000lb이고 뛰어난 이동성을 제공합니다.
단단한 고무 바퀴가 있는 모바일 캐비닛
Valley Craft Vari-Tuff 이동식 캐비닛은 재고 있음 품목을 정리하고 보관할 수 있는 완전한 맞춤형 도어, 서랍 및 선반 옵션을 제공합니다. 그레이 & 레드 컬러 코팅으로 내구성을 강화한 견고한 디자인과 유선형의 외관을 제공하는 플러시 페이스 서랍 및 도어가 특징입니다. 이 캐비닛에는 내부 내용물의 최대 보안을 보장하는 단일 지점 잠금 메커니즘과 충격 및 진동을 흡수하는 4개의 몰드형 견고한 고무 바퀴가 있습니다. 또한 루버 패널로 구성되어 습기를 차단하면서 공기와 빛이 유입되도록 하거나 쉽게 교체하거나 교체할 수 있는 페그보드 후면 패널로 구성됩니다. 카트의 오른쪽 또는 왼쪽에 탈착식 측면 핸들과 볼 베어링 글라이드가 장착되어 있어 마찰을 줄여 서랍을 부드럽게 열 수 있습니다. 800, 1500 및 2000lb의 적재 용량으로 제공되는 다양한 캐비닛 중에서 선택하십시오.
Valley Craft Vari-Tuff 이동식 캐비닛은 재고 있음 품목을 정리하고 보관할 수 있는 완전한 맞춤형 도어, 서랍 및 선반 옵션을 제공합니다. 그레이 & 레드 컬러 코팅으로 내구성을 강화한 견고한 디자인과 유선형의 외관을 제공하는 플러시 페이스 서랍 및 도어가 특징입니다. 이 캐비닛에는 내부 내용물의 최대 보안을 보장하는 단일 지점 잠금 메커니즘과 충격 및 진동을 흡수하는 4개의 몰드형 견고한 고무 바퀴가 있습니다. 또한 루버 패널로 구성되어 습기를 차단하면서 공기와 빛이 유입되도록 하거나 쉽게 교체하거나 교체할 수 있는 페그보드 후면 패널로 구성됩니다. 카트의 오른쪽 또는 왼쪽에 탈착식 측면 핸들과 볼 베어링 글라이드가 장착되어 있어 마찰을 줄여 서랍을 부드럽게 열 수 있습니다. 800, 1500 및 2000lb의 적재 용량으로 제공되는 다양한 캐비닛 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 코팅 마감 | 색상 | 높이 | 부하 용량 | 서랍 수 | 총 저장소 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89622RD | ₩2,048,581 | RFQ | |||||||
B | F89619TS | ₩2,223,709 | RFQ | |||||||
C | F89609RD | ₩1,462,109 | RFQ | |||||||
D | F89609TS | ₩1,462,109 | RFQ | |||||||
E | F89611TS | ₩1,018,181 | RFQ | |||||||
F | F89615GY | ₩1,952,872 | RFQ | |||||||
G | F89615RD | ₩1,952,872 | RFQ | |||||||
F | F89615TS | ₩1,952,872 | RFQ | |||||||
H | F89616TS | ₩1,952,872 | RFQ | |||||||
I | F89617GY | ₩1,779,781 | RFQ | |||||||
J | F89620GY | ₩2,396,800 | RFQ | |||||||
K | F89617RD | ₩1,779,781 | RFQ | |||||||
L | F89617TS | ₩1,779,781 | RFQ | |||||||
B | F89619RD | ₩2,223,709 | RFQ | |||||||
M | F89621GY | ₩2,396,800 | RFQ | |||||||
C | F89606RD | ₩1,378,618 | RFQ | |||||||
D | F89618RD | ₩2,223,709 | RFQ | |||||||
J | F89620RD | ₩2,396,800 | RFQ | |||||||
N | F89622TS | ₩2,048,581 | RFQ | |||||||
O | F89623RD | ₩1,498,763 | RFQ | |||||||
P | F89607TS | ₩1,378,618 | RFQ | |||||||
D | F89608GY | ₩1,462,109 | RFQ | |||||||
D | F89608TS | ₩1,462,109 | RFQ | |||||||
D | F89609GY | ₩1,462,109 | RFQ | |||||||
D | F89610GY | ₩1,299,200 | RFQ |
고강도 A-프레임 카트, 2500Lb. 용량
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | F89070VCGY | ₩1,862,000 | RFQ |
B | F89069VCGY | ₩1,594,727 | RFQ |
C | F89064VCGY | ₩3,109,272 | RFQ |
D | F89066VCGY | ₩3,109,272 | RFQ |
E | F89065VCGY | ₩2,485,636 | RFQ |
F | F89068VCGY | ₩1,862,000 | RFQ |
G | F89071VCGY | ₩1,594,727 | RFQ |
H | F89067VCGY | ₩2,485,636 | RFQ |
헤비 듀티 A-프레임 카트, 페놀 캐스터 포함, 1500파운드
Valley Craft 헤비 듀티 A-프레임 카트는 부품 및 공급품을 보관, 분류 및 분배하기 위한 휴대용 핸들링 시스템입니다. 그들은 산업 환경의 혹독함을 견디고 부드러운 콘크리트 바닥에서 5인치 페놀릭 캐스터(2개의 회전 및 2개의 강체)를 굴릴 수 있는 전체 용접된 강철 구조를 특징으로 하며 최대 1500lb의 하중을 쉽게 저장할 수 있도록 도와줍니다. 스풀 재료를 수용하기 위해 트레이 분할기, 개방형 및 폐쇄형 전면 트레이, 통 거치대 및 스핀들(모두 별도 판매)을 포함한 행거 바와 함께 사용되며 단면 및 양면 프레임 측면에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 밸리 크래프트도 제공합니다 A-프레임 딥 트레이 양쪽에 손잡이가 있고 양면 A-프레임과 함께 사용됩니다.
Valley Craft 헤비 듀티 A-프레임 카트는 부품 및 공급품을 보관, 분류 및 분배하기 위한 휴대용 핸들링 시스템입니다. 그들은 산업 환경의 혹독함을 견디고 부드러운 콘크리트 바닥에서 5인치 페놀릭 캐스터(2개의 회전 및 2개의 강체)를 굴릴 수 있는 전체 용접된 강철 구조를 특징으로 하며 최대 1500lb의 하중을 쉽게 저장할 수 있도록 도와줍니다. 스풀 재료를 수용하기 위해 트레이 분할기, 개방형 및 폐쇄형 전면 트레이, 통 거치대 및 스핀들(모두 별도 판매)을 포함한 행거 바와 함께 사용되며 단면 및 양면 프레임 측면에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 밸리 크래프트도 제공합니다 A-프레임 딥 트레이 양쪽에 손잡이가 있고 양면 A-프레임과 함께 사용됩니다.
A-프레임 딥 트레이, 플러시 전면, 15" x 16" 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F81818A6 | AJ8FTY | ₩ 176,400 | 자세히 |
A-프레임 딥 트레이, 3" 립
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F81816A8 | AJ8FTW | ₩ 176,400 | 자세히 |
A-프레임 얕은 트레이, 3" 립
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F81817A7 | AJ8FTX | ₩ 167,490 | 자세히 |
A 프레임 얕은 트레이, 전면 플러시, 9" x 3" 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F81819A5 | AJ8FTZ | ₩ 167,490 | 자세히 |
A 프레임 행거 바, 36" x 4" 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F81820A3 | AJ8FUA | ₩ 122,945 | 자세히 |
A-프레임 스핀들, 15" 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F81821A2 | AJ8FUB | ₩ 51,672 | 자세히 |
A-프레임 트레이 분배기, 9" x 3" 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F85825A2 | AJ8FZA | ₩ 33,854 | 자세히 |
A-프레임 트레이 분배기, 15" x 6" 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F85826A1 | AJ8FZB | ₩ 42,763 | 자세히 |
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 전기 도구
- 크림핑 장비
- 탄소강
- 유압 공구
- 라이트 미터
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 마당 소화전
- 크로마토 그래피 주사기
- BRADY 숫자 라벨 키트
- PAWLING CORP 내부 코너
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기, 13-1/8인치
- ACROVYN 베이지 엔드캡, 아크로빈
- HOFFMAN 클린 트레이 크로스
- BENCHMARK SCIENTIFIC 미니 원심분리기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 Unc Lh
- STARRETT 강철 규칙
- DAYTON 스트리퍼
- GEARWRENCH 래칫팅 마이크로미터 토크 렌치