FABORY 와셔
잠금 와셔는 일반 패스너로 단단한 조립품을 만드는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Unistrut와 같은 브랜드의 다양한 잠금 와셔를 제공합니다. ...자세히 보기
분할 잠금 와셔
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 항목 | 자재 | 외부 Dia. | 로크웰 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B37020.137.0001 | ₩364,140 | |||||||||
B | B37020.016.0001 | ₩1,085,280 | |||||||||
C | B37020.021.0001 | ₩545,247 | |||||||||
D | B37020.031.0001 | ₩222,197 | |||||||||
E | B37020.043.0001 | ₩303,100 | |||||||||
F | U37025.043.0001 | ₩3,937 | |||||||||
G | U43150.013.0001 | ₩10,342 | |||||||||
G | U43150.031.0001 | ₩59,010 | |||||||||
H | B37020.012.0001 | ₩1,832,897 | |||||||||
I | B37020.037.0001 | ₩250,267 | |||||||||
J | B37020.009.0001 | ₩4,819,465 | |||||||||
K | B37020.056.0001 | ₩271,495 | |||||||||
L | B37020.008.0001 | ₩5,127,272 | |||||||||
M | B37020.013.0001 | ₩974,610 | |||||||||
N | B37020.150.0001 | ₩200,147 | |||||||||
O | B37020.125.0001 | ₩212,012 | |||||||||
P | B37020.175.0001 | ₩584,780 | |||||||||
Q | B37020.200.0001 | ₩396,270 | |||||||||
R | B37020.011.0001 | ₩1,854,702 | |||||||||
S | B37020.019.0001 | ₩704,182 | |||||||||
T | B37020.112.0001 | ₩260,260 | |||||||||
U | M51450.300.0001 | ₩10,080 | |||||||||
U | M37025.100.0001 | ₩93,642 | |||||||||
U | M37060.080.0001 | ₩14,122 | |||||||||
U | M37060.050.0001 | ₩13,142 |
와셔
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B37171.031.0001 | ₩404,809 | |||||||||
B | B43150.025.0001 | ₩3,667,912 | |||||||||
C | B37025.087.0001 | ₩359,992 | |||||||||
D | B37183.011.0001 | ₩6,900,984 | |||||||||
E | B50450.019.0001 | ₩14,340,725 | |||||||||
F | B37000.175.0001 | ₩1,177,925 | |||||||||
G | B37000.125.0001 | ₩201,687 | |||||||||
H | B37180.200.0001 | ₩1,095,465 | |||||||||
I | B43150.062.0001 | ₩6,122,987 | |||||||||
J | B37180.162.0001 | ₩969,535 | |||||||||
K | B43150.037.0001 | ₩3,079,720 | |||||||||
L | B37180.137.0001 | ₩1,890,577 | |||||||||
M | B37025.112.0001 | ₩516,984 | |||||||||
N | B43150.021.0001 | ₩9,989,140 | |||||||||
O | B37180.125.0001 | ₩1,245,982 | |||||||||
P | B43150.019.0001 | ₩8,070,859 | |||||||||
Q | B37180.112.0001 | ₩1,518,125 | |||||||||
R | B37180.075.0001 | ₩290,955 | |||||||||
S | B37590.025.0001 | ₩5,575,570 | |||||||||
T | B37180.062.0001 | ₩357,140 | |||||||||
U | B37590.019.0001 | ₩4,579,750 | |||||||||
V | B37180.056.0001 | ₩345,817 | |||||||||
E | B50450.037.0001 | ₩9,950,045 | |||||||||
W | B37025.125.0001 | ₩428,172 | |||||||||
X | B37180.043.0001 | ₩910,157 |
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B37061.031.0001 | ₩307,755 | |||||||||
A | B37061.075.0001 | ₩289,170 | |||||||||
A | B37061.175.0001 | ₩663,757 | |||||||||
A | B37061.137.0001 | ₩1,316,560 | |||||||||
A | B37061.100.0001 | ₩305,235 | |||||||||
A | M37000.560.0001 | ₩43,347 | |||||||||
A | B37061.200.0001 | ₩703,290 | |||||||||
A | B37061.087.0001 | ₩293,632 | |||||||||
A | B37061.062.0001 | ₩321,842 | |||||||||
A | B37061.125.0001 | ₩283,710 | |||||||||
A | B37061.056.0001 | ₩280,560 | |||||||||
A | B37061.050.0001 | ₩286,020 | |||||||||
A | B37061.043.0001 | ₩318,972 | |||||||||
A | B37061.025.0001 | ₩496,230 | |||||||||
A | B37061.112.0001 | ₩766,307 | |||||||||
A | B37061.150.0001 | ₩285,600 | |||||||||
A | L37060.100.0001 | ₩814,765 |
더 알아보기
- 안전보관
- 콘크리트 테스트
- 수질 및 정화
- 연못 통기
- 배송 라벨 및 테이프 디스펜서
- MIG 건 소모품
- 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- 몰드 케이스 회로 차단기
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 수 커넥터, 플레어 x MNPT, 낮은 리드 황동
- HAMILTON 4 위치 방향 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터, 단조 강철
- TEMPCO 스트립 히터 26-3 / 4 인치 길이 1200도 화씨
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 미세
- COOPER B-LINE B570A 시리즈 포스트 베이스
- EATON FDPB 유형 가용성 패널보드 스위치
- FLIR 전원 공급 장치/충전기
- THERMAL DYNAMICS 방문 꿀팁
- AMERICAN STANDARD 씰
- DETROIT FLEX DEFENSE 그립