CLC 무릎 패드 지붕 공, 유지 보수 작업자 및 배관공이 쿠션과지지를 제공하여 무릎의 긴장으로 인한 부상을 방지하는 데 사용됩니다. 압축, 마모 및 찢김에 대한 내성을 위해 니트릴 부틸 고무를 사용하여 제작되었습니다. 18 ~ 36 인치 길이로 제공
지붕 공, 유지 보수 작업자 및 배관공이 쿠션과지지를 제공하여 무릎의 긴장으로 인한 부상을 방지하는 데 사용됩니다. 압축, 마모 및 찢김에 대한 내성을 위해 니트릴 부틸 고무를 사용하여 제작되었습니다. 18 ~ 36 인치 길이로 제공
무릎 패드
CLC 무릎 패드는 뛰어난 충격 흡수 및 쿠션을 제공합니다. 이 무릎 패드는 넘어질 위험을 줄이기 위해 경사진 대각선 줄무늬 둘레가 특징입니다. 독특한 핸들 위치는 보다 유용한 무릎 꿇기 영역을 제공합니다. 이 장치는 오일이나 석유와 접촉해도 열화되지 않는 NBR로 만들어졌습니다. 납과 프탈레이트가 없습니다.
CLC 무릎 패드는 뛰어난 충격 흡수 및 쿠션을 제공합니다. 이 무릎 패드는 넘어질 위험을 줄이기 위해 경사진 대각선 줄무늬 둘레가 특징입니다. 독특한 핸들 위치는 보다 유용한 무릎 꿇기 영역을 제공합니다. 이 장치는 오일이나 석유와 접촉해도 열화되지 않는 NBR로 만들어졌습니다. 납과 프탈레이트가 없습니다.
무릎 매트 18 x 8 x 1 인치 Nbr 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
301 | AC6ABX | ₩ 36,382 |
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 도관 피팅 및 액세서리
- 파워 드릴
- 연마 숫돌
- 오토 바디 도구
- 핀 터미널
- 오일 공기 및 연료 필터
- 펌프 및 실린더 세트
- 파일럿 라이트 렌즈
- 로터리 액추에이터
- EDWARDS SIGNALING 스트로브
- SQUARE D 헤비 듀티, 가용성, 600VAC 안전 스위치
- DAYTON 덕트 송풍기, 14인치
- PANDUIT 와이어 덕트 커버
- BERNARD 접촉 팁
- SALSBURY INDUSTRIES 시골 사서함
- CONRADER GV 시리즈 인라인 캐스트 청동 체크 밸브
- SPEARS VALVES CPVC True Union 다이어프램 밸브 박스 일정 80 x 일정 40, FKM
- USA SEALING 고무 스트립
- HARRIS INDUSTRIES 브레이징 합금