NORTH BY HONEYWELL 하드 모자 열, 비 및 충격에 대한 최대 내성을 제공하기 위해 공장 및 건설 현장 작업자에게 이상적인 ANSI 등급 전면/풀 브림 안전모를 포함합니다. 귀덮개와 안면 가리개가 사전 설치된 안전모도 사용 가능
열, 비 및 충격에 대한 최대 내성을 제공하기 위해 공장 및 건설 현장 작업자에게 이상적인 ANSI 등급 전면/풀 브림 안전모를 포함합니다. 귀덮개와 안면 가리개가 사전 설치된 안전모도 사용 가능
프론트 브림 하드 모자
North By Honeywell 앞 챙 안전모는 크기, 높이 및 안락함을위한 여러 조정 지점이있는 특허받은 서스펜션 디자인과 현대적인 쉘로 설계되었습니다. 이 모자에는 부드럽고 정밀한 헤드 밴드 조정 시설과 수분 흡수, 통기성 땀받이를위한이지 그립 래칫이 있습니다. 17 가지 생생한 색상, 2 가지 서스펜션 디자인 (퀵핏 및 래칫), 고밀도 폴리에틸렌 및 열가소성 쉘 재질 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
North By Honeywell 앞 챙 안전모는 크기, 높이 및 안락함을위한 여러 조정 지점이있는 특허받은 서스펜션 디자인과 현대적인 쉘로 설계되었습니다. 이 모자에는 부드럽고 정밀한 헤드 밴드 조정 시설과 수분 흡수, 통기성 땀받이를위한이지 그립 래칫이 있습니다. 17 가지 생생한 색상, 2 가지 서스펜션 디자인 (퀵핏 및 래칫), 고밀도 폴리에틸렌 및 열가소성 쉘 재질 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E2RW71A000 | ₩61,897 | |||
A | E2SW71A000 | ₩74,567 | |||
B | E2RW15A000 | ₩61,897 | |||
B | E2SW15A000 | ₩74,567 | |||
C | E2RW01A000 | ₩61,897 | |||
C | E2SW01A000 | ₩74,567 | |||
D | E2SW02A000 | ₩74,567 | |||
D | E2RW02A000 | ₩57,767 |
앞 테두리 하드 모자
North by Honeywell 안전모는 광산, 제조 및 건설 현장에서 마모성 유체, 충격 및 낙하로부터 착용자를 보호하는 데 적합합니다. 고밀도 폴리에틸렌 구조는 구부러 지거나 파손되지 않으며 홈이있는 외부 표면은 추가적인 강성과 낙하 방지 기능을 제공합니다. 이 모자는 사용자 편의를 위해 XNUMX 단계 높이 조절이 가능합니다. 네이비, 옐로우 및 화이트 색상으로 제공되는 다양한 하드 모자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
North by Honeywell 안전모는 광산, 제조 및 건설 현장에서 마모성 유체, 충격 및 낙하로부터 착용자를 보호하는 데 적합합니다. 고밀도 폴리에틸렌 구조는 구부러 지거나 파손되지 않으며 홈이있는 외부 표면은 추가적인 강성과 낙하 방지 기능을 제공합니다. 이 모자는 사용자 편의를 위해 XNUMX 단계 높이 조절이 가능합니다. 네이비, 옐로우 및 화이트 색상으로 제공되는 다양한 하드 모자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A89R080000 | ₩118,772 | |||
B | A89R010000 | ₩110,250 | |||
C | A89R020000 | ₩111,930 |
유형 1 안전모
스타일 | 모델 | 현탁 | 액세서리 슬롯 | ANSI 클래스 | 색상 | 모자 크기에 적합 | 쉘 재질 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N10040000 | ₩30,782 | |||||||||
B | N10020000 | ₩30,782 | |||||||||
C | N10460000 | ₩30,782 | |||||||||
D | N20R460000 | ₩64,907 | |||||||||
E | N20R030000 | ₩64,732 | |||||||||
F | N20R110000 | ₩64,155 | |||||||||
G | N20R150000 | ₩61,232 | |||||||||
H | N10200000 | ₩31,937 | |||||||||
I | N10100000 | ₩31,937 | |||||||||
C | N10030000 | ₩31,937 | |||||||||
J | N10R040000 | ₩45,097 | |||||||||
K | N10R030000 | ₩45,937 | |||||||||
L | N10090000 | ₩30,782 | |||||||||
M | N10R200000 | ₩45,692 | |||||||||
N | N10R150000 | ₩45,867 | |||||||||
O | N20R080000 | ₩64,732 | |||||||||
P | N20R010000 | ₩64,732 | |||||||||
Q | N10R010000 | ₩43,120 | |||||||||
R | N10R080000 | ₩43,032 | |||||||||
S | N10R090000 | ₩45,692 | |||||||||
T | N20R040000 | ₩64,732 | |||||||||
U | N10R020000 | ₩45,937 | |||||||||
V | N10R110000 | ₩45,867 | |||||||||
W | N20R200000 | ₩65,100 | |||||||||
X | N10010000 | ₩30,782 |
A89 시리즈 Matterhorn 하드 모자
North By Honeywell A89 시리즈 Matterhorn 안전모는 강성을 위해 추가로 홈이 파인 HDPE 외피와 최적의 편안함을 위한 크라운 패드 및 이마 컴포트 밴드가 있는 래칫/퀵핏 서스펜션이 특징입니다. 이 ANSI 및 CSA 인증 모자에는 4단계 높이 조절이 가능한 XNUMX포인트 나일론 웹 크래들이 장착되어 있으며 짙은 녹색, 남색, 주황색, 빨간색 및 하늘색 색상 옵션이 제공됩니다. Raptor Supplies.
North By Honeywell A89 시리즈 Matterhorn 안전모는 강성을 위해 추가로 홈이 파인 HDPE 외피와 최적의 편안함을 위한 크라운 패드 및 이마 컴포트 밴드가 있는 래칫/퀵핏 서스펜션이 특징입니다. 이 ANSI 및 CSA 인증 모자에는 4단계 높이 조절이 가능한 XNUMX포인트 나일론 웹 크래들이 장착되어 있으며 짙은 녹색, 남색, 주황색, 빨간색 및 하늘색 색상 옵션이 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | A89R030000 | ₩118,895 | ||
B | A89R150000 | ₩111,755 |
A59 Peak 시리즈 하드 모자
North by Honeywell A59 Peak Series 안전모는 홈이있는 HDPE 외피와 빗물 받이 액세서리 슬롯이있는 신뢰할 수있는 디자인이 특징입니다. 이 모자에는 핀 잠금 크기 조정 기능과 4 점 플라스틱 서스펜션이 장착되어있어 편안하고 안전하게 착용 할 수 있습니다. 이 클래스 E 준수 모자는 턱끈의 두 앵커 포인트와 추가로 통합되며 하늘색, 남색, 녹색, 주황색, 빨간색, 흰색 및 노란색 색상 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
North by Honeywell A59 Peak Series 안전모는 홈이있는 HDPE 외피와 빗물 받이 액세서리 슬롯이있는 신뢰할 수있는 디자인이 특징입니다. 이 모자에는 핀 잠금 크기 조정 기능과 4 점 플라스틱 서스펜션이 장착되어있어 편안하고 안전하게 착용 할 수 있습니다. 이 클래스 E 준수 모자는 턱끈의 두 앵커 포인트와 추가로 통합되며 하늘색, 남색, 녹색, 주황색, 빨간색, 흰색 및 노란색 색상 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A59R040000 | ₩4,112 | |||
B | A59R080000 | ₩4,112 | |||
C | A59R020000 | ₩4,112 |
안전모 전면 챙 슬롯형 4포인트 래칫 그레이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A79R090000 | AF4TYR | ₩ 6,160 |
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 아크 플래시 보호
- 브레이스 및 브라켓
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 환풍
- 쓰레기통 상판
- 장갑 홀더 클립
- 병 탑 디스펜서
- 토양 테스트 프로브
- 임시 누출 수리
- ECONOLINE 유리 비드 블라스트 미디어
- HALLOWELL 일어나는 사람
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 Tialn
- VULCAN HART 엘보, 파이프
- SUPER-STRUT U716 시리즈 쿠션 튜브 클램프
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 특수 강화 유니온 2000, EPDM O-링 씰이 있는 SR Fipt x 스피곳
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 목재 드릴 비트 세트
- LAB SAFETY SUPPLY 조직 배양 플라스크
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사 성형 탭, HSS, TiALN
- HOBART 액추에이터