VALLEY CRAFT 범용 핸드 트럭 무거운 엔진, 드럼 및 산업용 부품을 운반하는 데 사용됩니다. 부드럽게 구르고 최대 1000lb의 하중을 처리 할 수있는 몰드 온 휠
무거운 엔진, 드럼 및 산업용 부품을 운반하는 데 사용됩니다. 부드럽게 구르고 최대 1000lb의 하중을 처리 할 수있는 몰드 온 휠
공압 휠이 있는 유통 트럭
Valley Craft 유통 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성을 추가로 제어할 수 있는 브레이크, 추가 운반 표면을 위한 펜더 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. 8 x 16 및 10 x 16인치 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 유통 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성을 추가로 제어할 수 있는 브레이크, 추가 운반 표면을 위한 펜더 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. 8 x 16 및 10 x 16인치 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
공압 바퀴가 달린 핸드 트럭
Valley Craft 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성에 대한 추가 제어를 위한 브레이크, 추가 견인 표면을 제공하는 흙받이 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 카지노 핸드 트럭 최대 1000lb의 하중을 고정하기 위한 슬라이딩 프레임, 후방 회전 바퀴 및 래칫이 있는 안전한 끈 부착 장치가 있습니다. 8 x 16, 8 x 23 및 10 x 16인치의 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 무겁고 번거로운 화물 운송을 처리합니다. 그들은 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 트럭에는 트럭을 고정하기 위한 트윈 핸들/루프 핸들과 모든 표면에서 굴러갈 수 있는 공압 휠이 있습니다. 일부 모델에는 이동성에 대한 추가 제어를 위한 브레이크, 추가 견인 표면을 제공하는 흙받이 및 트럭의 대형 스키드 레일을 보호하기 위한 교체 가능한 강철 가드가 함께 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 카지노 핸드 트럭 최대 1000lb의 하중을 고정하기 위한 슬라이딩 프레임, 후방 회전 바퀴 및 래칫이 있는 안전한 끈 부착 장치가 있습니다. 8 x 16, 8 x 23 및 10 x 16인치의 신발 크기로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
상업용 손수레, 측면 보호대, 알루미늄, 공압 바퀴 2개, 600lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F83665A7 | CX8WRR | ₩ 1,772,909 | 자세히 |
더 알아보기
- 원심펌프
- 앵커
- 교통안전
- 도관 마운팅
- 합금강
- 기계 가공 가위
- 접착제
- 에어 브레이크 액세서리
- 돋보기 측정 저울
- 스테인레스 스틸 앵글 스톡
- PANDUIT 폴리에틸렌 팬-랩 (TM) 분할 하네스 랩
- DAYTON 프로펠러, 12인치
- USA SEALING 시트 스톡, ABS
- WOODHEAD 130037 시리즈 정션 박스
- ADB HOIST RINGS MFG. 호이스트 아이 360 호이스트 링
- EATON IQ 35M 시리즈 미터
- KNIPEX Linemans 펜치
- HUMBOLDT 항온조
- BUSSMANN FWC 페럴 퓨즈 링크, 600VAC
- CHICAGO PNEUMATIC 코