ARO 범용 필터 요소 에어필터 요소는 압축 공기 공급 장치에서 오일, 유증기, 미립자 및 수질 오염을 제거하고 압력 손실을 최소화하면서 깨끗하고 압축된 공기를 제공하는 데 사용됩니다. 이 ARO 펌프 필터 요소는 정밀한 여과를 위한 0.3 또는 5미크론 등급 및 HEPA 종이 필터 매체를 특징으로 하며 표준 및 병합 변형으로 제공됩니다.
에어필터 요소는 압축 공기 공급 장치에서 오일, 유증기, 미립자 및 수질 오염을 제거하고 압력 손실을 최소화하면서 깨끗하고 압축된 공기를 제공하는 데 사용됩니다. 이 ARO 펌프 필터 요소는 정밀한 여과를 위한 0.3 또는 5미크론 등급 및 HEPA 종이 필터 매체를 특징으로 하며 표준 및 병합 변형으로 제공됩니다.
시리즈 용 필터 엘리먼트 표준
ARO 표준 필터 요소는 압축 공기 시스템에서 먼지, 오물, 습기 및 미립자 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 필터 요소는 압축 공기의 품질을 유지하고 다운스트림 장비를 보호하는 데 도움이 됩니다. 브랜드의 3000/1500/1000/2000 시리즈 에어필터와 함께 사용됩니다. 이러한 공기 요소는 누수 방지 작동 및 내식성을 위해 폴리에틸렌 구조를 사용합니다. 5미크론의 여과 등급으로 먼지와 이물질이 유입되는 것을 방지합니다. 이 필터 요소에는 공기, 물 및 오일 장치에서 작동하는 유착 필터가 있습니다.
ARO 표준 필터 요소는 압축 공기 시스템에서 먼지, 오물, 습기 및 미립자 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 필터 요소는 압축 공기의 품질을 유지하고 다운스트림 장비를 보호하는 데 도움이 됩니다. 브랜드의 3000/1500/1000/2000 시리즈 에어필터와 함께 사용됩니다. 이러한 공기 요소는 누수 방지 작동 및 내식성을 위해 폴리에틸렌 구조를 사용합니다. 5미크론의 여과 등급으로 먼지와 이물질이 유입되는 것을 방지합니다. 이 필터 요소에는 공기, 물 및 오일 장치에서 작동하는 유착 필터가 있습니다.
더 알아보기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 세련
- 파일
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 글루/에폭시
- 호흡기 호스
- 스크린 도어 하드웨어
- 회로 트레이서 액세서리
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 탁도 측정기
- HALLOWELL 사물함 선반
- WESCO Value Fork Truck 드럼 리프터 및 틸터
- APPROVED VENDOR 드럼 55갤런 68인치 직경 고무 바스코
- CELLTREAT 시약 저장소 50ml
- SK PROFESSIONAL TOOLS Unc 자유 실행 헬리컬 인서트
- APOLLO VALVES 711F, 6GB 글로브 밸브
- MARTIN SPROCKET 튜브 테이크업 프레임, MTTU25 프레임
- REELCRAFT 트윈 라인 용접 호스
- SMC VALVES 핸들 헤드 어셈블리
- WHIRLPOOL 밸브