HUBBELL PREMISE WIRING 광섬유 패치 코드 신호 라우팅 애플리케이션을 위해 전자 또는 광학 장치를 연결하는 데 사용됩니다. S/PDIF 디지털 오디오 정보를 광학적 형태(적색광)로 전송하고 양단에 사전 설치된 커넥터 제공
신호 라우팅 애플리케이션을 위해 전자 또는 광학 장치를 연결하는 데 사용됩니다. S/PDIF 디지털 오디오 정보를 광학적 형태(적색광)로 전송하고 양단에 사전 설치된 커넥터 제공
광섬유 데이터 및 통신 패치 코드, OFNP 재킷
Hubbell Premise Wiring 광섬유 패치 코드는 끝에 사전 설치된 커넥터가 장착되어 신호 라우팅 애플리케이션을 위해 하나의 광학 또는 전자 장치를 다른 장치에 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 낮은 연기 및 내화성을 위한 광섬유, 비전도성 플레넘(OFNP) 재킷 소재를 특징으로 하며 환경 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있습니다. 또한, 이 코드는 각각 장거리 응용 프로그램과 더 많은 데이터 전송을 위해 이중 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블로 구성되며 노란색, 주황색 및 청록색으로 제공됩니다.
Hubbell Premise Wiring 광섬유 패치 코드는 끝에 사전 설치된 커넥터가 장착되어 신호 라우팅 애플리케이션을 위해 하나의 광학 또는 전자 장치를 다른 장치에 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 낮은 연기 및 내화성을 위한 광섬유, 비전도성 플레넘(OFNP) 재킷 소재를 특징으로 하며 환경 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있습니다. 또한, 이 코드는 각각 장거리 응용 프로그램과 더 많은 데이터 전송을 위해 이중 단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 케이블로 구성되며 노란색, 주황색 및 청록색으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 커넥터 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DFPCCLCSCC5MM | ₩163,044 | |||
B | DFPLCSTD1MM | ₩138,419 |
더 알아보기
- 테스크 조명
- 청력 보호
- 가방 및 가방 액세서리
- 히트 건 및 액세서리
- 비상 조명
- 라미네이트 트리머
- 카운터
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 와이어 터미널 키트
- 손 및 손가락 보호대
- APPROVED VENDOR 스케줄 40, 304 스테인리스 스틸 토니 플
- MARCOM 머신 가드 안전
- WESTWARD 외부 확고한 조인트 캘리퍼
- ADVANTECH 와이어 천 테스트 체
- USA SEALING 디스크, 캐스트 아크릴, 투명, 3인치
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 코르크 씰
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 글로브 밸브, 플랜지 끝, 부나
- HUB CITY 솔리드 입력 샤프트 솔리드 출력 샤프트 더블 웜
- LR NELSON 고정 링