HOFFMAN 인클로저 히터 저온, 부식 및 응결로부터 전자 부품을 보호하도록 설계된 팬 강제 인클로저 히터입니다. 열악한 환경을 견딜 수 있는 알루미늄 구조와 안정적인 온도를 유지하는 온도 조절 장치로 제어되는 볼 베어링 팬이 특징입니다.
저온, 부식 및 응결로부터 전자 부품을 보호하도록 설계된 팬 강제 인클로저 히터입니다. 열악한 환경을 견딜 수 있는 알루미늄 구조와 안정적인 온도를 유지하는 온도 조절 장치로 제어되는 볼 베어링 팬이 특징입니다.
특징
- Hoffman 팬 강제 인클로저 히터는 극한의 온도 저항과 내구성을 위해 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다.
- 작동 중 마찰을 최소화하기 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 이 Hoffman 인클로저 히터에는 우수한 취급을 위해 10개의 32-XNUMX 셀프 태핑 나사가 함께 제공됩니다.
- 또한 연선과 단선을 모두 수용하는 커넥터가 있는 클램프 단자 스트립이 특징입니다.
- 이러한 팬 강제 인클로저 히터에는 온도 조절 장치가 부착되어 있어 온도를 화씨 0도에서 100도까지 조절할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 팬은 인클로저 바닥에서 차가운 공기를 끌어와 순환합니다.
- 온도 조절 장치와 발열체를 통과한 후 인클로저의 공간으로 방출됩니다.
- 그러면 가열된 공기가 히터 장치 상단을 통해 방출됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- CE
- RoHS 준수
- REACH
자주 묻는 질문
호프만 팬 강제 인클로저 히터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 최적의 열 분배를 위해 이러한 Hoffman 전기 히터는 인클로저에서 가능한 한 낮은 위치에 배치되어야 합니다.
- 이러한 히터는 불연성 금속 패널이나 금속 표면에 장착해야 합니다.
- 터미널 블록은 히터 하단에 있어야 하며 공기 배출구는 상단에 있어야 합니다.
- 히터가 안전하게 작동하려면 권장 간격에 따라 공간에 구성 요소가 없어야 합니다.
Hoffman 인클로저 히터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 히터를 점검하거나 정비하기 전에는 항상 전원을 끄십시오.
- 팬 베어링은 영구적으로 윤활 처리되고 밀봉되어 있으므로 일반적으로 히터에 유지 관리가 필요하지 않습니다.
인클로저 히터를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 리드선이 날카로운 물체, 뜨거운 표면 및 화학 물질과 접촉하지 않도록 보호하십시오.
- 히터의 지속적인 작동을 위해서는 안전한 작동을 보장하기 위해 경고 시스템을 설치해야 합니다.
더 알아보기
- 호스 릴
- 램프
- 가스 및 수도관 커넥터
- 브레이스 및 브라켓
- 라우터
- Tiedowns
- 재생 식 송풍기 입구 필터
- 도어 스위치
- 트롤리
- 공구 포스트 그라인더 액세서리
- BRADY Right-to-Know 라벨, (안면 보호막 그림)
- BRADY 주의 태그, 마분지, 5-3 / 4 "x 3"
- DAYCO 사문석 허리띠
- REES 전기 박스 개스킷
- APPROVED VENDOR 강철 수송 드럼
- GPIMETERS QSTAR 시리즈, 온도 센서
- GRAINGER 측벽 및 끝벽, 4개의 벽
- TB WOODS 플랜지
- REGAL 미터법 테이퍼 핸드 탭, HSS, Alcrona
- GRAINGER 문 정지