전자 비례 조정기
전자 비례 조정기
Wilkerson 비례 조절기는 자동화, 포장, 식품 및 자동차 애플리케이션에서 설정된 출력 압력을 빠르게 조정하고 유지하도록 설계되었습니다. 이 전자 비례 레귤레이터는 읽기 쉬운 문자 및 쉬운 보정 및 설정을위한 전면 장착 터치 컨트롤과 함께 가시성이 높은 LED 디스플레이를 특징으로합니다. 경량 알루미늄 구조는 내마모성과 내구성을 제공하며 하단 마운트 배기는 공급 전압 손실시 자동으로 압력을 방출합니다. 45 및 150 psi 압력 옵션으로 제공되는 다양한 소형 조정기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 비례 조절기는 자동화, 포장, 식품 및 자동차 애플리케이션에서 설정된 출력 압력을 빠르게 조정하고 유지하도록 설계되었습니다. 이 전자 비례 레귤레이터는 읽기 쉬운 문자 및 쉬운 보정 및 설정을위한 전면 장착 터치 컨트롤과 함께 가시성이 높은 LED 디스플레이를 특징으로합니다. 경량 알루미늄 구조는 내마모성과 내구성을 제공하며 하단 마운트 배기는 공급 전압 손실시 자동으로 압력을 방출합니다. 45 및 150 psi 압력 옵션으로 제공되는 다양한 소형 조정기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 조정 범위 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ER09-02-00C0 | ₩2,096,850 | |||
A | ER09-02-0000 | ₩1,908,025 |
더 알아보기
- 펌프 모터
- 용접 용품
- 원심펌프
- 전기 히터 및 액세서리
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 벨트 액세서리
- 식품 라벨
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 기계식 액추에이터
- 부츠 등록
- LIFT-ALL 웹 슬링, 유형 5
- NEW YORK WIRE 애완 동물 문 및 창 스크린
- AMERICAN TORCH TIP 렌즈
- APPROVED VENDOR 베어링 키트 자체 정렬
- EAZYPOWER 임팩트 스크루 드라이버 비트 세트 1/4 인치 생크
- WOODHEAD 130226 시리즈 브러시
- APOLLO VALVES 77-100-SV 청동 전체 포트 볼 밸브
- LUMAPRO 헤드 램프
- VESTIL ERG 시리즈 옵티벤치
- COPELAND 시간 지연