전기 월 플레이트
빈 벽 플레이트
단일 리셉터클 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 단일 콘센트 벽면 플레이트는 간편한 설치를 위한 트위스트 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 보호 필름은 황동 또는 알루미늄으로 만들어지며 긁힘을 방지하고 산화를 방지하며 고급스러운 외관을 제공하기 위해 래커 코팅이 특징입니다. 0.05인치 및 0.04인치 두께로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하세요.
허벨 배선 장치-Kellems 단일 콘센트 벽면 플레이트는 간편한 설치를 위한 트위스트 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 보호 필름은 황동 또는 알루미늄으로 만들어지며 긁힘을 방지하고 산화를 방지하며 고급스러운 외관을 제공하기 위해 래커 코팅이 특징입니다. 0.05인치 및 0.04인치 두께로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하세요.
Trademaster 시리즈 조합 XNUMX 갱 오프닝 벽 플레이트
Trademaster 시리즈 Two Gang 토글 스위치 플레이트
단일 리셉터클 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 단일 콘센트 월플레이트는 개방형 인클로저를 덮고 전원 콘센트용 암 콘센트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 플레이트는 스테인레스 스틸로 제작되었으며 매끈하거나 브러시 마감 처리되어 깔끔한 외관을 자랑합니다. 벽과 패널 위에 쉽게 나사로 고정할 수 있는 구멍이 있습니다. 1개 및 2개 갱으로 제공되는 다양한 콘센트 월플레이트 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
허벨 배선 장치-Kellems 단일 콘센트 월플레이트는 개방형 인클로저를 덮고 전원 콘센트용 암 콘센트를 수용하도록 설계되었습니다. 이 플레이트는 스테인레스 스틸로 제작되었으며 매끈하거나 브러시 마감 처리되어 깔끔한 외관을 자랑합니다. 벽과 패널 위에 쉽게 나사로 고정할 수 있는 구멍이 있습니다. 1개 및 2개 갱으로 제공되는 다양한 콘센트 월플레이트 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
루버 벽 플레이트
리셉터클 커버 플레이트
콤비네이션 투 갱 오프닝 스무스 월 플레이트
조합 두 개의 갱 개방 열경화성 벽 플레이트
콤비네이션 쓰리 갱 오프닝 매끄러운 월 플레이트
조합 XNUMX 갱 개방 열경화성 벽 플레이트
부드러운 벽 플레이트를 여는 조합 XNUMX 갱
전원 콘센트 열경화성 벽 플레이트
커뮤니케이션 월 플레이트
스타일 | 모델 | 색상 | 두께 | |
---|---|---|---|---|
A | TPTELTV-BK | RFQ | ||
B | TPCATV2-BK | RFQ | ||
C | TPTE1-BK | RFQ | ||
D | TPTE1 | RFQ | ||
E | TPCATV2 | RFQ | ||
F | TPTELTV | RFQ | ||
G | TPCATV2-I | RFQ | ||
H | TPTE1-I | RFQ | ||
A | TPTELTV-I | RFQ | ||
I | TPTE1-LA | RFQ | ||
A | TPTELTV-LA | RFQ | ||
J | TPCATV2-W | RFQ | ||
A | TPTELTV-W | RFQ | ||
K | TPTE1-W | RFQ |
데코레이터 스타일 열경화성 벽 플레이트
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | SP265-라 | RFQ | |
B | SPJ262-LA | RFQ | |
C | SPJ263-LA | RFQ | |
D | SP26-라 | RFQ | |
E | SPO26-LA | RFQ | |
F | SP263-라 | RFQ | |
G | SP262-라 | RFQ | |
H | SPJ26-LA | RFQ | |
I | SP264-라 | RFQ | |
J | SPJ264-LA | RFQ | |
F | SP266-라 | RFQ | |
K | SP262-BK | RFQ | |
K | SP26-BK | RFQ | |
F | SP266-BK | RFQ | |
L | SP265-BK | RFQ | |
F | SP263-BK | RFQ | |
M | 스포26 | RFQ | |
F | SP266 | RFQ | |
N | SP26 | RFQ | |
O | SPJ26 | RFQ | |
P | SP264 | RFQ | |
Q | SPJ263 | RFQ | |
R | SPJ264 | RFQ | |
F | SP262 | RFQ | |
S | SPJ262 | RFQ |
Trademaster 시리즈 듀플렉스 리셉터클 월 플레이트
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | SWP26-MH | RFQ |
A | SWP1-LA | RFQ |
A | SWS262-WCMCC4R | RFQ |
더 알아보기
- 검사/검색도구
- 가방 및 가방 액세서리
- 펌프
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 플랫 헤드 스파이크
- 양단 나사산 스터드
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 스플 라이스 키트
- 유연한 임펠러 받침대 펌프
- EDSAL 카운터 높이 보관 캐비닛, 표준 도어
- HANSON 숫자 세트
- RENEWABLE LUBRICANTS 유압 오일 드럼 노란색 55 갤런
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 메쉬 도어 캐비닛
- WOODHEAD 120065 시리즈 코드셋
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 모듈 와이어 하네스 키트
- Cementex USA 안면 보호대
- LEWISBINS 스택 및 네스트 컨테이너 커버
- BARSKA 키 캐비닛 및 교체 태그