LITTLE GIANT PUMPS 폐수 펌프 Little Giant E 시리즈 폐수 펌프는 열가소성/스테인리스강 배출 및 모터 브래킷을 특징으로 하여 금속 및 광물로 인한 손상으로부터 보호합니다. 이 펌프에는 소음 감소 및 긴 수명을 위한 세라믹 베어링 슬리브와 제어되지 않는 마모를 방지하기 위한 탄소 페놀 상향 와셔가 장착되어 있습니다.
Little Giant E 시리즈 폐수 펌프는 열가소성/스테인리스강 배출 및 모터 브래킷을 특징으로 하여 금속 및 광물로 인한 손상으로부터 보호합니다. 이 펌프에는 소음 감소 및 긴 수명을 위한 세라믹 베어링 슬리브와 제어되지 않는 마모를 방지하기 위한 탄소 페놀 상향 와셔가 장착되어 있습니다.
폐수 펌프
Little Giant 수중 폐수 펌프는 폐수 제거, 탈수 및 중수(싱크대 또는 욕조에서 배출되는 가정용 폐수)를 정화조 또는 하수 시스템으로 옮겨 정수 처리하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 변형 및 내마모성이 뛰어난 주철/폴리프로필렌 기본 재질로 만들어졌습니다. 또한 처리된 오수를 멀리 떨어진 배수장으로 밀어내기 위한 높은 헤드 디자인을 가지고 있습니다. 열 과부하 보호 기능이 있는 PSC(permanent split capacitor) 모터를 사용하여 작동 중에 발생하는 열을 발산하고 낮은 시동 전류 및 토크를 생성하여 에너지 비용을 절감합니다. 1750 및 3450 RPM 모터 속도 변형으로 사용 가능한 폐수를 처리하도록 설계된 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.
Little Giant 수중 폐수 펌프는 폐수 제거, 탈수 및 중수(싱크대 또는 욕조에서 배출되는 가정용 폐수)를 정화조 또는 하수 시스템으로 옮겨 정수 처리하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 변형 및 내마모성이 뛰어난 주철/폴리프로필렌 기본 재질로 만들어졌습니다. 또한 처리된 오수를 멀리 떨어진 배수장으로 밀어내기 위한 높은 헤드 디자인을 가지고 있습니다. 열 과부하 보호 기능이 있는 PSC(permanent split capacitor) 모터를 사용하여 작동 중에 발생하는 열을 발산하고 낮은 시동 전류 및 토크를 생성하여 에너지 비용을 절감합니다. 1750 및 3450 RPM 모터 속도 변형으로 사용 가능한 폐수를 처리하도록 설계된 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.
10EN 시리즈 폐수 펌프
9ENH 시리즈 폐수 펌프
Little Giant 9ENH 시리즈 폐수 펌프는 폐수 제거, 탈수 및 물 이송 응용 분야에서 연속 작업에 이상적입니다. 부드러운 가속을 위한 영구 분할 커패시터 모터가 특징입니다. 이 에너지 절약형 펌프는 낮은 전류를 사용하고 자동 작동을 위한 여러 스위치가 있습니다. 그들은 화씨 1도 액체 온도에서 액체를 펌핑하기 위한 1-2/140인치 FNPT 배출 연결부를 가지고 있습니다. CSA에 등재된 이 펌프는 직경이 최대 3/4인치인 고체를 처리할 수 있습니다.
Little Giant 9ENH 시리즈 폐수 펌프는 폐수 제거, 탈수 및 물 이송 응용 분야에서 연속 작업에 이상적입니다. 부드러운 가속을 위한 영구 분할 커패시터 모터가 특징입니다. 이 에너지 절약형 펌프는 낮은 전류를 사용하고 자동 작동을 위한 여러 스위치가 있습니다. 그들은 화씨 1도 액체 온도에서 액체를 펌핑하기 위한 1-2/140인치 FNPT 배출 연결부를 가지고 있습니다. CSA에 등재된 이 펌프는 직경이 최대 3/4인치인 고체를 처리할 수 있습니다.
폐수 펌프, 9EN 시리즈
Little Giant 9EN 시리즈 폐수 펌프는 탈수, 폐수 제거 및 물 이송 응용 분야에서 연속 작업을 제공합니다. 섭씨 1도의 액체 온도에서 액체를 펌핑하기 위한 1-2/60인치 FNPT 배출 연결부가 있습니다. CSA에 등재된 이 에너지 절약형 펌프는 직경이 최대 3/4인치인 고체를 처리하는 것과 관계없이 낮은 전류를 소비합니다. 자동 작동을 위한 여러 스위치를 제공하고 부드러운 가속을 위한 영구 분할 커패시터 모터를 갖추고 있습니다.
Little Giant 9EN 시리즈 폐수 펌프는 탈수, 폐수 제거 및 물 이송 응용 분야에서 연속 작업을 제공합니다. 섭씨 1도의 액체 온도에서 액체를 펌핑하기 위한 1-2/60인치 FNPT 배출 연결부가 있습니다. CSA에 등재된 이 에너지 절약형 펌프는 직경이 최대 3/4인치인 고체를 처리하는 것과 관계없이 낮은 전류를 소비합니다. 자동 작동을 위한 여러 스위치를 제공하고 부드러운 가속을 위한 영구 분할 커패시터 모터를 갖추고 있습니다.
폐수 펌프
10ENH 시리즈 폐수 펌프, 폐수 처리
Little Giant 10ENH 시리즈 폐수 펌프는 물 이송, 탈수 및 폐수 제거 응용 분야에서 지속적으로 사용하도록 설계되었습니다. 과열 없이 장기간 작동할 수 있도록 펌프 모터를 냉각하기 위해 물에 잠겨 있으며 열 과부하 보호 기능이 있는 에너지 효율적인 PSC 모터가 있습니다. 이 펌프는 최대 화씨 200도의 액체와 최대 3/4인치 직경의 고체를 처리할 수 있습니다. 무거운 하중을 견디고 부식에 강하며 진동을 완화하기 위해 에폭시 코팅된 주철 하우징이 특징입니다. 세라믹 샤프트 씰과 상부 및 하부 볼 베어링은 원활한 작동을 허용하고 효과적인 밀봉을 위해 FNPT 방전을 구성합니다.
Little Giant 10ENH 시리즈 폐수 펌프는 물 이송, 탈수 및 폐수 제거 응용 분야에서 지속적으로 사용하도록 설계되었습니다. 과열 없이 장기간 작동할 수 있도록 펌프 모터를 냉각하기 위해 물에 잠겨 있으며 열 과부하 보호 기능이 있는 에너지 효율적인 PSC 모터가 있습니다. 이 펌프는 최대 화씨 200도의 액체와 최대 3/4인치 직경의 고체를 처리할 수 있습니다. 무거운 하중을 견디고 부식에 강하며 진동을 완화하기 위해 에폭시 코팅된 주철 하우징이 특징입니다. 세라믹 샤프트 씰과 상부 및 하부 볼 베어링은 원활한 작동을 허용하고 효과적인 밀봉을 위해 FNPT 방전을 구성합니다.
20E 시리즈 폐수 펌프, 폐수 처리
Little Giant 20E 시리즈 폐수 또는 수중 펌프는 탈수, 물 이송 및 폐수 제거 분야에서 연속 작업에 이상적입니다. 그들은 화씨 140도 액체 온도에서 부드러운 가속을 위한 영구 분할 커패시터 모터를 특징으로 합니다. CSA에 등재된 이 펌프는 펌프 액체에 대한 2인치 NPT 연결 배출구가 있으며 최대 직경 3/4인치의 고체를 처리할 수 있습니다.
Little Giant 20E 시리즈 폐수 또는 수중 펌프는 탈수, 물 이송 및 폐수 제거 분야에서 연속 작업에 이상적입니다. 그들은 화씨 140도 액체 온도에서 부드러운 가속을 위한 영구 분할 커패시터 모터를 특징으로 합니다. CSA에 등재된 이 펌프는 펌프 액체에 대한 2인치 NPT 연결 배출구가 있으며 최대 직경 3/4인치의 고체를 처리할 수 있습니다.
E- 시리즈 잠수정 폐수 펌프
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 94701010 | ₩1,474,508 | RFQ |
A | 94712015 | ₩1,143,212 | RFQ |
B | 94704515 | ₩2,571,044 | RFQ |
B | 94706005 | ₩1,916,236 | RFQ |
B | 94706020 | ₩2,585,044 | RFQ |
B | 94706015 | ₩2,357,964 | RFQ |
B | 94706025 | ₩3,588,256 | RFQ |
A | 94711005 | ₩531,944 | RFQ |
A | 94711015 | ₩1,160,320 | RFQ |
A | 94712005 | ₩948,780 | RFQ |
B | 94703515 | ₩2,875,907 | RFQ |
A | 94712010 | ₩1,043,672 | RFQ |
A | 94712025 | ₩1,650,264 | RFQ |
A | 94712020 | ₩1,339,184 | RFQ |
A | 94702025 | ₩2,927,232 | RFQ |
B | 94713515 | ₩1,608,264 | RFQ |
B | 94713525 | ₩1,981,560 | RFQ |
B | 94714505 | ₩1,063,888 | RFQ |
B | 94713530 | ₩2,499,504 | RFQ |
B | 94714515 | ₩1,434,048 | RFQ |
B | 94714525 | ₩2,236,640 | RFQ |
B | 94714520 | ₩1,993,992 | RFQ |
B | 94716025 | ₩1,990,884 | RFQ |
B | 94716030 | ₩2,617,692 | RFQ |
B | 94716015 | ₩1,276,968 | RFQ |
폐수 펌프
폐수 제거 펌프, 1 HP, 230V, 단상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
514530 | AF8DEL | ₩ 1,957,095 |
폐수 펌프, 4/10 Hp, 230V, 플로트 스위치, 코드 길이 20피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
509237 | BT3ECB | ₩ 1,148,392 | 자세히 |
유출 펌프, 2 Hp, 200-208V, 3 Ph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
520225 | BP9NDD | ₩ 3,203,284 | 자세히 |
배출 펌프, 1/3 HP, 115 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
620010 | CV8PPL | - | RFQ |
배출 펌프, 1/2 HP, 115 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
620200 | CV8PPM | - | RFQ |
배출 펌프, 1HP, 460V, 3상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
620206 | CV8PPG | - | RFQ |
배출 펌프, 1/3 Hp, 115 V, 일체형 기계식 플로트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506602 | CV8PJV | - | RFQ |
배출 펌프, 1/2Hp, 60Hz, 230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558224 | CV8PPB | - | RFQ |
배출 펌프, 1/2Hp, 60Hz, 230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558226 | CV8PPC | - | RFQ |
배출 펌프, 단상, 1선, 2Hp, 5V, 115Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
90303005 | CV8PHP | - | RFQ |
배출 펌프, 단상, 1선, 2Hp, 5V, 230Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
90303010 | CV8PHQ | - | RFQ |
배출 펌프, 4/10Hp, 115V, 30피트 코드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
509802 | CV8PJE | - | RFQ |
더 알아보기
- 차단밸브
- 테스크 조명
- 수레 및 수레 액세서리
- 마운트 및 진동 제어
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 트래픽 배럴 및 드럼
- LED 캔 조명 하우징 및 팬
- 기계 나사
- 클립 베어링
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- BRADY 미리 인쇄 된 와이어 마커
- RAE 공항 포장 스텐실, D
- NEW PIG 유출 키트 리필, 박스
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0.07인치 깊이
- ASSOCIATED EQUIP 시스템 테스터 디지털 저항
- APPLETON ELECTRIC 스탠 치 마운트, 고압 나트륨 전등
- AUTOQUIP 35 시리즈 엑스트라 와이드 시저 리프트 테이블
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- VESTIL E 시리즈 알루미늄 이코노마이저 도크 플레이트
- BROWNING 5V 시리즈 컴패니언 시브, 홈 3개