LITTLE GIANT PUMPS 511934 폐수 펌프, 1/2hp, 115VAC, 60Ft. 최대 머리
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폐수 펌프 |
작동 유형 | 테더 플로트 |
기관 규정 준수 | cCSAus.png |
A | 9A |
몸 Dia. | 8" |
본체 재질 | 주철 |
코드 길이 | 20 피트 |
방출 | 1 1/2FNPT |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
전기 연결 | 피기 백 |
게이지 / 도체 | 18/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz에서 |
최대 직경 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 60 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 에프 |
최소 웅덩이 직경 | 18 " |
오프 포인트 | 7" |
알맞다 | 13 " |
전체 높이 | 11 3 / 10 " |
상 | 1 |
RPM | 3600 RPM |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 17.51 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.