RIDGID 드레인 청소 액세서리 배수구를 청소하고 막힘을 제거하여 배관 시스템의 흐름을 유지하는 데 사용되는 청소 케이블, 오거, 절단기, 호스 및 기타 배수구 청소 액세서리
배수구를 청소하고 막힘을 제거하여 배관 시스템의 흐름을 유지하는 데 사용되는 청소 케이블, 오거, 절단기, 호스 및 기타 배수구 청소 액세서리
K9 102 플렉스샤프트 체인 노커
드레인 클리닝 케이블
RIDGID 배수관 청소 케이블은 막힌 배수관, 싱크대, 음수대 및 소변기를 청소하는 데 이상적입니다. RIDGID K-39AF, K-39B-1 및 K-50-8/59000 배수관 청소 기계와 함께 사용됩니다. 압축 상처는 강도를 제공하고 비닐로 감싼 내부 코어는 부식을 방지합니다. 이 강철 구조의 청소 케이블은 막힌 통로를 쉽게 청소할 수 있도록 벌브 오거와 통합되어 있으며 내부 코어 및 단면 케이블 유형으로 제공됩니다. 선택된 배수구 청소 호스 굽힘 및 남용을 견딜 수 있는 내구성 있는 외부 커버가 있는 고무 디자인 위에 나일론을 꼰 것입니다.
RIDGID 배수관 청소 케이블은 막힌 배수관, 싱크대, 음수대 및 소변기를 청소하는 데 이상적입니다. RIDGID K-39AF, K-39B-1 및 K-50-8/59000 배수관 청소 기계와 함께 사용됩니다. 압축 상처는 강도를 제공하고 비닐로 감싼 내부 코어는 부식을 방지합니다. 이 강철 구조의 청소 케이블은 막힌 통로를 쉽게 청소할 수 있도록 벌브 오거와 통합되어 있으며 내부 코어 및 단면 케이블 유형으로 제공됩니다. 선택된 배수구 청소 호스 굽힘 및 남용을 견딜 수 있는 내구성 있는 외부 커버가 있는 고무 디자인 위에 나일론을 꼰 것입니다.
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 연결 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 62225 | ₩137,567 | ||||
B | 58192 | ₩556,850 | ||||
C | 62235 | ₩176,872 | ||||
D | 62250 | ₩190,750 | ||||
E | 92470 | ₩636,807 | ||||
F | 92480 | ₩617,102 | ||||
G | 37847 | ₩362,127 | ||||
E | 43647 | ₩841,767 | ||||
E | 37643 | ₩829,640 | ||||
H | 62245 | ₩134,645 | ||||
E | 41212 | ₩787,937 | ||||
I | 56792 | ₩172,462 | ||||
J | 37862 | ₩508,234 | ||||
K | 41697 | ₩990,762 | ||||
L | 56782 | ₩134,470 | ||||
M | 51317 | ₩118,562 | ||||
N | 62280 | ₩244,282 | ||||
O | 62270 | ₩68,372 | ||||
G | 87582 | ₩417,427 | ||||
P | 87597 | ₩514,692 |
드레인 클리닝 케이블
Ridgid 배수 청소 케이블은 상업 또는 산업 하수도 청소에 사용되며 제한된 공간에서의 작업에 적합한 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 거친 블록을 청소할 수있을만큼 강력하며 짧은 줄의 막힘을 철저히 제거하는 오거 역할을합니다. 1/2, 3/4, 3/8 및 5/8 인치 연결 크기로 제공되는 다양한 배수 청소 케이블 중에서 선택하십시오.
Ridgid 배수 청소 케이블은 상업 또는 산업 하수도 청소에 사용되며 제한된 공간에서의 작업에 적합한 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 거친 블록을 청소할 수있을만큼 강력하며 짧은 줄의 막힘을 철저히 제거하는 오거 역할을합니다. 1/2, 3/4, 3/8 및 5/8 인치 연결 크기로 제공되는 다양한 배수 청소 케이블 중에서 선택하십시오.
클러치 턱 교체 키트
Ridgid 클러치 조 교체 키트는 케이블에 고정하고 회전을 돕기 위해 설계되었습니다. 이 강철 장치는 뛰어난 강도를 제공하며 배관 시스템의 막힘을 방지하기 위해 전원 배수 청소 장비와 함께 사용됩니다.
Ridgid 클러치 조 교체 키트는 케이블에 고정하고 회전을 돕기 위해 설계되었습니다. 이 강철 장치는 뛰어난 강도를 제공하며 배관 시스템의 막힘을 방지하기 위해 전원 배수 청소 장비와 함께 사용됩니다.
자동 공급 어셈블리
스페이드 커터
배수구 청소 도구 세트
K9 204 플렉스샤프트 체인 노커
벌브 오거
나선형 톱니 절단기
워터 제터 교체 드레인 클리너 호스
RIDGID 교체용 배수구 클리너 호스는 파이프, 배수구 및 접근하기 어려운 공간을 청소하기 위해 물 분사기 또는 압력 와셔 건과 함께 사용됩니다. KJ-1350 및 KJ-1750 시리즈 전기 워터 제트와 호환됩니다. 이 청소기 호스는 굽힘 및 남용을 견딜 수 있는 내구성 있는 외부 덮개가 있는 고무 디자인에 나일론 편조를 사용하며 35 및 50피트 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 배수구 청소 케이블 구부릴 수 있는 강철 구조를 가지고 있습니다.
RIDGID 교체용 배수구 클리너 호스는 파이프, 배수구 및 접근하기 어려운 공간을 청소하기 위해 물 분사기 또는 압력 와셔 건과 함께 사용됩니다. KJ-1350 및 KJ-1750 시리즈 전기 워터 제트와 호환됩니다. 이 청소기 호스는 굽힘 및 남용을 견딜 수 있는 내구성 있는 외부 덮개가 있는 고무 디자인에 나일론 편조를 사용하며 35 및 50피트 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 배수구 청소 케이블 구부릴 수 있는 강철 구조를 가지고 있습니다.
추진 드레인 클리너 노즐
Ridgid 추진 배수 클리너 노즐은 워터 제트기와 함께 사용되어 호스에서 비누, 슬러지 및 그리스 막힘을 제거합니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 산화 감소를 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 1/4 및 1/8인치 NPT 연결로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 관통형 배수 청소기 노즐 추가 전방 제트기로.
Ridgid 추진 배수 클리너 노즐은 워터 제트기와 함께 사용되어 호스에서 비누, 슬러지 및 그리스 막힘을 제거합니다. 구조적 견고성과 노출된 표면의 산화 감소를 위해 스테인리스 스틸로 제작되었으며 1/4 및 1/8인치 NPT 연결로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 관통형 배수 청소기 노즐 추가 전방 제트기로.
관통 드레인 클리너 노즐
RIDGID 관통 노즐은 축적된 그리스나 슬러지로 인해 막힌 통로를 청소하기 위해 물줄기를 분사하도록 설계되었습니다. 막힘을 효율적으로 제거하기 위해 3개의 역방향 제트와 전방 지향 제트가 있습니다. 스테인리스강 구조로 인해 고압 워터제터와 함께 사용하기에 적합합니다. 이러한 관통 노즐은 5/8 및 3/4인치 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 추진 배수 청소기 노즐 이는 역방향 제트 작동을 제공합니다.
RIDGID 관통 노즐은 축적된 그리스나 슬러지로 인해 막힌 통로를 청소하기 위해 물줄기를 분사하도록 설계되었습니다. 막힘을 효율적으로 제거하기 위해 3개의 역방향 제트와 전방 지향 제트가 있습니다. 스테인리스강 구조로 인해 고압 워터제터와 함께 사용하기에 적합합니다. 이러한 관통 노즐은 5/8 및 3/4인치 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 추진 배수 청소기 노즐 이는 역방향 제트 작동을 제공합니다.
AA8YKE AC9APV AD7ACL용 오거 검색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92500 | AB3XTE | ₩ 73,535 |
AE14QUA용 드레인 클리닝 케이블 키트 2개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
59365 | AB3XNW | ₩ 720,019 |