VALLEY CRAFT 실린더 핸드 트럭 단일 또는 다중 가스 실린더를 안전하게 운송하는 데 사용되는 알루미늄/철골 트럭; 공압/폴리올레핀 휠이 특징이며 최대 적재 용량은 800lb입니다.
단일 또는 다중 가스 실린더를 안전하게 운송하는 데 사용되는 알루미늄/철골 트럭; 공압/폴리올레핀 휠이 특징이며 최대 적재 용량은 800lb입니다.
싱글/더블 실린더 핸드 트럭, 600 Lb
Valley Craft 실린더 핸드 트럭은 무거운 가스 실린더 및 탱크를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 경사면과 경사로를 완벽하게 제어하고 휠을 정지 상태로 유지하기 위해 스틸 슈를 포함한 제동 시스템이 있는 스파크 방지 알루미늄 튜브 구조가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 9인치 직경의 표준 가압 실린더를 안전하고 효율적으로 취급하기 위한 노치 조인트 및 솔리드 용접이 장착되어 있으며 고르지 않은 지형 표면에서 충격 흡수를 위한 공압 타이어가 장착되어 있습니다. 수명 연장을 위해 밀봉된 베어링으로 무게를 지탱하기 위해 보호 하우징으로 둘러싸인 강철 축이 있으며 폭은 20인치 및 23인치로 제공됩니다.
Valley Craft 실린더 핸드 트럭은 무거운 가스 실린더 및 탱크를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 경사면과 경사로를 완벽하게 제어하고 휠을 정지 상태로 유지하기 위해 스틸 슈를 포함한 제동 시스템이 있는 스파크 방지 알루미늄 튜브 구조가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 9인치 직경의 표준 가압 실린더를 안전하고 효율적으로 취급하기 위한 노치 조인트 및 솔리드 용접이 장착되어 있으며 고르지 않은 지형 표면에서 충격 흡수를 위한 공압 타이어가 장착되어 있습니다. 수명 연장을 위해 밀봉된 베어링으로 무게를 지탱하기 위해 보호 하우징으로 둘러싸인 강철 축이 있으며 폭은 20인치 및 23인치로 제공됩니다.
실린더 트럭 1 실린더 800 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8576 | AD8PYD | ₩ 9,087,995 |
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 냉각
- 앵커
- 인간 공학
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 에어 펜슬 그라인더
- 벽 모서리 보호대
- 로드 센터 및 패널 보드
- 수냉식 대기 발전기
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 화재 건조 스탠드 파이프
- ZING 보안 레이블
- BRADY Sds 바인더
- WIRTHCO 범핏 시리즈 범퍼
- HOFFMAN 직류 전기를 통한 선로 망원경 이음쇠에 놓으십시오
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 통합 작동식 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, FKM O-링
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 윈치 팔레트 스태커
- BELL & GOSSETT 증기 통풍구
- WIRECRAFTERS 조정 가능한 파티션 패널
- WERMA 영구 LED 표시기가 있는 231 시리즈 시각적 29mm 비콘