극저온 용품
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR1001-HFHS-S | ₩10,238 | RFQ | |
A | PR1001-HF-S | ₩10,238 | RFQ | |
A | PR1001-HF-200 | ₩252,926 | RFQ | |
A | PR1001-HFHS-200 | ₩249,466 | RFQ | |
A | PR1001-HFHS-500 | ₩561,803 | RFQ | |
A | PR1001-HF-500 | ₩561,803 | RFQ |
균질화기용 벌크 비드
스타일 | 모델 | 구슬 크기 | 항목 | 자재 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1132-10TP | ₩755,488 | |||||
A | D1132 - 60 | ₩63,557 | |||||
B | D1131 - 01 | ₩378,213 | |||||
A | D1131 - 10 | ₩378,213 | |||||
A | D1132-05TP | ₩755,488 | |||||
A | D1132-30TP | ₩755,488 | |||||
C | D1133 - 28 | ₩755,488 | |||||
D | D1132-01TP | ₩755,488 | RFQ | ||||
E | D1131 - 05 | ₩378,213 | RFQ | ||||
F | D1132-15TP | ₩755,488 | RFQ | ||||
A | D1134 - 50 | ₩687,391 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1300-MG-400 | ₩865,632 | |
A | PR1300-MG-80 | ₩198,563 | |
A | PR1300-MG-S | ₩13,554 |
얼음 양동이
MyGel InstaView 시리즈 젤 탱크
Benchmark Scientific myGel InstaView 시리즈 겔 탱크는 전기영동 분리를 작동, 모니터링 및 기록하는 데 이상적입니다. 젤 상자의 DNA를 시각화하기 위한 주황색 필터(뚜껑에 있음)가 있으며 추가 장비나 유리가 필요하지 않습니다. 이 탱크에는 진행 상황을 추적할 수 있는 미니 LED 투광기가 있습니다. 덮개를 고정하지 않고 장치가 작동하지 않도록 덮개에 전원 리드가 있습니다. 이 탱크에는 일반적인 녹색 형광 얼룩의 여기를 촉진하는 청색광(465nm 파장)도 있습니다. 브랜드의 전원을 통해 전원을 공급받을 수 있습니다. myVolt 시리즈 전원 공급 장치.
Benchmark Scientific myGel InstaView 시리즈 겔 탱크는 전기영동 분리를 작동, 모니터링 및 기록하는 데 이상적입니다. 젤 상자의 DNA를 시각화하기 위한 주황색 필터(뚜껑에 있음)가 있으며 추가 장비나 유리가 필요하지 않습니다. 이 탱크에는 진행 상황을 추적할 수 있는 미니 LED 투광기가 있습니다. 덮개를 고정하지 않고 장치가 작동하지 않도록 덮개에 전원 리드가 있습니다. 이 탱크에는 일반적인 녹색 형광 얼룩의 여기를 촉진하는 청색광(465nm 파장)도 있습니다. 브랜드의 전원을 통해 전원을 공급받을 수 있습니다. myVolt 시리즈 전원 공급 장치.
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2010-NS | ₩16,940 | RFQ | |
A | PR2010-N-100 | ₩101,639 | RFQ | |
A | PR2010-N-500 | ₩445,059 | RFQ | |
A | PR2010-N-1000 | ₩816,200 | RFQ |
Accuris 시리즈 프로브 No Rox, One-Step RT-qPCR 키트
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 프로브 no rox RT-qPCR 키트는 RNA 템플릿에서 직접 고감도 실시간 RT-qPCR 분석을 수행하는 데 사용됩니다. 이 키트는 바로 사용할 수 있는 2X qPCR 마스터 믹스 및 20X 역전사 효소의 최적화된 제형을 제공하여 워크플로우를 단순화합니다. 강력한 RNase 억제제와 강력한 첫 번째 가닥 cDNA 합성을 위한 내열성 MMLV 유래 역전사 효소를 포함하는 최적화된 버퍼가 특징입니다. 이 키트는 항체 매개 핫 스타트 메커니즘을 사용하는 Accuris Hot Start Taq와 함께 제공되어 실온에서 시료 준비가 가능합니다. 이 키트는 안정성과 성능을 향상시켜 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 보장하는 고순도 효소 제제를 사용합니다. Taq 효소는 95°C에서 초기 배양 후에만 활성화되어 비특이적 증폭을 줄이고 Taq 마스터 믹스에는 피펫팅을 쉽게 하고 공정 오류를 최소화하기 위해 불활성 파란색 염료가 포함되어 있습니다. 이 Accuris qMAX One-Step 키트는 녹색 형광 및 프로브 감지 방법 모두에 사용할 수 있어 실험 요구에 대한 유연성을 향상시킵니다.
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 프로브 no rox RT-qPCR 키트는 RNA 템플릿에서 직접 고감도 실시간 RT-qPCR 분석을 수행하는 데 사용됩니다. 이 키트는 바로 사용할 수 있는 2X qPCR 마스터 믹스 및 20X 역전사 효소의 최적화된 제형을 제공하여 워크플로우를 단순화합니다. 강력한 RNase 억제제와 강력한 첫 번째 가닥 cDNA 합성을 위한 내열성 MMLV 유래 역전사 효소를 포함하는 최적화된 버퍼가 특징입니다. 이 키트는 항체 매개 핫 스타트 메커니즘을 사용하는 Accuris Hot Start Taq와 함께 제공되어 실온에서 시료 준비가 가능합니다. 이 키트는 안정성과 성능을 향상시켜 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 보장하는 고순도 효소 제제를 사용합니다. Taq 효소는 95°C에서 초기 배양 후에만 활성화되어 비특이적 증폭을 줄이고 Taq 마스터 믹스에는 피펫팅을 쉽게 하고 공정 오류를 최소화하기 위해 불활성 파란색 염료가 포함되어 있습니다. 이 Accuris qMAX One-Step 키트는 녹색 형광 및 프로브 감지 방법 모두에 사용할 수 있어 실험 요구에 대한 유연성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2122-N-50BLK | ₩7,280,658 | RFQ |
A | PR2122-N-25BLK | ₩4,044,810 | RFQ |
A | PR2121-N-25BLK | ₩3,886,190 | RFQ |
A | PR2121-N-50BLK | ₩6,899,970 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E1101-COMB2 | ₩16,993 | |
A | E1101-COMB1 | ₩13,566 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-1000 | ₩240,958 | |
A | PR1000-500 | ₩149,391 | |
A | PR1000-S | ₩10,238 | |
A | PR1000-6000 | ₩1,230,458 | RFQ |
Accuris 시리즈 Taq Plus DNA 중합효소 시약
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq plus DNA 중합효소 시약은 분자 생물학 및 유전 연구에 사용되는 도구입니다. 이러한 고품질 시약은 유전자 클로닝, DNA 서열분석 및 유전형 분석에서 DNA의 PCR 증폭에 사용됩니다. 이러한 Taq Plus 시약은 강력한 효소 활성과 최적화된 완충제 제형으로 인해 DNA 증폭 시 향상된 효율성과 정확성을 제공합니다. 템플릿과 반응 조건 전반에 걸쳐 안정적이고 일관된 결과를 보장합니다. 실험실, 제약 연구 및 생명공학 환경에서 향상된 열 안정성을 제공합니다.
Benchmark Scientific Accuris 시리즈 Taq plus DNA 중합효소 시약은 분자 생물학 및 유전 연구에 사용되는 도구입니다. 이러한 고품질 시약은 유전자 클로닝, DNA 서열분석 및 유전형 분석에서 DNA의 PCR 증폭에 사용됩니다. 이러한 Taq Plus 시약은 강력한 효소 활성과 최적화된 완충제 제형으로 인해 DNA 증폭 시 향상된 효율성과 정확성을 제공합니다. 템플릿과 반응 조건 전반에 걸쳐 안정적이고 일관된 결과를 보장합니다. 실험실, 제약 연구 및 생명공학 환경에서 향상된 열 안정성을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR1000-TP-250 | ₩281,820 | |
A | PR1000-TP-500 | ₩451,500 | |
A | PR1000-TP-S | ₩9,940 |
Accuris 시리즈 Qmax 프로브 No Rox, 원스텝 RT-qPCR 키트
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2122-NS | ₩28,191 | RFQ | |
A | PR2122-N-100 | ₩263,049 | RFQ | |
A | PR2122-N-500 | ₩1,143,808 | RFQ | |
A | PR2122-N-1000 | ₩2,096,999 | RFQ | |
B | PR2121-NS | ₩27,109 | RFQ | |
B | PR2121-N-100 | ₩252,926 | RFQ | |
B | PR2121-N-500 | ₩1,099,813 | RFQ | |
B | PR2121-N-1000 | ₩2,016,348 | RFQ |
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2120-HS | ₩27,109 | RFQ | |
A | PR2120-H-100 | ₩252,926 | RFQ | |
A | PR2120-H-500 | ₩1,099,813 | RFQ | |
A | PR2120-H-1000 | ₩2,016,348 | RFQ |
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2121-LS | ₩27,109 | RFQ | |
A | PR2121-L-100 | ₩252,926 | RFQ | |
A | PR2121-L-500 | ₩1,099,813 | RFQ | |
A | PR2121-L-1000 | ₩2,016,348 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PR2000-H-100 | ₩112,043 | |
A | PR2000-H-1000 | ₩899,519 | |
A | PR2000-H-500 | ₩490,568 | |
A | PR2000-HS | ₩18,601 |
스타일 | 모델 | 반응 횟수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PR2010-LS | ₩16,940 | RFQ | |
A | PR2010-L-100 | ₩101,639 | RFQ | |
A | PR2010-L-500 | ₩445,059 | RFQ | |
A | PR2010-L-1000 | ₩816,200 | RFQ |
냉동고 박스 그린
냉동고 박스 블루
마그네틱 크라이오 박스, 폴리카보네이트, 블루
냉동고 상자 노란색
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 차량외장 액세서리
- 데이터 기록계
- 플랫 헤드 스파이크
- 인덱서 블 챔퍼 밀
- 거리 측정기
- 연마 용 샤프닝 파일
- U- 컵
- WATTS 3545B 시리즈, 엔드 스톱
- SQUARE D 헤비 듀티, 비 퓨징, 240VAC / DC 안전 스위치
- PANDUIT 본딩 케이지 너트 키트
- 3M 링 터미널
- KLEIN TOOLS 가위 홀더
- PASS AND SEYMOUR 쌍신회로 변조 방지 리셉터클이 있는 빛나는 시리즈 USB 유형 CC 충전기
- MILLER - WELDCRAFT 금속 절단 가이드
- LOVEJOY FA 유형 합금강 플렉스 허브, 거친 스톡 보어
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- DBI-SALA 도구 테더용 앵커 포인트