SALSBURY INDUSTRIES 휴대폰 사물함 휴대폰, 열쇠, 지갑, 카메라 또는 태블릿을 보관하기 위한 표면 장착형 사물함입니다. 각 사물함 도어에 투명한 플라스틱 카드홀더가 있어 수납칸을 식별할 수 있습니다. 마스터 키 및 재설정 가능한 조합 잠금 버전으로 제공
휴대폰, 열쇠, 지갑, 카메라 또는 태블릿을 보관하기 위한 표면 장착형 사물함입니다. 각 사물함 도어에 투명한 플라스틱 카드홀더가 있어 수납칸을 식별할 수 있습니다. 마스터 키 및 재설정 가능한 조합 잠금 버전으로 제공
휴대폰 보관함은 개인 전자 기기, 지갑, 열쇠 및 기타 작은 귀중품을 보관하도록 설계되었습니다. 이 사물함은 물품을 안전하게 보관할 수 있도록 문이 있는 별도의 구역으로 구성되어 있습니다....자세히 보기
휴대폰 사물함, 마스터 키 잠금
스타일 | 모델 | 오프닝 높이 | 색상 | 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 폭 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19158-09ZRK | ₩736,272 | |||||||||
B | 19035-10SRK | ₩934,818 | |||||||||
C | 19055-20 | ₩1,687,636 | |||||||||
D | 19055-25아크 | ₩2,093,000 | |||||||||
E | 19035-10ZRK | ₩934,818 | |||||||||
F | 19055-25묻다 | ₩2,093,000 | |||||||||
G | 19035-10ZSK | ₩934,818 | |||||||||
H | 19055-25ZRK | ₩2,093,000 | |||||||||
I | 19055-25ZSK | ₩2,093,000 | |||||||||
J | 19035-06 | ₩562,545 | |||||||||
K | 19035-10 | ₩934,818 | |||||||||
L | 19055-25SSK | ₩2,093,000 | |||||||||
M | 19145-07아크 | ₩694,909 | |||||||||
N | 19145-07묻다 | ₩694,909 | |||||||||
O | 19145-07ZRK | ₩694,909 | |||||||||
P | 19065-30ZSK | ₩2,531,454 | |||||||||
M | 19145-07 | ₩694,909 | |||||||||
Q | 19055-20SSK | ₩1,687,636 | |||||||||
R | 19035-06SSK | ₩562,545 | |||||||||
S | 19075-24묻다 | ₩2,250,181 | |||||||||
T | 19055-15SRK | ₩1,249,181 | |||||||||
U | 19158-09SRK | ₩736,272 | |||||||||
V | 19035-15묻다 | ₩1,232,636 | |||||||||
W | 19035-15ZRK | ₩1,232,636 | |||||||||
X | 19055-15ZRK | ₩1,249,181 |
휴대폰 사물함, 재설정 가능한 콤비네이션 자물쇠
스타일 | 모델 | 오프닝 수 | 색상 | 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19038-09SSC | ₩976,181 | |||||||||
B | 19035-06ARC | ₩678,363 | |||||||||
C | 19038-15ZSC | ₩1,629,727 | |||||||||
D | 19058-09SSC | ₩1,034,090 | |||||||||
E | 19038-15ASC | ₩1,629,727 | |||||||||
F | 19058-09ZSC | ₩1,034,090 | |||||||||
G | 19035-09SSC | ₩934,818 | |||||||||
H | 19058-09ASC | ₩1,034,090 | |||||||||
I | 19035-09ASC | ₩934,818 | |||||||||
J | 19035-10SSC | ₩1,149,909 | |||||||||
K | 19035-10SRC | ₩1,149,909 | |||||||||
L | 19035-10ZRC | ₩1,149,909 | |||||||||
M | 19035-06SRC | ₩678,363 | |||||||||
N | 19035-06ZSC | ₩678,363 | |||||||||
O | 19035-06ZRC | ₩678,363 | |||||||||
P | 19035-15SRC | ₩1,555,272 | |||||||||
Q | 19038-15SSC | ₩1,629,727 | |||||||||
R | 19035-15ZSC | ₩1,555,272 | |||||||||
S | 19035-15ZRC | ₩1,555,272 | |||||||||
T | 19035-15ASC | ₩1,555,272 | |||||||||
U | 19158-09SSC | ₩901,727 | |||||||||
V | 19158-09SRC | ₩901,727 | |||||||||
W | 19158-09ASC | ₩901,727 | |||||||||
X | 19158-25ZSC | ₩5,374,090 | |||||||||
Y | 19155-20ARC | ₩2,175,727 |
전면 액세스 패널 교체 용 잠금 장치, 3.5 x 2 x 0.75 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
19177 | CE7HEG | ₩ 57,272 |
표준 및 승인
- ISO 9001:2015
자주 묻는 질문
이 Salsbury Industries 휴대폰 보관함과 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
- 독립형 휴대 전화 보관함 인클로저: 이 독립형 인클로저는 바닥에 장착하기 위해 내부에 이러한 휴대 전화 보관함에 적합합니다.
- 교체 문: 사용자는 보기 위한 플렉시글라스 창 또는 메일 수신을 위한 문 슬롯이 있는 호환 문을 주문할 수 있습니다.
- 자물쇠 교체: 사용자는 결함이 있거나 손상된 자물쇠를 교체하거나 요구 사항에 따라 자물쇠 스타일을 변경할 수 있습니다.
- 도어 식별: 사용자는 식별 목적으로 플라스틱 카드 홀더 및 맞춤형 새겨진 카드 홀더를 주문할 수 있습니다.
- 받침대: 이 휴대폰 잠금 장치는 높은 곳에서 쉽게 접근할 수 있도록 받침대에 장착할 수 있습니다.
이 Salsbury Industries 휴대폰 보관함은 무엇으로 만들어졌습니까?
이 휴대폰 보관함은 경량, 강성, 내 부식성 및 내구성을 위해 견고한 알루미늄으로 만들어졌습니다. 그들은 또한 알루미늄, 청동 또는 사암 색깔의 분말 코팅을 가지고 있습니다.
이 Salsbury Industries 휴대폰 보관함을 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 휴대폰 보관함은 표면/움푹 들어간 곳에 장착하거나 장치의 후면 및 측면 패널에 액세스하여 인클로저 내부에 설치하고 장착 하드웨어를 사용하여 고정할 수 있습니다. 장치의 후면 및 측면 패널은 전면 패널 액세스 구획을 연 다음 장치의 전면 패널을 열면 액세스할 수 있습니다.
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 원심펌프
- 에어필터
- 소매 카트 및 트럭
- 리프팅 하드웨어
- 긴 코 및 바늘 코 펜치
- 볼트 절단기
- 용접 앞치마
- 수력 펌프
- 모션 센서 비품 및 키트
- DYNABRADE 3400rpm 자유 속도 공기 마무리 도구
- TOWNSTEEL FCE-2000 시리즈, 전자 잠금
- HONEYWELL 압력 조절 제어 밸브
- ANVIL 커플 링
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC-00 투명 레귤러 바디 PVC 저 VOC 시멘트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 10HSB, 탄성 커플링
- MI-T-M HSP 시리즈 산업용 온수 가솔린 직접 구동 압력 세척기
- RACO 씰링 로크너트
- YORK 폴란드