캐리지 볼트
캐리지 볼트는 자동차, 제조, 목공 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 목재 또는 금속 표면을 서로 고정하는 데 적합합니다. Raptor Supplies...자세히 보기
캐리지 Blt 5 / 8-11 인치 저탄소 강 아연
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | U08305.062.0150 | ₩21,945 | ||
B | U08305.062.0350 | ₩40,285 |
캐리지 볼트
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-HCBDS-PU | ₩8,067 | ||||
B | SLFCB1 | ₩534 | RFQ | |||
B | SLFCB34 | ₩254 | RFQ | |||
B | SLFCB1SS | ₩254 | RFQ | |||
C | SLFCBDS1 | ₩9,290 | ||||
B | SLFCBDS1SS | ₩11,887 | ||||
B | SLFCB58 | ₩254 | RFQ |
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | B08305.025.0150 | ₩100,730 | ||
A | B08305.025.0125 | ₩120,820 |
캐리지 볼트 등급 A
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 정사각형 높이 | 정사각형 너비 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U08307.050.0250 | ₩23,590 | ||||||||
B | U08307.025.0350 | ₩30,397 | ||||||||
C | U08307.037.0350 | ₩14,892 | ||||||||
D | U08307.037.0125 | ₩37,625 |
캐리지 Blt 3 / 8-16 인치 저탄소 강 아연
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | B08305.037.0125 | ₩123,427 | ||
A | B08305.037.0175 | ₩189,332 | ||
A | B08305.037.0250 | ₩130,760 | ||
B | B08305.037.0350 | ₩138,442 | ||
B | B08305.037.0450 | ₩124,512 | ||
C | B08305.037.0550 | ₩194,862 |
캐리지 볼트 용융 아연도금 5/8-11 X 4 길이, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U08307.062.0400 | AG2FHM | ₩ 49,665 |
캐리지 Blt 5/16-18 3/4인치 저탄소강 아연, 900PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B08305.031.0075 | AG3BEW | ₩ 142,485 |
자주 묻는 질문
캐리지 볼트와 육각 머리 래그 나사의 차이점은 무엇입니까?
- 캐리지 볼트는 끝이 평평한 반면 육각 머리 래그 볼트는 끝이 뾰족합니다.
- 캐리지 볼트의 평평한 끝은 안전한 설치를 위해 와셔와 너트를 수용할 수 있습니다.
- 래그 볼트는 나사산이 넓고 조립을 완료하는 데 너트가 필요 없이 나무에 직접 나사로 고정됩니다.
캐리지 볼트와 쟁기 볼트의 차이점은 무엇입니까?
- 캐리지 볼트는 일반적으로 픽업 트럭에 부착된 제설기와 같은 소형 장비에 사용되는 반면, 쟁기 볼트 굴삭기와 같은 대형 쟁기 장비에 사용됩니다.
- 캐리지 볼트는 헤드 하단을 가로지르는 평평한 프로필을 가지고 있는 반면, 쟁기 볼트는 접시형 구멍에 맞도록 각진 헤드를 가지고 있습니다.
캐리지 볼트의 이름이 왜 그렇게 지정되었습니까?
캐리지 볼트는 캐리지 및 캐리지 휠 제조에 사용되기 시작하면서 인기를 얻었습니다. 따라서 그들은 '캐리지 볼트'라는 이름을 얻었습니다.
캐리지 볼트의 강도 등급/등급은 무엇을 의미합니까?
- 패스너의 등급 또는 클래스는 해당 너트/나사 막대/나사/볼트/와셔와의 강도 및 호환성을 나타냅니다.
- 일반적으로 등급이 높을수록 패스너의 강도가 높아집니다.
- SAE는 영국식 크기의 캐리지 볼트에 대한 등급을 지정합니다. 너트와 동일한 SAE 강도 등급을 가진 캐리지 볼트를 함께 사용해야 합니다.
- ISO는 미터법 크기의 캐리지 볼트를 평가합니다. 너트와 동일한 첫 번째 숫자를 갖는 캐리지 볼트는 함께 사용하기 위한 것입니다.
- ASTM 등급은 강도, 고압 및 고온 적용과 같은 요소를 기준으로 캐리지 볼트를 평가합니다.
캐리지 볼트를 설치하는 방법?
- 볼트를 밀어 넣을 표면에 적절한 볼트 크기(직경)의 구멍을 뚫습니다.
- 볼트 뒷면(머리 반대쪽)에 와셔&너트를 끼웁니다.
- 너트를 조여 볼트의 사각 숄더를 표면으로 당깁니다.
- 볼트 헤드의 밑면이 표면에 닿으면 캐리지 볼트가 완전히 설치된 것입니다.
캐리지 볼트를 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 너트를 볼트 끝까지 돌려 풀어줍니다. 볼트를 움직이기 위해 필요하므로 볼트에서 너트를 빼지 마십시오.
- 해머를 사용하여 너트를 쳐서 볼트의 사각 숄더를 표면 밖으로 이동시킵니다. 시간이 지나면 너트가 표면에 더 가까워집니다.
- 너트가 더 이상 볼트에 걸리지 않거나 손으로 볼트를 제거할 수 있을 때까지 이 과정을 반복합니다.
- 볼트가 구멍에 끼일 경우 망치에 부착된 못 제거기를 사용하여 구멍에서 볼트를 빼낼 수 있습니다.
캐리지 볼트에 와셔가 필요합니까?
캐리지 볼트가 있는 와셔를 사용하는 것이 좋습니다. 나사 머리 아래에 와셔를 사용하면 표면적이 증가하고 하중이 분산됩니다. 이는 너트를 사용하여 재료를 통해 볼트를 당길 때 손상을 줄이고 볼트가 표면에 달라붙거나 파고드는 것을 방지합니다.
캐리지 볼트가 준수하는 표준은 무엇입니까?
캐리지 볼트는 ASME(American Society of Mechanical Engineers), ASTM(American Society for Testing and Materials), ISO(International Organization for Standardization), SAE International(Society of Automotive Engineers) 및 DIN(German Institute for Standardization)과 같은 국제 표준을 준수할 수 있습니다. ) 성능, 안전, 치수 및 재료 요구 사항을 충족합니다.