PLAST-O-MATIC 교정 키트 및 스테이션 더 높은 정확도로 유속이나 화학 물질 투여량을 측정하고 확인하는 데 사용되는 열가소성 교정 컬럼입니다. 가혹한 화학적 환경을 견디고 gph 및 ml/min 단위로 직접 판독값을 제공하는 명확한 Mylar 오버레이 눈금이 특징입니다.
더 높은 정확도로 유속이나 화학 물질 투여량을 측정하고 확인하는 데 사용되는 열가소성 교정 컬럼입니다. 가혹한 화학적 환경을 견디고 gph 및 ml/min 단위로 직접 판독값을 제공하는 명확한 Mylar 오버레이 눈금이 특징입니다.
CC 시리즈 PVC 교정 컬럼
Plast-O-Matic CC 시리즈 PVC 교정 컬럼은 액체 유량을 측정하고 교정하는 데 사용됩니다. 내구성과 내식성을 위해 PVC 구조가 특징입니다. 이 교정 컬럼에는 기계식 조인트 및 유압 밀봉을 위한 NPT 연결부가 있습니다. 최대 화씨 140도의 온도에서 작동할 수 있으며 100, 250, 500, 1000,2000 및 4000ml/분의 유량을 측정할 수 있습니다.
Plast-O-Matic CC 시리즈 PVC 교정 컬럼은 액체 유량을 측정하고 교정하는 데 사용됩니다. 내구성과 내식성을 위해 PVC 구조가 특징입니다. 이 교정 컬럼에는 기계식 조인트 및 유압 밀봉을 위한 NPT 연결부가 있습니다. 최대 화씨 140도의 온도에서 작동할 수 있으며 100, 250, 500, 1000,2000 및 4000ml/분의 유량을 측정할 수 있습니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 실험실 보관 및 운송
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- O- 링 및 O- 링 키트
- 지붕이기
- 일산화탄소 및 연기 감지기
- 비상 조명 램프 헤드
- 인라인 스트레이너
- 유지 보수 작업 지원
- Turnout Gear 스토리지 랙 액세서리
- WILKINS 선박 수리 키트
- INTERTAPE 마스킹 테이프
- NOBLES 패드 드라이버
- WILKERSON 루 브리 케이 터 보울
- MARCOM 직장 안전 교육 디스크
- ALLEGRO SAFETY Tyvek 공급 공기 호흡기 후드
- DIXON R 시리즈 리지드 커플 링
- WOODHEAD 130126 시리즈 푸시버튼 커버
- WIDIA 코발트 스퀘어 엔드밀 마무리
- KLEIN TOOLS 래칫 크림퍼