PASS AND SEYMOUR 케이블 지원 그립
Flexcor 시리즈 표준형, 분할 로드, 잠금 베일 지지 그립
Flexcor 시리즈 서비스 드롭, 폐쇄형 메쉬, 싱글 아이 서포트 그립
Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 단일 눈 지지 그립
Flexcor 시리즈 코드 그립
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 건설 | |
---|---|---|---|---|
A | CG101845 | RFQ | ||
B | CG30018127 | RFQ | ||
C | CGN50062 | RFQ | ||
D | CGN5090062 | RFQ | ||
C | CGN25075 | RFQ | ||
C | CGN25200 | RFQ | ||
B | CG755622 | RFQ | ||
B | CG505622 | RFQ | ||
B | CG505623 | RFQ | ||
B | CG755624 | RFQ | ||
B | CG755623 | RFQ | ||
E | CG5045562 | RFQ | ||
F | CG7590562 | RFQ | ||
G | CGSS50625 | RFQ | ||
F | CG5090562 | RFQ | ||
E | CG7545562 | RFQ | ||
G | CGSS75625 | RFQ | ||
D | CGN5090500 | RFQ | ||
C | CGN50500 | RFQ | ||
C | CGN100500 | RFQ | ||
C | CGN75562 | RFQ | ||
D | CGN7590562 | RFQ | ||
D | CGN10090500 | RFQ | ||
F | CG5090188 | RFQ | ||
B | CG38188 | RFQ |
Flexcor 시리즈 표준형, 스플릿 로드, 오프셋 아이 서포트 그립
Pass 및 Seymour Flexcor 시리즈 지지 그립은 전기 및 광섬유 응용 분야에서 케이블, 금속 막대 또는 튜브를 안전하게 지지하는 데 사용됩니다. 이 지지 그립은 내부식성과 내구성을 위해 주석 도금된 청동 와이어가 특징입니다. 쉽게 제거하고 설치할 수 있으므로 작업 중에 유연성과 편의성을 제공합니다.
Pass 및 Seymour Flexcor 시리즈 지지 그립은 전기 및 광섬유 응용 분야에서 케이블, 금속 막대 또는 튜브를 안전하게 지지하는 데 사용됩니다. 이 지지 그립은 내부식성과 내구성을 위해 주석 도금된 청동 와이어가 특징입니다. 쉽게 제거하고 설치할 수 있으므로 작업 중에 유연성과 편의성을 제공합니다.
Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 이중 눈 지지 그립
Flexcor 시리즈 서비스 드롭, 폐쇄형 메쉬, 잠금 베일 지지대 그립
Pass 및 Seymour Flexcor 시리즈 잠금 베일 지지 그립은 유틸리티, 전기, 통신, 건설, 상업 및 산업 응용 분야에서 서비스 드롭 케이블을 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 그들은 구조적 강성과 내식성을 위해 청동 구조를 가지고 있습니다. 이 서비스 드롭 그립은 케이블 미끄러짐과 손상을 방지하기 위해 안정적인 그립과 스트레인 릴리프를 위한 폐쇄형 메시 디자인이 특징입니다. 우발적인 분리의 위험을 최소화하기 위해 그립을 제자리에 고정함으로써 안전한 연결을 위한 잠금 베일 지지 메커니즘이 함께 제공됩니다. 이 그립은 전기 및 통신 시스템의 전반적인 기능과 안전성을 향상시키기 위해 서비스 드롭 케이블을 부착하고 지원하기 위한 신뢰할 수 있고 안전한 솔루션을 제공합니다.
Pass 및 Seymour Flexcor 시리즈 잠금 베일 지지 그립은 유틸리티, 전기, 통신, 건설, 상업 및 산업 응용 분야에서 서비스 드롭 케이블을 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 그들은 구조적 강성과 내식성을 위해 청동 구조를 가지고 있습니다. 이 서비스 드롭 그립은 케이블 미끄러짐과 손상을 방지하기 위해 안정적인 그립과 스트레인 릴리프를 위한 폐쇄형 메시 디자인이 특징입니다. 우발적인 분리의 위험을 최소화하기 위해 그립을 제자리에 고정함으로써 안전한 연결을 위한 잠금 베일 지지 메커니즘이 함께 제공됩니다. 이 그립은 전기 및 통신 시스템의 전반적인 기능과 안전성을 향상시키기 위해 서비스 드롭 케이블을 부착하고 지원하기 위한 신뢰할 수 있고 안전한 솔루션을 제공합니다.
Flexcor 시리즈 더블 위브, 표준 길이, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 풀링 그립
Flexcor 시리즈 더블 위브, 긴 길이, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 풀링 그립
Flexcor 시리즈 더블 위브, 긴 길이, 폐쇄형 메쉬, 오프셋 아이 풀링 그립
Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 잠금 베일 지지 그립
Pass & Seymour Flexcor 시리즈 지지 그립은 산업 및 상업 환경에서 케이블을 안정적이고 안전하게 지지하는 데 이상적입니다. 안전한 그립을 위한 닫힌 메쉬 디자인이 특징이며 미끄러지거나 미끄러지는 것을 방지합니다. 이 지지 그립은 뛰어난 내식성, 수명 및 신뢰성으로 알려진 주석 도금 청동 와이어 직조 구조를 특징으로 합니다.
Pass & Seymour Flexcor 시리즈 지지 그립은 산업 및 상업 환경에서 케이블을 안정적이고 안전하게 지지하는 데 이상적입니다. 안전한 그립을 위한 닫힌 메쉬 디자인이 특징이며 미끄러지거나 미끄러지는 것을 방지합니다. 이 지지 그립은 뛰어난 내식성, 수명 및 신뢰성으로 알려진 주석 도금 청동 와이어 직조 구조를 특징으로 합니다.
Flexcor 시리즈 스탠다드 듀티, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 서포트 그립
Flexcor 시리즈 헤비 듀티, 폐쇄형 메쉬, 이중 눈 지지 그립
스타일 | 모델 | 케이블 직경 | |
---|---|---|---|
A | FCHL075-UU | RFQ | |
B | FSHL075-UU | RFQ | |
C | FCHL100-UU | RFQ | |
B | FSHL100-UU | RFQ | |
B | FSHL150-UU | RFQ | |
D | FCHL150-UU | RFQ | |
E | FCHL125-UU | RFQ | |
B | FSHL125-UU | RFQ | |
F | FCHL200-UU | RFQ | |
B | FSHL200-UU | RFQ | |
B | FSHL250-UU | RFQ | |
G | FCHL250-UU | RFQ | |
H | FCHL300-UU | RFQ | |
B | FSHL300-UU | RFQ | |
B | FSHL350-UU | RFQ | |
H | FCHL350-UU | RFQ | |
B | FSHL400-UU | RFQ |
Flexcor 시리즈 표준 듀티, 분할 로드, 단일 아이 서포트 그립
Flexcor 시리즈 스탠다드 듀티, 스플릿 레이스, 싱글 아이 서포트 그립
Flexcor 시리즈 스탠다드 듀티, 스플릿 레이스, 더블 아이 서포트 그립
Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 오프셋 아이 서포트 그립
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 손톱 및 톱마
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 터미널 블록
- 비상 조명
- 기존 스프레이 건
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 프라이 바 레버 돌리
- 복사 프로세스 히터
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 90도 포함 각도
- ROCKWOOD 오프셋 풀 핸들
- OMRON STI 릴레이 소켓 14 핀 Din 마운트
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 소켓
- POWER FIRST 소형 푸시 버튼 스위치
- POWER FIRST 조명 연장 코드
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 진동 조거
- MASTER LOCK 블라인드 플랜지 잠금
- VESTIL TG-1600 풀 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어
- NAPCO 키패드