HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 지원 그립 수직, 경사 또는 수평 위치에 매달린 전기 케이블의 무게를 지탱하는 데 사용됩니다. CSA 인증 케이블은 굴곡, 진동, 확장 및 수축으로 인한 추가적인 변형을 흡수합니다. 고급 비자성 주석 코팅 청동 가닥으로 제작
수직, 경사 또는 수평 위치에 매달린 전기 케이블의 무게를 지탱하는 데 사용됩니다. CSA 인증 케이블은 굴곡, 진동, 확장 및 수축으로 인한 추가적인 변형을 흡수합니다. 고급 비자성 주석 코팅 청동 가닥으로 제작
지지 그립, 오프셋 아이, 로드 폐쇄
Hubbell 배선 장치-Kellems 오프셋 아이, 단일 직조 지지 그립은 케이블 위에 배치되어 수직 실행 및 굽힘에서 케이블을 지지합니다. 이 스트레인 릴리프 그립은 우수한 납땜성과 내마모성을 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 레이스 클로징 그립보다 빠른 설치를 제공하며 그립 길이 전체에 걸쳐 균일한 하중을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 있습니다. 최대 파단 강도가 2000lb인 이 그립은 4, 5, 6인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레이스 폐쇄 지원 그립 최대 4900lb의 파괴 강도를 제공합니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 오프셋 아이, 단일 직조 지지 그립은 케이블 위에 배치되어 수직 실행 및 굽힘에서 케이블을 지지합니다. 이 스트레인 릴리프 그립은 우수한 납땜성과 내마모성을 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 레이스 클로징 그립보다 빠른 설치를 제공하며 그립 길이 전체에 걸쳐 균일한 하중을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 있습니다. 최대 파단 강도가 2000lb인 이 그립은 4, 5, 6인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레이스 폐쇄 지원 그립 최대 4900lb의 파괴 강도를 제공합니다.
와이어 관리 케이블 지지 그립, 이중 눈, 폐쇄형 메쉬
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중 눈, 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 있을 때 영구 설치에 이상적입니다. 그들은 부식을 견디고 높은 연성을 제공하며 강한 그립을 제공하기 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 이 그립은 케이블 끝을 삽입한 후 그립을 빼낼 수 있는 이중 눈 모양으로 구성되어 있으며 단일 직조로 케이블을 처리할 수 있습니다. 그들은 동일한 하중 및 닫힌 메쉬 그립을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 안전한 부착을 보장합니다. 변형은 4인치와 5인치의 눈 길이로 제공됩니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중 눈, 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 있을 때 영구 설치에 이상적입니다. 그들은 부식을 견디고 높은 연성을 제공하며 강한 그립을 제공하기 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 이 그립은 케이블 끝을 삽입한 후 그립을 빼낼 수 있는 이중 눈 모양으로 구성되어 있으며 단일 직조로 케이블을 처리할 수 있습니다. 그들은 동일한 하중 및 닫힌 메쉬 그립을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 안전한 부착을 보장합니다. 변형은 4인치와 5인치의 눈 길이로 제공됩니다.
스트레인 릴리프 그립, 와이어 메쉬
Hubbell 배선 장치-Kellems I-그립 케이블 메시 지지대는 케이블 위에 쉽게 배치하고 플러그 본체에 부착하여 스트레인 릴리프 및 제어 케이블 굽힘을 제공할 수 있습니다. 이 지지대에는 나일론 코드 클램프 아래에 맞는 아이 탭과 작은 구멍을 통해 미끄러지는 나사가 있어 그립을 제자리에 고정합니다. UL에 등재되었으며 최대 1500lb의 파단 강도를 제공하는 아연 도금 강철로 제작되었습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems I-그립 케이블 메시 지지대는 케이블 위에 쉽게 배치하고 플러그 본체에 부착하여 스트레인 릴리프 및 제어 케이블 굽힘을 제공할 수 있습니다. 이 지지대에는 나일론 코드 클램프 아래에 맞는 아이 탭과 작은 구멍을 통해 미끄러지는 나사가 있어 그립을 제자리에 고정합니다. UL에 등재되었으며 최대 1500lb의 파단 강도를 제공하는 아연 도금 강철로 제작되었습니다.
서포트 그립, 싱글 아이
Hubbell Wiring Device-Kellems 지지 그립은 전기 케이블이 수직, 경사 또는 수평 위치에 매달려 있을 때 무게를 지탱하도록 설계되었습니다. 이 지지 그립에는 그립 길이 전체에 걸쳐 동일한 하중이 가해지도록 와이어를 배치하는 스트랜드 이퀄라이저가 있습니다. CSA 인증을 받았으며 케이블에 쉽게 설치할 수 있고 위치를 쉽게 변경할 수 있는 끝없는 직조 디자인으로 제공됩니다. 이 장치는 굴곡, 진동, 확장 및 수축으로 인한 추가적인 변형을 흡수합니다. 530 ~ 4900lb 범위의 파단 강도 용량으로 제공됩니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 지지 그립은 전기 케이블이 수직, 경사 또는 수평 위치에 매달려 있을 때 무게를 지탱하도록 설계되었습니다. 이 지지 그립에는 그립 길이 전체에 걸쳐 동일한 하중이 가해지도록 와이어를 배치하는 스트랜드 이퀄라이저가 있습니다. CSA 인증을 받았으며 케이블에 쉽게 설치할 수 있고 위치를 쉽게 변경할 수 있는 끝없는 직조 디자인으로 제공됩니다. 이 장치는 굴곡, 진동, 확장 및 수축으로 인한 추가적인 변형을 흡수합니다. 530 ~ 4900lb 범위의 파단 강도 용량으로 제공됩니다.
서포트 그립, 싱글 아이, 클로즈드 메쉬
Hubbell 배선 장치-Kellems 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 있는 영구 설치용으로 설계되었습니다. 이 CSA 인증 그립은 주석 코팅된 청동/스테인레스 스틸/아연 도금 강철 구조를 특징으로 하여 내마모성과 내식성을 보장합니다. 레이스 클로징 또는 로드 클로징 메시 그립보다 그립 강도가 더 높으며 최대 4900lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 3~24인치 범위의 눈 길이로 제공되는 다양한 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립 중에서 선택하세요.
Hubbell 배선 장치-Kellems 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 있는 영구 설치용으로 설계되었습니다. 이 CSA 인증 그립은 주석 코팅된 청동/스테인레스 스틸/아연 도금 강철 구조를 특징으로 하여 내마모성과 내식성을 보장합니다. 레이스 클로징 또는 로드 클로징 메시 그립보다 그립 강도가 더 높으며 최대 4900lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 3~24인치 범위의 눈 길이로 제공되는 다양한 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립 중에서 선택하세요.
스타일 | 모델 | 파단 강도 | 눈가리개 | 항목 | 자재 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02416001 | ₩57,067 | |||||||
B | 02216002 | ₩38,377 | |||||||
A | 02416002 | ₩62,807 | |||||||
C | 073041276 | ₩43,295 | |||||||
C | 073041277 | ₩44,607 | |||||||
B | 02216004 | ₩51,817 | |||||||
B | 02216003 | ₩44,660 | |||||||
D | 02401013 | ₩130,305 | |||||||
E | 02201013 | ₩104,089 | |||||||
C | 073041278 | ₩56,875 | |||||||
B | 02216005 | ₩59,867 | |||||||
D | 02401014 | ₩160,982 | |||||||
B | 02216008 | ₩65,205 | |||||||
E | 02201014 | ₩114,800 | |||||||
B | 02216006 | ₩59,044 | |||||||
C | 073041279 | ₩66,237 | |||||||
E | 02201015 | ₩124,214 | |||||||
D | 02401015 | ₩154,630 | |||||||
C | 073041280 | ₩83,790 | |||||||
C | 073041281 | ₩79,380 | |||||||
C | 073041282 | ₩75,057 | |||||||
E | 02201017 | ₩129,080 | |||||||
E | 02201019 | ₩152,565 | |||||||
D | 02401018 | ₩199,202 | |||||||
D | 02401017 | ₩160,492 |
서포트 그립, 싱글 아이, 로드 클로징
Hubbell 배선 장치-Kellems 케이블 지지 메시 그립은 광섬유 케이블과 함께 사용되어 진동을 흡수하고 장력을 완화합니다. 이 CSA 인증 그립은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 주석 코팅된 청동/스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 케이블 끝에 접근할 수 없을 때 사용되며 최대 5750lb의 파단 강도를 제공합니다. 3인치에서 24인치 범위의 아이 길이로 제공되는 다양한 로드 클로징 케이블 지지 그립 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 케이블 지지 메시 그립은 광섬유 케이블과 함께 사용되어 진동을 흡수하고 장력을 완화합니다. 이 CSA 인증 그립은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 주석 코팅된 청동/스테인리스강 구조를 특징으로 합니다. 케이블 끝에 접근할 수 없을 때 사용되며 최대 5750lb의 파단 강도를 제공합니다. 3인치에서 24인치 범위의 아이 길이로 제공되는 다양한 로드 클로징 케이블 지지 그립 중에서 선택하십시오.
서포트 그립, 더블 아이, 싱글 위브, 스플릿 메쉬
Hubbell 배선 장치-Kellems 이중 눈, 분할 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 없을 때 임시 설치에 이상적입니다. 이 그립은 뛰어난 납땜성과 적절한 접촉 저항을 위해 주석 코팅된 청동으로 만들어졌습니다. 레이스 클로징 그립보다 더 빠르게 설치할 수 있으며 최대 1610lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 변형은 4인치 및 5인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 싱글 아이 레이스 클로징 그립 최대 4900lb의 파괴 강도를 제공합니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 이중 눈, 분할 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 없을 때 임시 설치에 이상적입니다. 이 그립은 뛰어난 납땜성과 적절한 접촉 저항을 위해 주석 코팅된 청동으로 만들어졌습니다. 레이스 클로징 그립보다 더 빠르게 설치할 수 있으며 최대 1610lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 변형은 4인치 및 5인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 싱글 아이 레이스 클로징 그립 최대 4900lb의 파괴 강도를 제공합니다.
케이블 지지 그립, 0.63~0.74인치, 2050lbs. 강도, 8 1/2인치 메쉬 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
02403014 | BD3NVW | ₩ 232,960 |
지지 그립 폐쇄 메시 .75-.99
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
02206010 | AH2CPR | ₩ 287,525 |
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 손톱 및 톱마
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 터미널 블록
- 비상 조명
- 기존 스프레이 건
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 프라이 바 레버 돌리
- 복사 프로세스 히터
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 90도 포함 각도
- ROCKWOOD 오프셋 풀 핸들
- OMRON STI 릴레이 소켓 14 핀 Din 마운트
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 소켓
- POWER FIRST 소형 푸시 버튼 스위치
- POWER FIRST 조명 연장 코드
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 진동 조거
- MASTER LOCK 블라인드 플랜지 잠금
- VESTIL TG-1600 풀 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어
- NAPCO 키패드