B & P MANUFACTURING 케이블 지원 그립
지지 그립, 오프셋 아이, 로드 폐쇄
Hubbell 배선 장치-Kellems 오프셋 아이, 단일 직조 지지 그립은 케이블 위에 배치되어 수직 실행 및 굽힘에서 케이블을 지지합니다. 이 스트레인 릴리프 그립은 우수한 납땜성과 내마모성을 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 레이스 클로징 그립보다 빠른 설치를 제공하며 그립 길이 전체에 걸쳐 균일한 하중을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 있습니다. 최대 파단 강도가 2000lb인 이 그립은 4, 5, 6인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레이스 폐쇄 지원 그립 최대 4900lb의 파괴 강도를 제공합니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 오프셋 아이, 단일 직조 지지 그립은 케이블 위에 배치되어 수직 실행 및 굽힘에서 케이블을 지지합니다. 이 스트레인 릴리프 그립은 우수한 납땜성과 내마모성을 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 레이스 클로징 그립보다 빠른 설치를 제공하며 그립 길이 전체에 걸쳐 균일한 하중을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 있습니다. 최대 파단 강도가 2000lb인 이 그립은 4, 5, 6인치의 아이 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 레이스 폐쇄 지원 그립 최대 4900lb의 파괴 강도를 제공합니다.
와이어 관리 케이블 지지 그립, 이중 눈, 폐쇄형 메쉬
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중 눈, 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 있을 때 영구 설치에 이상적입니다. 그들은 부식을 견디고 높은 연성을 제공하며 강한 그립을 제공하기 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 이 그립은 케이블 끝을 삽입한 후 그립을 빼낼 수 있는 이중 눈 모양으로 구성되어 있으며 단일 직조로 케이블을 처리할 수 있습니다. 그들은 동일한 하중 및 닫힌 메쉬 그립을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 안전한 부착을 보장합니다. 변형은 4인치와 5인치의 눈 길이로 제공됩니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 이중 눈, 폐쇄형 메시 케이블 지지 그립은 케이블 끝에 접근할 수 있을 때 영구 설치에 이상적입니다. 그들은 부식을 견디고 높은 연성을 제공하며 강한 그립을 제공하기 위해 주석 코팅된 청동 구조를 특징으로 합니다. 이 그립은 케이블 끝을 삽입한 후 그립을 빼낼 수 있는 이중 눈 모양으로 구성되어 있으며 단일 직조로 케이블을 처리할 수 있습니다. 그들은 동일한 하중 및 닫힌 메쉬 그립을 위해 스트랜드 이퀄라이저 위치 와이어와 통합되어 안전한 부착을 보장합니다. 변형은 4인치와 5인치의 눈 길이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RBD1837 | ₩1,204 | RFQ |
A | F8003 | ₩1,204 | RFQ |
A | GSB810 | - | RFQ |
A | GSC710 | ₩3,341 | RFQ |
A | GSB430 | ₩28,588 | RFQ |
A | GSB550 | ₩33,992 | RFQ |
A | GSB670 | ₩43,652 | RFQ |
A | GSB1353 | ₩72,380 | RFQ |
A | GSB1040 | ₩65,016 | RFQ |
A | F8010 | ₩2,352 | RFQ |
A | GSC1563 | ₩76,076 | RFQ |
A | F8000 | ₩952 | RFQ |
A | GSC1250 | ₩73,192 | RFQ |
A | F8011 | ₩2,604 | RFQ |
A | F8009 | ₩2,156 | RFQ |
A | F8005 | ₩1,316 | RFQ |
A | ETH-SP-EG | ₩5,068 | RFQ |
A | F8001 | ₩1,120 | RFQ |
A | ath-sp-eg-Wh | ₩9,296 | RFQ |
A | RC257 | ₩1,344 | RFQ |
A | F8008 | ₩1,792 | RFQ |
A | RBD1827 | ₩1,204 | RFQ |
스트레인 릴리프 그립, 와이어 메쉬
Hubbell 배선 장치-Kellems I-그립 케이블 메시 지지대는 케이블 위에 쉽게 배치하고 플러그 본체에 부착하여 스트레인 릴리프 및 제어 케이블 굽힘을 제공할 수 있습니다. 이 지지대에는 나일론 코드 클램프 아래에 맞는 아이 탭과 작은 구멍을 통해 미끄러지는 나사가 있어 그립을 제자리에 고정합니다. UL에 등재되었으며 최대 1500lb의 파단 강도를 제공하는 아연 도금 강철로 제작되었습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems I-그립 케이블 메시 지지대는 케이블 위에 쉽게 배치하고 플러그 본체에 부착하여 스트레인 릴리프 및 제어 케이블 굽힘을 제공할 수 있습니다. 이 지지대에는 나일론 코드 클램프 아래에 맞는 아이 탭과 작은 구멍을 통해 미끄러지는 나사가 있어 그립을 제자리에 고정합니다. UL에 등재되었으며 최대 1500lb의 파단 강도를 제공하는 아연 도금 강철로 제작되었습니다.
코드 그립 커넥터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 54157BS | ₩31,668 | RFQ | |
A | 54882BET | ₩1,430,940 | RFQ | |
A | 54876BE0825PH | ₩146,132 | RFQ | |
A | 54852BE0316 | ₩34,524 | RFQ | |
A | 54868BE0825PH | ₩88,116 | RFQ | |
A | 54852BE0312PH | ₩34,524 | RFQ | |
A | 269-31499-4 | ₩486,444 | RFQ | |
A | 54513NS | ₩56,588 | RFQ | |
B | 54882BEB | ₩1,278,396 | RFQ | |
A | 54857BEBTPH | ₩59,780 | RFQ | |
B | 54811BE0816 | ₩241,948 | RFQ | |
A | 54516PFNMPH | ₩67,228 | RFQ | |
A | 54514PFNMPH | ₩55,244 | RFQ | |
A | 54882BESP | ₩496,104 | RFQ | |
C | 54864BE20BS | ₩58,996 | RFQ | |
C | 54852BE0612 | ₩34,524 | RFQ | |
C | 54852BE0620 | ₩34,524 | RFQ | |
C | 582810820 | ₩210,476 | RFQ | |
C | 54811베프 | ₩37,296 | RFQ | |
C | 54866BE30BS | ₩63,028 | RFQ | |
C | 32009TL | ₩285,124 | RFQ | |
C | 540500PFM500 | ₩131,404 | RFQ | |
C | 54856BEBT | ₩37,296 | RFQ | |
C | 54862BE0628 | ₩148,904 | RFQ | |
C | 54879BEBS | ₩261,744 | RFQ |
130096 시리즈 액체 꽉 코드 그립
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300960053 | RFQ |
B | 1300960046 | RFQ |
C | 1300960039 | RFQ |
B | 1300960047 | RFQ |
130096 시리즈 코드 그립
Woodhead 130096 시리즈 코드 그립은 플러그, 커넥터, 엔클로저, 푸시 버튼 스테이션 및 펜던트 또는 행잉 박스에 부착된 코드에 스트레인 릴리프를 제공합니다. 추가 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸 메쉬가 장착된 알루미늄 본체가 특징입니다. 이 MAX-LOC 그립에는 먼지, 습기 및 기타 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 단단히 밀봉하는 O-링이 있습니다.
Woodhead 130096 시리즈 코드 그립은 플러그, 커넥터, 엔클로저, 푸시 버튼 스테이션 및 펜던트 또는 행잉 박스에 부착된 코드에 스트레인 릴리프를 제공합니다. 추가 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸 메쉬가 장착된 알루미늄 본체가 특징입니다. 이 MAX-LOC 그립에는 먼지, 습기 및 기타 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 단단히 밀봉하는 O-링이 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300970175 | RFQ |
A | 1300970177 | RFQ |
A | 1300970176 | RFQ |
130094 시리즈 지지 그립
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300940465 | RFQ |
B | 1300940322 | RFQ |
C | 1300940302 | RFQ |
D | 1300940378 | RFQ |
D | 1300940382 | RFQ |
E | 1300940397 | RFQ |
F | 1300940459 | RFQ |
G | 1300940225 | RFQ |
H | 1300940244 | RFQ |
C | 1300940304 | RFQ |
B | 1300940324 | RFQ |
F | 1300940457 | RFQ |
B | 1300940326 | RFQ |
D | 1300940380 | RFQ |
E | 1300940399 | RFQ |
I | 1300940422 | RFQ |
J | 1300940444 | RFQ |
G | 1300940223 | RFQ |
K | 1300940267 | RFQ |
L | 1300940344 | RFQ |
J | 1300940440 | RFQ |
H | 1300940246 | RFQ |
Flexcor 시리즈 더블 위브, 긴 길이, 폐쇄형 메쉬, 오프셋 아이 풀링 그립
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S42006GRWM | ₩3,460,163 | RFQ |
A | S40706GRWM | ₩1,133,475 | |
A | S41206GRWM | ₩2,055,378 | RFQ |
A | S41506GRWM | ₩1,608,218 | RFQ |
A | S41002GRWM | ₩542,767 | RFQ |
A | S41203GRWM | ₩2,055,378 | RFQ |
A | S41202GR00 | ₩968,061 | RFQ |
A | S41207GRWM | ₩2,055,378 | RFQ |
A | S42007GRWM | ₩3,460,163 | RFQ |
A | S40502GRWM | ₩279,516 | RFQ |
A | S40508GRWM | ₩763,052 | |
A | S41501GRWM | ₩1,608,218 | RFQ |
A | S41005GRWM | ₩542,767 | RFQ |
A | S41201GRWM | ₩1,508,003 | RFQ |
A | S42001GRWM | ₩2,781,698 | RFQ |
A | S42008GRWM | ₩3,460,163 | RFQ |
A | S40503GRWM | ₩676,620 | |
A | S40506GRWM | ₩680,697 | |
A | S40704GRWM | ₩1,133,475 | |
A | S41007GRWM | ₩542,767 | RFQ |
A | S41202GRWM | ₩2,055,378 | RFQ |
A | S41505GRWM | ₩1,608,218 | RFQ |
A | S41204GRWM | ₩2,055,378 | RFQ |
A | S42003GRWM | ₩2,781,698 | RFQ |
A | S41503GRWM | ₩1,608,218 | RFQ |
Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 단일 눈 지지 그립
130098 시리즈 스트레인 릴리프 코드 그립
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 케이블 직경 | 그로밋 색상 | 스레드 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300980062 | RFQ | ||||
B | 1300980220 | RFQ | ||||
C | 1300980042 | RFQ | ||||
D | 1300980120 | RFQ | ||||
D | 1300980098 | RFQ | ||||
D | 1300980084 | RFQ | ||||
E | 1300980063 | RFQ | ||||
E | 1300980085 | RFQ | ||||
E | 1300980106 | RFQ | ||||
E | 1300980077 | RFQ | ||||
E | 1300980055 | RFQ | ||||
E | 1300980070 | RFQ | ||||
E | 1300980113 | RFQ | ||||
E | 1300980048 | RFQ | ||||
E | 1300980037 | RFQ |
130096 시리즈 케이블 지지 그립
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | |
---|---|---|---|
A | 1300960076 | RFQ | |
B | 1300960078 | RFQ | |
A | 1300960074 | RFQ | |
A | 1300960070 | RFQ | |
A | 1300960072 | RFQ |
Flexcor 시리즈 더블 위브, 표준 길이, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 풀링 그립
Flexcor 시리즈 더블 위브, 긴 길이, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 풀링 그립
130097 시리즈 코드 그립
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1300970217 | RFQ |
B | 1300970166 | RFQ |
B | 1300970172 | RFQ |
B | 1300970167 | RFQ |
C | 1300970205 | RFQ |
C | 1300970201 | RFQ |
C | 1300970200 | RFQ |
C | 1300970199 | RFQ |
B | 1300970173 | RFQ |
B | 1300970163 | RFQ |
D | 1300970191 | RFQ |
B | 1300970161 | RFQ |
B | 1300970160 | RFQ |
E | 1300970003 | RFQ |
B | 1300970179 | RFQ |
B | 1300970174 | RFQ |
B | 1300970171 | RFQ |
B | 1300970170 | RFQ |
B | 1300970168 | RFQ |
D | 1300970187 | RFQ |
D | 1300970194 | RFQ |
A | 1300970215 | RFQ |
A | 1300970219 | RFQ |
C | 1300970198 | RFQ |
B | 1300970181 | RFQ |
코드 그립 어셈블리
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-857169-00001 | ₩200,838 | RFQ | |||
B | 00-857169-00003 | ₩236,252 | RFQ |
130094 시리즈 케이블 지지 그립
스타일 | 모델 | 베일 길이 | 케이블 직경 | |
---|---|---|---|---|
A | 1300940407 | RFQ | ||
A | 1300940462 | RFQ | ||
A | 1300940460 | RFQ | ||
A | 1300940006 | RFQ | ||
A | 1300940449 | RFQ | ||
A | 1300940454 | RFQ | ||
A | 1300940456 | RFQ | ||
B | 1300940293 | RFQ | ||
C | 1300940369 | RFQ | ||
D | 1300940335 | RFQ | ||
E | 1300940256 | RFQ | ||
E | 1300940252 | RFQ | ||
F | 1300940409 | RFQ | ||
F | 1300940411 | RFQ | ||
G | 1300940441 | RFQ | ||
C | 1300940371 | RFQ | ||
D | 1300940331 | RFQ | ||
H | 1300940214 | RFQ | ||
I | 1300940212 | RFQ | ||
I | 1300940210 | RFQ | ||
E | 1300940254 | RFQ | ||
D | 1300940333 | RFQ | ||
B | 1300940289 | RFQ | ||
B | 1300940291 | RFQ | ||
E | 1300940260 | RFQ |
130098 시리즈 케이블 지지 그립
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 케이블 직경 | 그로밋 색상 | 구멍 수 | 스레드 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300980068 | RFQ | ||||||
A | 1300980131 | RFQ | ||||||
B | 1300980227 | RFQ | ||||||
C | 1300980200 | RFQ | ||||||
D | 1300980204 | RFQ | ||||||
E | 1300980205 | RFQ | ||||||
F | 1300980208 | RFQ | ||||||
F | 1300980213 | RFQ | ||||||
B | 1300980129 | RFQ | ||||||
A | 1300980135 | RFQ | ||||||
G | 1300980195 | RFQ | ||||||
B | 1300980137 | RFQ | ||||||
H | 1300980152 | RFQ | ||||||
B | 1300980157 | RFQ | ||||||
A | 1300980060 | RFQ | ||||||
H | 1300980162 | RFQ | ||||||
B | 1300980164 | RFQ | ||||||
I | 1300980197 | RFQ | ||||||
A | 1300980170 | RFQ | ||||||
J | 1300980074 | RFQ | ||||||
B | 1300980064 | RFQ | ||||||
K | 1300980083 | RFQ | ||||||
B | 1300980167 | RFQ | ||||||
B | 1300980172 | RFQ | ||||||
H | 1300980183 | RFQ |
더 알아보기
- 용접 테이블 및 액세서리
- 손톱 및 톱마
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 터미널 블록
- 비상 조명
- 기존 스프레이 건
- Impact 소켓 비트 드라이버
- 프라이 바 레버 돌리
- 복사 프로세스 히터
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 90도 포함 각도
- ROCKWOOD 오프셋 풀 핸들
- OMRON STI 릴레이 소켓 14 핀 Din 마운트
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 소켓
- POWER FIRST 소형 푸시 버튼 스위치
- POWER FIRST 조명 연장 코드
- CLEVELAND VIBRATOR CO. 진동 조거
- MASTER LOCK 블라인드 플랜지 잠금
- VESTIL TG-1600 풀 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어
- NAPCO 키패드