VALLEY CRAFT 캐비닛 액세서리 뒷면 콤보 패널, 정육점, 캐비닛 선반, 루 브드 빈 패널 및 고무 작업 공간 매트가 포함됩니다. 캐비닛 선반은 고강도 및 내구성을 위해 견고한 강철 구조로되어 있습니다. Louvred bin 패널에는 추가 보관을 위해 1 인치 데크 공간 (양쪽에)이있는 1-2 / 10 인치 립이 있습니다.
뒷면 콤보 패널, 정육점, 캐비닛 선반, 루 브드 빈 패널 및 고무 작업 공간 매트가 포함됩니다. 캐비닛 선반은 고강도 및 내구성을 위해 견고한 강철 구조로되어 있습니다. Louvred bin 패널에는 추가 보관을 위해 1 인치 데크 공간 (양쪽에)이있는 1-2 / 10 인치 립이 있습니다.
백 콤보 패널
Valley Craft 후면 콤보 패널은 페그보드와 루버 패널의 조합으로 도구 및 액세서리를 위한 추가 및 정리된 보관 공간을 제공합니다. 루버 패널에는 보관용 플라스틱 통을 설치할 수 있는 슬롯이 있고 페그보드에는 도구를 걸 수 있는 구멍이 균등하게 있습니다. 그들은 분말 코팅된 강철로 만들어졌으며 견고한 작업 표면을 제공하고 손상으로부터 캐비닛을 보호하기 위해 확장된 플랫폼을 가지고 있습니다. 48인치 캐비닛에 이상적이며 스모크 그레이, 레드 및 트로픽 샌드 색상으로 제공되는 다양한 후면 콤보 패널 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 후면 콤보 패널은 페그보드와 루버 패널의 조합으로 도구 및 액세서리를 위한 추가 및 정리된 보관 공간을 제공합니다. 루버 패널에는 보관용 플라스틱 통을 설치할 수 있는 슬롯이 있고 페그보드에는 도구를 걸 수 있는 구멍이 균등하게 있습니다. 그들은 분말 코팅된 강철로 만들어졌으며 견고한 작업 표면을 제공하고 손상으로부터 캐비닛을 보호하기 위해 확장된 플랫폼을 가지고 있습니다. 48인치 캐비닛에 이상적이며 스모크 그레이, 레드 및 트로픽 샌드 색상으로 제공되는 다양한 후면 콤보 패널 중에서 선택하십시오.
캐비닛 선반, 강철
Valley Craft 캐비닛 선반은 맞춤형 높이의 선반을 만들기 위해 Valley Craft 헤비 듀티 스틸 캐비닛에 설치됩니다. 다양한 산업용 부품을 보관하는 데 이상적이며 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있는 견고한 강철로 제작되었습니다. 검은색, 모래색 및 훈제 회색 마감 변형으로 제공되는 다양한 선반 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 캐비닛 선반은 맞춤형 높이의 선반을 만들기 위해 Valley Craft 헤비 듀티 스틸 캐비닛에 설치됩니다. 다양한 산업용 부품을 보관하는 데 이상적이며 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있는 견고한 강철로 제작되었습니다. 검은색, 모래색 및 훈제 회색 마감 변형으로 제공되는 다양한 선반 중에서 선택하십시오.
미늘창 빈 패널
Valley Craft 루버 빈 패널은 조직적인 방식으로 도구 및 작은 품목에 쉽게 접근할 수 있는 보관을 제공하는 이동식 캐비닛 액세서리입니다. 그들은 분말 코팅 강철로 만들어졌으며 플라스틱 보관함을 장착할 수 있는 슬롯과 본체에 패널을 직접 설치할 수 있는 볼트 구멍이 있습니다. 빨간색, 스모크 그레이 및 트로픽 샌드 색상으로 제공되는 다양한 루버 쓰레기통 패널 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 루버 빈 패널은 조직적인 방식으로 도구 및 작은 품목에 쉽게 접근할 수 있는 보관을 제공하는 이동식 캐비닛 액세서리입니다. 그들은 분말 코팅 강철로 만들어졌으며 플라스틱 보관함을 장착할 수 있는 슬롯과 본체에 패널을 직접 설치할 수 있는 볼트 구멍이 있습니다. 빨간색, 스모크 그레이 및 트로픽 샌드 색상으로 제공되는 다양한 루버 쓰레기통 패널 중에서 선택하십시오.
정육점 블록 상판
Valley Craft 정육점 블록 상판은 도마/탁상/카운터로 사용하기 위해 견고하고 안정적인 작업 표면을 제공하기 위해 이동식 작업대 또는 캐비닛에 배치됩니다. 그들은 작업대 표면이 손상되는 것을 방지하기 위해 1-1/4인치 두께의 단단한 단풍나무로 만들어졌습니다. 24인치 및 48인치 길이로 제공되는 다양한 정육점 블록 상판 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Valley Craft 정육점 블록 상판은 도마/탁상/카운터로 사용하기 위해 견고하고 안정적인 작업 표면을 제공하기 위해 이동식 작업대 또는 캐비닛에 배치됩니다. 그들은 작업대 표면이 손상되는 것을 방지하기 위해 1-1/4인치 두께의 단단한 단풍나무로 만들어졌습니다. 24인치 및 48인치 길이로 제공되는 다양한 정육점 블록 상판 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 자동차 견인
- 폼
- 플라스틱
- 연못 액세서리
- 티 및 스트랩 경첩
- 트럭 밸브
- 벽돌 못
- 알루미늄 막대 주식
- 조정 가능한 파이프 지지대
- HONEYWELL 유지, SPDT, 스냅액션, 1NC/1NO, 은 접점, 방폭 리미트 스위치
- QORPAK 부싯돌 유리 유형 III-Plasticote 안전 코팅 병
- PARKER 플레어리스 튜브 피팅, 황동
- PLAST-O-MATIC BSDAM 시리즈 소형 공기 작동식 다이어프램 밸브
- HUMBOLDT 프리즘 몰드
- BROWNING VM 시리즈 주철 시브
- ERICKSON 보링 바 어댑터
- GRAINGER 소방 호스 노즐
- WIHA TOOLS 드라이버 비트
- INSIZE 러그