WILTON TOOLS 클램프 Wilton C/신발 클램프는 용접 또는 목공 작업 중에 목재 또는 금속 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이러한 Wilton 도구에는 클램프를 조이는 동안 지렛대를 얻기 위해 나사에 수직으로 부착된 금속 막대가 있습니다. 그들은 구조적 강성을 위해 주철/강철/낙하 단조강으로 만들어졌으며 최대 40000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델(400 시리즈 장치)은 모양에 관계없이 단단한 그립을 위한 V 홈이 있는 앤빌을 특징으로 합니다. 원형, 정사각형 또는 평면. 교체 가능한 Perma 패드와 스핀들이 있습니다.
Wilton C/신발 클램프는 용접 또는 목공 작업 중에 목재 또는 금속 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이러한 Wilton 도구에는 클램프를 조이는 동안 지렛대를 얻기 위해 나사에 수직으로 부착된 금속 막대가 있습니다. 그들은 구조적 강성을 위해 주철/강철/낙하 단조강으로 만들어졌으며 최대 40000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 일부 모델(400 시리즈 장치)은 모양에 관계없이 단단한 그립을 위한 V 홈이 있는 앤빌을 특징으로 합니다. 원형, 정사각형 또는 평면. 교체 가능한 Perma 패드와 스핀들이 있습니다.
C- 클램프, 드롭 단조 스틸
용접 신발 클램프 5 1/2 인치 구리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
63295 | AE3QLU | ₩ 249,165 |
더 알아보기
- 유틸리티 카트
- 리벳
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 덕트 팬 및 액세서리
- 잠수 할 수있는 하수 펌프
- 비중계
- 감속기 및 기어 드라이브
- 구면 롤러 베어링
- 접착력 시험기
- NIBCO 연성 철 게이트 밸브, 플랜지
- SQUARE D 제어 스테이션
- QUAKEHOLD! Ganging 파일 스트랩
- MINTIE TECHNOLOGIES 조정 가능한 덕트 클램프
- MICRO 100 라우터, 단일 플루트, 미터법
- TE-CO 스프링 플런저, 헤비, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 스레드 엔드, Buna-N
- CENTURY OEM 교체 AC 모터
- FLEXTECH 공기 냉각기 호스
- LABCONCO 덕트 형 흄 후드